収納に便利な折りたためるロート。
材質シリコーン樹脂
寸法(mm)110×115 ×70
直径(Φmm)15
質量(g)80
折りたたみ時高さ(mm)30
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
収納に便利な折りたためるワイドロート。スープやジャムなどの移し替えをする際に、容器を汚す心配がありません。
材質シリコーン樹脂
寸法(mm)125×135×70
質量(g)70
折りたたみ時高さ(mm)25
先端外径(Φmm)55
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質シリコン製
高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)
外径(Φmm)17(差し込側)、80(注入口側)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
寸法(mm)83×107×105
耐熱温度(℃)230
折りたたみ時高さ(mm)25
折りたたんでコンパクトな収納が可能になる、オイルじょうご。
用途汎用品
材質シリコン製
寸法(mm)(差込口)17、(注入口)80
色レッド
高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)、(最大)130、(収納時)55
タイプシリコンジョウゴ クチ17
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。使い捨てタイプなので片付けが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。
危険物の類別非危険物
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色レッド
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
危険物の類別非危険物
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質PP
質量(g)70
容量(L)0.85
口径(Φmm)27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP
寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7
容量(mL)1200
質量(g)240
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
エンジンオイルやミッションオイルの補充に便利なロートです。
給油口の狭いエンジンや奥まったミッションのレベルゲージの差込口にも対応できます。
セット内容タンクASSY、ホースASSY(Φ12)、プラホース(Φ9.5)、Sフック、ホースバンド
質量(kg)0.683
ケース寸法(mm)260×260×200
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
★白色
材質シリコンゴム
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。農薬や、その他液体の小分け計算に。水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。
分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。
伸縮範囲(mm)140~270
ノズル取り外し可
危険物の類別非危険物
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
折り畳めるシリコーン製の漏斗です。各種オイルのほか、クーラント液などでも使用できます。持ち手部分の穴で、吊下げて収納できます。
トラスコ品番253-3274
材質シリコーン
質量(g)28
先端寸法(mm)ノズル:約15×15
耐熱温度(℃)200
本体サイズ(mm)Φ76×約L90(使用時、持ち手含まず)、Φ76×約L30(収納時、持ち手含まず)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
折り畳み式の為、保管場所をとりません。「背もたれ」があるので片手で注ぐことが可能です。
仕様下部径×全長(mm):Φ6.35×178、開口部面積(cm):上部/62、下部/0.642
材質クレーコート紙
アズワン品番3-804-01
1袋(25個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質プラスチック
仕様耐油、耐薬品性
焚き火とはまた違った炎のゆらめき。アイロンストーブの、のんびりと揺らぐ炎を眺めると、忙しい毎日から解放されたようにリラックスすることができます。装飾的な形状が、空間に歴史的な雰囲気を加えます。アイロンストーブのヴィンテージデザインは、レトロ感が放つ美しさが特徴的で、1台置いてあるだけで格段にお洒落な雰囲気が漂います。とてもコンパクトなストーブで卓上で使用可能です。1つのテーブルの上で【暖、調理、照明】と3つ機能が完結できる優れもの。ソロキャンプで荷物を減らしたい時や、手の届く位置で炎を眺めていたいときに役立ちます。ベランダでのんびりアウトドア気分。アウトドアシーン以外にも活用できます。キャンプに行かなくてもアウトドア気分を味わいたい時もありますよね。そんな時にも手軽に活用できるアイロンストーブなら、ガレージやベランダでも雰囲気を作ってアウトドア気分を味わうことができます。
付属品芯(ウィック) ×2(本体取り付け×1、予備×1)・火口金具 ×1(本体取り付け×1)・シリコンホッパー×1(折りたたみ式オイル注ぎ用じょうご)・収納バッグ×1 (サイズ205mm×170mm×255mm)
材質ステンレス(SUS430)、一部真鍮
質量(kg)2.2
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×115×230
1台
¥28,490
税込¥31,339
7日以内出荷
関連キーワード