43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを引起こすとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 手を挟む危険が少ない伸縮タイプ
用途折畳みテーブル 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)380 許容荷重(N)490 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11830
1個
3,711 税込4,082
当日出荷

ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。 開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。 たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質鋼板 耐荷重(kg)(2本使用時)40 セット内容棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本 棚受け金具L型棚受け
1パック(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm)2 穴数4(平座) 穴径(mm)3.2(平座)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚 材質SUS304ステンレス 長さ(mm)292 幅(mm)31 質量(kg)0.72 ステンレス 高さ(mm)148 寸法(幅W×高さH)(mm)31×148 耐荷重(kg)参考:100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
4,298 税込4,728
当日出荷

レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 厚さ(mm)2 全長(mm)147 質量(g)55 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 穴数2(平座)、2(L座) 穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上 棚受け金具L型棚受け
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト 仕上アルマイト処理 推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。 棚受け金具その他棚受
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕様(使用棚板質量)中央1本使い:3kg、左右2本使い:6kg ※棚板の奥行きが450mm以下の場合。 質量(g)190 仕上BA材 アズワン品番64-6780-24 耐荷重(N)29.4
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷


金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションSLG・FLG 軽荷重用スナップフット
RoHS
脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)50(/ペア) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)折りたたみ診察台
安全なワンタッチロックステー採用の折りたたみ診察台です。持ち運びしやすい取っ手付きです。床面をキズから守る専用の脚キャップ付きです。必要な時にサッと使用できます。
質量(kg)約14 耐荷重(kg)約200 材質本体/スチール(粉体塗装)・木、張り地/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・防汚機能・難燃機能) 付属品脚キャップ
1個
53,980 税込59,378
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質アルミニウム+亜鉛コートスチール(BASIC)、アルミニウム+ステンレス(SUS304)(PRO) 色(本体)シルバー
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

広げて大きく、畳んでコンパクトに使用できる便利なテーブル。 ドリンクが置ける箇所と、小物などを置いても転がりなど防げる溝を設け、更にタブレットやスマホを挿して縦置きができる溝を設けました。 ハンドルカバー装着/非装着車どちらでもご利用いただけます。2t車~4t・大型車共用。
用途トラックのステアリング用テーブル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約590×約420×約15(広げた状態)、タブレット用設置溝:約300×10×12 質量(kg)約1.1 材質HDPE(高密度ポリエチレン) ダークグレー 耐荷重(kg)約3
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。 オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可) ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。 キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット 寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170 付属品専用L型金具 材質スチール 質量(g)600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ27フロントフォーク用補修パーツです。ステムはハンドルロックステーが付属となっています。 ノーマルフェンダー使用可 ハンドルロックステー付属 アルミ削り出し Φ30/199-40 Bはモンキーのノーマル折り畳みハンドル装着可 メーカー製フロントフォークKIT用
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

Φ27フロントフォーク用補修パーツです。ステムはハンドルロックステーが付属となっています。 ○ノーマルフェンダー使用可 ○ハンドルロックステー付属 ○アルミ削り出し ○Φ30/199-40 Bはモンキーのノーマル折り畳みハンドル装着可 メーカー製フロントフォークKIT用
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

Φ27フロントフォーク用補修パーツです。ステムはハンドルロックステーが付属となっています。 ○ノーマルフェンダー使用可 ○ハンドルロックステー付属 ○アルミ削り出し ○Φ30/199-40 Bはモンキーのノーマル折り畳みハンドル装着可 メーカー製フロントフォークKIT用
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

Φ27フロントフォーク用補修パーツです。ステムはハンドルロックステーが付属となっています。 ○ノーマルフェンダー使用可 ○ハンドルロックステー付属 ○アルミ削り出し ○Φ30/199-40 Bはモンキーのノーマル折り畳みハンドル装着可 メーカー製フロントフォークKIT用
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。 タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。 簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ27フロントフォーク用補修パーツです。ステムはハンドルロックステーが付属となっています。 ○アルミ削り出し ○Φ30/199-40 Bはモンキーのノーマル折り畳みハンドル装着可 メーカー製フロントフォークKIT用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

Φ27フロントフォーク用補修パーツです。ステムはハンドルロックステーが付属となっています。 ○アルミ削り出し ○Φ30/199-40 Bはモンキーのノーマル折り畳みハンドル装着可 メーカー製フロントフォークKIT用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

Φ27フロントフォーク用補修パーツです。ステムはハンドルロックステーが付属となっています。 ○アルミ削り出し ○Φ30/199-40 Bはモンキーのノーマル折り畳みハンドル装着可 メーカー製フロントフォークKIT用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ソーホース
組み立て簡単。折りたたみ式で使わないときはコンパクトに収納できます。2台連結用のステー機能搭載。より強固に安定させられます。60mmの幅広レール採用で安定感があります。
用途仮設作業台として。ワーキングテーブル台として。現場からDIYまで幅広く活躍します。 仕様脚部滑り止め付き 寸法(mm)【組立】970×480×760【収納】860×110×110 ブラック 高さ(mm)【作業台】760 質量(g)3900 耐荷重(kg)400 レール長さ(mm)860 連結方法1.レール上面から木材固定用のステーを引き出す。2.×4等の角材を置く。3.ステーの底穴にビスなどで固定。4.レールの穴に底面からビスで固定。 レール幅(mm)約60
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

軽量で積載能力の高いワンタッチ着脱キャリア スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア 工具不要でワンタッチ着脱 フルサスペンション対応 「MTBクイックラックサスペンション」は、下部ステーは一定の角度に倒すだけで着脱でき、前部はQRシステムでシートポストに装着するため、わずか数秒で自転車への着脱が可能です。 なおかつ、ステーに関節を設けることで通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車でも使用可能。自転車に下部ステーを固定するためのダボ(ネジ穴)が必要なので、究極の汎用性はシートポストキャリア「オリオン」に劣りますが、レース専用の高級車や子供車を除けばほとんどの自転車に装着可能です。構造に無理がないためオリオンより軽量なのに耐荷重が増えており、横方向への力にも影響されにくいタフなキャリアです。 フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。 自転車に装着しない時にはステーを折り畳み、コンパクトに収納することができます。
荷台寸法(mm)332×116 質量(g)570 耐荷重(kg)10 適合車種シートポスト径 25.4~31.6mm (円断面のもの)リアエンド付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があること車輪径26インチ~700C(シートポストの長い大人用であれば、26インチ未満の小径車も概ね装着可能) ※29インチ車への装着可否は未確認 クラス10
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

折りたたみステージと折りたたみステージドーリーを組み合わせて使用できます。
材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン<自在> キャスター径(Φmm)50 ピッチ(mm)75
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VV-UCDOCKHUB-STN2 USB-C to HDMI 出力 マルチドッキンステーション 折りたたみスタンド型 USB-A 5.0Gbps×2ポート・USB-C 480Mbps×1 ポート・PD100W(7in1) Vodaview 動画あり
USB Type-C to マルチドッキングステーション 折りたたみパソコンスタンド
用途USB Type-C 対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプター 仕様HDCP:対応 規格HDMI規格 v1.0-2.1の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.2-2.0〕 コネクタ形状◇USB Type-C(オス)◇HDMI(メス)◇USB Type-A×2(メス)◇microSD/SDカードスロット◇USB Type-C(メス)◇USB Type-C PD(メス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートType-A:2ポート(USB3.2Gen1 5Gbps)、Type-C:USB3.2Gen1 5Gbps、Type-C:PD100W(充電用 )、Type-C:PC接続 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K(30Hz) カードスロットmicroSD/SDカード
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ストックカート棚枠やカットテーブル、ハンドカーなどに取り付けて、折りたたみステップTシリーズを掛けられます。
材質(ベルト)PE、(フック)ステンレス、スベリ止めシート付
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ストックカート棚枠やカットテーブル、ハンドカーなどに取り付けて、折りたたみステップP10 を収納できます。
材質(本体)ポリエステル、PE
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1枚
419 税込461
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

POP やフードシートを固定、保護するカバーです。
透明 材質(本体)PET(1mm厚)
1枚
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全なワンタッチロックステー採用の折りたたみ診察台です。持ち運びしやすい取っ手付きです。床面をキズから守る専用の脚キャップ付きです。必要な時にサッと使用できます。
耐荷重(kg)約200 材質本体/スチール(粉体塗装)・木、張り地/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・防汚機能・難燃機能) 付属品脚キャップ 質量(kg)約14
1個
52,980 税込58,278
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

今までに無いまったく新しい表面処理技術を採用し良質な質感を再現した新しいOR-Ⅱミラーです。 従来のOR-Ⅱミラーのスペックはそのままにステー部分は可倒式になっているので不要な時には折りたたみが可能です。 衝撃緩和・鏡面サイズともに保安基準に適応しています
ねじ径(mm)10 鏡面寸法(mm)Φ98.7
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)