こんなお得な商品も!

ポンチ セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
仕上黒染め(パーカー仕上げ)
お得な5ヶ組セット質量:0.06kg季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。
抜型 オールシーズンアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス
種類ベーシック
品名・タイプクッキー抜型
ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。
全長(mm)112
質量(g)106
刃先形状L型
刃のサイズ(mm)W40×H20
アズワン品番64-3240-92
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC46~48
18-8ステンレス製で衛生的に使えます。
用途野菜をはじめ色々な抜き型として。
材質18-8ステンレス
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質S45C
硬度HRC42~48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。
セット内容Φ1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0mmの14サイズ
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。
用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に
材質本体:機械構造用炭素鋼
硬度HRC50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
セット内容四角型12サイズ(No.1~No.12) 各1
種別四角
高さ(mm)45
種類ベーシック
品名・タイプクッキー抜型
TKG品番9-1115-1301
TKG品番(2017)6-0993-1301
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
抜型 春のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
ケーキやムース、焼き菓子などを作る際に便利なセルクル型です。丈夫なステンレス製。板の接合部分を平らに加工した、継ぎ目の無いタイプで隙間に種などが挟まりにくい構造です。
材質18-8ステンレス
品名・タイプセルクルリング
ベルト・皮・ビニール・紙・ゴム・布地などに、きれいに丸穴をあけることができます!
材質S45C
全長(mm)100
穴径(Φmm)18
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
材質ステンレス
品名・タイプクッキー抜型
アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
材質18-8ステンレス
品名・タイプセルクルリング
関連キーワード