つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス
種類ベーシック
品名・タイプクッキー抜型
材質ステンレス
品名・タイプクッキー抜型
抜型 オールシーズンアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
抜型季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。3個セット質量:0.08kg
材質18-8ステンレス
形状丸
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ケーキやムース、焼き菓子などを作る際に便利なセルクル型です。丈夫なステンレス製。板の接合部分を平らに加工した、継ぎ目の無いタイプで隙間に種などが挟まりにくい構造です。
材質18-8ステンレス
品名・タイプセルクルリング
材質ステンレス
セット内容丸型12サイズ(No.1~No.12) 各1
種別丸
高さ(mm)45
種類ベーシック
品名・タイプクッキー抜型
TKG品番9-1115-0101
TKG品番(2017)6-0993-0101
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アルゴン溶接で継ぎ目がなくきれいな仕上がり。
材質18-8ステンレス
品名・タイプセルクルリング
アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
材質18-8ステンレス
品名・タイプセルクルリング
板厚(mm)1.2
品名・タイプセルクルリング
スコーンやクッキーに。丸と波の2種類が作れます。
食器洗浄機○
品名・タイプ特殊型
材質18-0ステンレス
品名・タイプセルクルリング
品名・タイプセルクルリング
クッキーやビスケット、スコーンやミニタルトなどの抜型に幅広くお使いいただけます。クッキーなどの生地抜きのほか、チーズやハムを抜いておかずやお弁当を彩ることも出来ます。サイズは内寸です。手作りの為、多少サイズの誤差があります。取り扱いやすいステンレス製です。力を入れやすく歪みにくい、手元折り曲げ処理。幅広いサイズ展開で細かいニーズにも対応しています。
材質18-0ステンレス(sus430)
品名・タイプクッキー抜型、タルト型
シュガークラフトに便利な、丸型が4個セットになった抜型です。
ケーキのデコレーションやマフィンのトッピングにも適しています。
型離れが良く、模様がきれいにでます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質ABS食用プラスチック
規格4個セット
レンジ不可
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥409
税込¥450
4日以内出荷
材質18-8ステンレス鋼
種別丸
寸法(mm)外経70×55
質量(g)52
品名・タイプドーナツ型・ドーナツスプーン
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
キャラ弁初心者でも簡単に作れる!!おにぎりの型とカッター、カッターマットのセット。
用途お弁当やイベントに最適。おにぎり型として。弁当/かわいい/ご飯/ごはん/かた/型抜き/動物/キャラクター/くま/とら/かえる/ぶた/おばけ/うさぎ/ひよこ/パンダ/レッサーパンダ/ねこ/いぬ/いるか/ぺんぎん/手まり寿司/丸/三角/のり/チーズ
付け替え用の洗浄瓶用先端ノズルです。丸型洗浄瓶やエコノ角型洗浄瓶、マルチ洗瓶やガス抜き洗浄瓶に使用できます。
材質PE(ポリエチレン)
紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙「ラミフリー」のマイクロミシン型抜き品。
プリント後、ミシン目から切り離すだけでキレイな真円の丸型POPを簡単に作成できます。
A4サイズに3面付けされた直径108mmのの迫力ある丸型POPです。
手切りとは違い、真円にキレイに仕上がります。
両面印刷も可能です。
サイズA4
入数100枚
材質レーザープリンター専用耐水紙
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
肌合いや釉薬にもこだわり抜き、一点一点国内にて手作りしております。日本の伝統の技と素材を現代的な感性と融合し、水まわり空間を彩る「美しい器」を作りました。置型。固定金具付き
材質陶器製(信楽焼)
切込寸法(mm)Φ90
材質SS430(ステンレス)
厚さ(mm)0.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)47×20
品名・タイプクッキー抜き型
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
専用用紙とラミネートフィルムがセットになったPOP作成キットです。
オリジナルデザインのPOPがはさみ・カッターを使わず簡単に作成できます。
用紙に印刷して、ミシン目で切り離し、同じ形のフィルムにはさんでラミネートすれば完成。
もちろん手書きでもOK。フィルムづまり防止のキャリアシート付き!
用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに!
用紙サイズA4
厚さ(mm)用紙:0.18
フィルム厚さ(μm)(片面厚)100
セット内容印刷用用紙:3枚・型抜きラミネートフィルム:18枚・ラミネート用キャリアシート:1枚
形状丸
フィルムサイズ(W×H)(mm)90×90
坪量(g/m2)157
面付6面
アズワン品番64-8846-72
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)84×84
適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機
1冊(18セット)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ディアマンクッキーを成形するための筒です。この筒に生地を通すことで、綺麗な円筒にすることができます。
材質アクリル
内寸(mm)直径26×L150
対応オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可
直径×長さL(Φmm×mm)30×150
品名・タイプクッキー抜き型
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-10
使用後の手入方法使用後はやさしく洗い、自然乾燥させてください。
電子レンジ不可
1本
¥249
税込¥274
4日以内出荷
肌合いや釉薬にもこだわり抜き、一点一点国内にて手作りしております。日本の伝統の技と素材を現代的な感性と融合し、水まわり空間を彩る「美しい器」を作りました。置型。オーバーフロー付き
材質陶器製(信楽焼)
切込寸法(mm)Φ330
肌合いや釉薬にもこだわり抜き、一点一点国内にて手作りしております。日本の伝統の技と素材を現代的な感性と融合し、水まわり空間を彩る「美しい器」を作りました。置型。オーバーフロー付き
材質陶器製(信楽焼)
容量(L)1.8
切込寸法(mm)Φ90
ディアマンクッキーを成形するための筒です。この筒に生地を通すことで、綺麗な円筒にすることができます。
内寸(mm)直径36×L150
対応オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可
直径×長さL(Φmm×mm)40×150
品名・タイプクッキー抜き型
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-10
使用後の手入方法使用後はやさしく洗い、自然乾燥させてください。
電子レンジ不可
1本
¥359
税込¥395
4日以内出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
ドレン排出NOタイプ
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.4MB)
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
クッキーやビスケット、スコーンやミニタルトなどの抜型に幅広くお使いいただけます。クッキーなどの生地抜きのほか、チーズやハムを抜いておかずやお弁当を彩ることも出来ます。サイズは内寸です。手作りの為、多少サイズの誤差があります。取り扱いやすいステンレス製です。力を入れやすく歪みにくい、手元折り曲げ処理。幅広いサイズ展開で細かいニーズにも対応しています。高さは全て45mmです。セット販売【注文コード:57567966】と単品販売があります。
材質18-0ステンレス(sus430)
品名・タイプクッキー抜型、タルト型
クッキーやビスケット、スコーンやミニタルトなどの抜型に幅広くお使いいただけます。クッキーなどの生地抜きのほか、チーズやハムを抜いておかずやお弁当を彩ることも出来ます。サイズは内寸です。手作りの為、多少サイズの誤差があります。取り扱いやすいステンレス製です。力を入れやすく歪みにくい、手元折り曲げ処理。幅広いサイズ展開で細かいニーズにも対応しています。他に【ジャンボパテ抜型 菊・ハート・星】の形もご用意ございます。
材質18-0ステンレス(sus430)
品名・タイプクッキー抜型、タルト型
角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。空焚き防止機能付きで、容器に水がない空焚き状態を検知した場合、自動的にヒーターの通電を切ります
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)685、【電動ポンプ】3.0
電源コード(m)約1.2(付属品)
機能カルキ抜き、空焚き防止、自動電源オフ
定格時間(分)【電動ポンプ】1
関連キーワード
1
2
次へ