抜けにくいウエーブ加工
仕上スチール/クロメートメッキ仕上
寸法(幅W×長さL)(mm)7×150
アズワン品番65-0538-32
1組(50本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。
フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。
ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。
ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。
フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。
抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。
さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。
フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。
フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。
「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
ゴールのフレームに合わせた形状になっています。
レンチ24
丈夫で折れにくく、返しがついているため、地面に打ち込むと抜けにくい構造。頭部がフック状でネットやメッシュにかかり固定できる。
用途獣害防止柵(ネット柵・ワイヤーメッシュ柵など)下部に打ち込み地面に固定。
長さ(mm)430
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型 異形
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
線径(Φmm)13
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
トンネルフィルムやマルチ、被覆材の押さえに。返しがついて、しっかりとまる。
用途マルチ・不織布・ネット等の押さえ。
幅(mm)110
長さ(mm)136
太さ(mm)返し:約28.5、軸部:約17.4
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色グレー
種類T形
1セット(100個)
¥799
税込¥879
当日出荷
引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。
材質/仕上プラスチック
使用ロープ径(mm)6~8
こんなお得な商品も!

プラスチック境界杭
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量・丈夫で、抜けにくいプラスチック製の境界杭です。
従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ
幅(mm)88
長さ(mm)142
太さ(mm)返し:約16.4軸部:約10.8
種類T形
材質POM
色黒
丈夫で折れにくく、返しがついているため、地面に打ち込むと抜けにくい構造。頭部がフック状でネットやメッシュにかかり固定できる。
材質PP
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
遊具用の転倒防止固定具です。固定物の脚部分の鉄棒のような径が10~30mmまでの物を留めるのに最適です。「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。
用途テニス等の審判椅子や、逆上がり補助器具の固定に。工事等の案内標示看板の固定などに。滑り台のマット等のズレ防止固定などにも。
色(本体)シルバー
長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:210
材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)
形状(mm)(固定)径10~30
適合フックΦ10~30mm
適合レンチ六角17mm
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)13
口径(Φmm)53
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型/異形
マルチ・防草シートの固定に
組み立て不要の一体型
農場・果樹園はもちろん、用水路・空き地や太陽光発電所の雑草対策に
マルチ・防草シートを固定する、新しい形の固定ピンです
一体型で組み立て作業が不要なので、作業効率が上がります
凹凸がないのでつまずきにくく、安全です
円形の頭は打ち込んだ時に均等に力がかかるから、シートをしっかり固定できる!足が対の位置にあるのでしっかりと打ち込めて抜けにくく、鋭角な先端は刺さりも良い!
線材が重なっていないので、よりコンパクトでつまずきにくい!また、接地面が多くなるのでしっかり留められてより抜けにくい!
用途マルチ・防草シートの固定に。
材質鋼線
種類丸型
入数(本)100
マルチ・防草シートの固定に
組み立て不要の一体型
農場・果樹園はもちろん、用水路・空き地や太陽光発電所の雑草対策に
マルチ・防草シートを固定する、新しい形の固定ピンです
一体型で組み立て作業が不要なので、作業効率が上がります
凹凸がないのでつまずきにくく、安全です
円形の頭は打ち込んだ時に均等に力がかかるから、シートをしっかり固定できる!足が対の位置にあるのでしっかりと打ち込めて抜けにくく、鋭角な先端は刺さりも良い!
線材が重なっていないので、よりコンパクトでつまずきにくい!また、接地面が多くなるのでしっかり留められてより抜けにくい!
用途マルチ・防草シートの固定に。
材質鋼線
種類丸型
入数(本)100
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質スチール(SS400)
幅(mm)30
径(Φmm)6
内径(Φmm)17
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
頭部形状丸型
1本
¥189
税込¥208
3日以内出荷
1セット(50本)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
先に螺旋状の溝が施され、抜けにくい構造。
優れた耐久性を持つ境界杭。
※ご注文の折は色をご指定下さい
用途測量全般
寸法(mm)100×100×1500
マイゾックスコード211034
1セット(6本)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
大型砂地用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途砂地に設営する大型テントや海の家、海上アスレチック等の固定に
適合シャックル:BB-16
長さ(mm)1000
質量(kg)5
ねじれ150mm
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用場所砂浜
レンチ24
太さ(mm)Φ900
引抜強度(kg)2600~4300
1本
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型の杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。
質量(kg)5.2
使用場所緑地
レンチ24
引抜強度(kg)1000~2000
1本
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型の杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。
質量(kg)3.6
使用場所緑地
引抜強度(kg)700~1000
1本
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
砂地用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途砂地に設営する大型テントや海の家、海上アスレチック等の固定に
質量(kg)5
使用場所砂浜
太さ(mm)Φ600
引抜強度(kg)400~800
1本
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型タイプの杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。
質量(kg)2.3
使用場所緑地
引抜強度(kg)500
1本
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
遊具用フレペグは、学校遊具や、鯉のぼりスタンドの固定などに最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途鉄棒や坂上がり補助具等:(R15)径10~30mm/(角50)幅50mmの物の固定に。
質量(g)450
固定方法幅50mm
強さグラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向)
レンチ17
適合フレーム(角50)幅50mm※固定する部分が丸ではなく角の場合は、幅50mmまで対応できる
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。
長さ(mm)250(地中に入る部分)、最長:285.5
固定方法ロープ掛け
サイズ(mm)中心軸より左右に26 縦:18 径10
レンチ24
テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。
大きさリング:内径Φ30×外径Φ50×太さΦ10
固定方法ロープ掛け
レンチ24
テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。
長さ(mm)210(地中に入る部分)、最長:231.5
質量(g)300
固定方法脚に直接
強さグラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向)
スクリューΦ22
サイズ(mm)線径:Φ5 フック長さ:20 リング径:10
レンチ17
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
遊具用フレペグは、学校遊具や、鯉のぼりスタンドの固定などに最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途鉄棒や坂上がり補助具等:(R15)径10~30mm/(角50)幅50mmの物の固定に。
長さ(mm)210(地中に入る部分)
質量(g)450
固定方法径10~30mm
強さグラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向)
スクリューΦ22
レンチ17
適合フレーム径10~30mm
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ピン止めをしているから頭が抜けにくい! 。頭がコンパクトでより正確に打つことができる! 。鉄板プレート付き 。日本製
用途杭などを打ち込むときや物を壊したりするときに
柄長さ(mm)255
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
材質本体:特殊鋼
サッカーゴール用フレペグは、サッカーゴールを固定するためのペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。従来の固定方法である、土のうやウェイトよりも、固定強度が強く、引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定ください。
用途サッカーゴールやハンドボールゴールの固定に。
長さ(mm)250(地中に入る部分)
質量(kg)1.1
質量(g)1100
タイプR42タイプ(径50~80mmサイズ)
固定方法角100mm以下
強さグラウンド250kg/緑地190kg(抜け方向)
スクリューΦ40
レンチ24
1本
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
サッカーゴール用フレペグは、サッカーゴールを固定するためのペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。従来の固定方法である、土のうやウェイトよりも、固定強度が強く、引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定ください。
用途サッカーゴールやハンドボールゴールの固定に。
長さ(mm)250(地中に入る部分)
レンチ24
境界杭としても使用できます。
鉄製と比較して重量は約1/7、引抜強度は2~3倍
頭部打撃面が大きく、正確に作業できます。
頭部フックがネット、ロープをガッチリ固定します。
法面緑化ネット固定や境界杭などに。
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
材質本体:特殊鋼
適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
刺さりやすく、抜けにくいマルチ押えです。マルチ押えより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易くなっています。
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ。
材質本体:ポリアセタール
サイズ(mm)(約)上部幅88×杭部142
刺さりやすく、抜けにくいマルチ押えです。天面を幅広くしていますので、しっかりと押さえることができます。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易くなっています。
用途マルチ・不織布・ネッ等トの押さえ。
材質本体:ポリプロピレン
サイズ(mm)(約)上部幅110×杭部136
1セット(100本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ