319件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類非照光式 規格UL、C-UL 接点構成切替接点(C接点) ボタン形状 端子形状はんだ 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式モメンタリ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて) 操作操作量:約3mm 接点材質 機械的開閉耐久性500000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 機能動作ON-<ON> 色(本体) 適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5 パネル取付方式ねじ取付 最大取付パネル厚(mm)2~6.5 電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527) 種類非照光式 極数1 規格UL、C-UL、CSA 端子形状はんだ 動作方式モメンタリ 動作特性モメンタリ 別売付属品カラーキャップ(AT-422) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)12.5 接点仕様特殊銀合金 電気的開閉耐久性10000回以上 回路単極単投 最大取付パネル厚(mm)4 耐電圧(V/min)AC1k以上 抵抗負荷(A)3(AC125V)、2(AC250V)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類非照光式、プッシュスイッチ 定格3A.250V.AC 端子形状はんだ端子 取付穴(mm)(参考)Φ12.2 絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V 取付穴径(Φmm)12.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 回路SPST(2P) 電流容量3A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類非照光式 端子形状ハンダ端子 動作方式モメンタリ 動作特性ノンロック 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)7 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 取付板厚(mm)1(メーカー推奨値) 回路SPST(2P) 電流容量1A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型・高品質で経済的。スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-10~70 規格UL、C-UL ボタン形状丸(別売り) ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り) 別売付属品丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性100000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 接点仕様 操作部形状別売:丸8/丸10 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-25~70 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 端子形状はんだ端子 接点仕様 操作部形状丸13.2 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
679 税込747
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 極数単極 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
528 税込581
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子 照光種別LED 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)Φ12 最大彫刻深さ(mm)0.5 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 使用温度範囲(℃)-25~50 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 電気的開閉耐久性100000回以上 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 規格UL、C-UL、eオーダー 最大取付パネル厚(mm)1~4 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 接点仕様 操作部形状別売:丸8/丸10 機能動作ON-(ON) 電流容量2A125VAC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構マイクロスイッチ方式
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2 接点材質銀に金・クロスバー接点 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 定格通電電流(A)3 操作部形状丸形 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 接点仕様 操作部形状別売:丸8/丸10 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
488 税込537
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 接点仕様 操作部形状別売:丸8/丸10 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
748 税込823
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 機能動作ON-(ON) 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構マイクロスイッチ方式
1個
609 税込670
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
729 税込802
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
ワンタッチ取付け形軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 仕様はんだ端子形(銀接点):単極双投 極数単極 使用温度範囲(℃)-30~85 端子形状はんだ端子 接点仕様 操作部形状別売:丸8/丸10 機能動作ON-(ON) 寸法(縦×横×奥行)(mm)24.9×12.2×18 電流容量2A125VAC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構マイクロスイッチ方式
1個
519 税込571
欠品中

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 端子形状はんだ端子 操作部形状丸13.2 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
608 税込669
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 極数単極 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 機能動作ON-(ON) 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構マイクロスイッチ方式
1個
519 税込571
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
ワンタッチ取付け形軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 仕様はんだ端子形(銀接点):2極双投 種類押ボタンスイッチ 極数2極 使用温度範囲(℃)-30~85 端子形状はんだ端子 接点仕様 操作部形状別売:丸8/丸10 機能動作ON-(ON) 寸法(縦×横×奥行)(mm)24.9×12.2×18 電流容量2A125VAC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構マイクロスイッチ方式
1個
598 税込658
欠品中

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状丸13.2 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
619 税込681
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 ボタン形状長角(平形) 取付穴径(Φmm)16 ボタン部寸法(mm)18×24 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~70 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A) 短絡保護装置Fuse 1A 条件付短絡電流1000A 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)


ボタン形状丸形・曲面 端子形状はんだ端子形 ストローク(mm)1.7±0.3 材質(本体)熱可塑性プラスチック 規格UL1054 接点構成1NO 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100max.(初期値) 材質(レンズ)ポリカーボネート 接点材質銀、金メッキ 耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d) 絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて) 耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c) 耐電圧(V)AC1500 材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト 機械的寿命(万回)100 電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
種類照光式 使用温度範囲(℃)-25~50 ボタン形状 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 耐熱性1.9±0.95 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 操作力(N)1.9±0.95 LED超高輝度LED(輝度レベル1) 色(本体) 回路単極双投
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)押ボタン 16MM
種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成2c 照光色 ボタン形状丸(ガード付) 取付穴径(Φmm)18.2 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65 ボタン色
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 機能動作ON-ON 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
828 税込911
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
669 税込736
欠品中
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
549 税込604
欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン色 動作方式オルタネイト ボタン形状正角型 端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-ON 電流容量15A125V.AC 10A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
保護構造IP00 照光方式非照光 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)10.5±0.3 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度45~85%RH 機械的耐久性20万回以上 電気的耐久性20万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10 抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大1.47 戻りの力(N)最小0.10 適合パネル厚さ(mm)1~4 全体の動きT.T(参考)最大1.4mm 胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


IP60~67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等 付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K) 種類非照光式 極数1 使用温度範囲(℃)-30~70 規格PSE ボタン形状丸(別売り) 耐電圧AC1500 動作方式モメンタリ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)12.2、12.5(回り止め機能なし) 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性15000回以上 機能動作ON-<ON> 回路単極双投 最大取付パネル厚(mm)4 電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1.5k以上
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8Nシリーズ
8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。 ボタンはΦ10です。 RoHS対応品
機能動作ON-(ON) 付属品ボタンキャップ、ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 材質(カラーボタン)ポリアミド樹脂 定格AC125V・6A/250V・3A 端子形状はんだ端子 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 寸法B(mm)8 寸法A(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)