143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-25~70 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 使用温度範囲(℃)-25~50 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 電気的開閉耐久性100000回以上 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 規格UL、C-UL、eオーダー 最大取付パネル厚(mm)1~4 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
種類照光式 使用温度範囲(℃)-25~50 ボタン形状 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 耐熱性1.9±0.95 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 操作力(N)1.9±0.95 LED超高輝度LED(輝度レベル1) 色(本体) 回路単極双投
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類非照光式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)10.2 接触抵抗(mΩ)10以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 回路SPST(2P) 電流容量3A125V.AC 1A250V.AC
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン色 動作方式オルタネイト ボタン形状正角型 端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-ON 電流容量15A125V.AC 10A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状 端子形状PC端子 機能動作OFF-<ON> 使用温度範囲(℃)-25~70 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 耐電圧AC250 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接点材質 回路単極単投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ
防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類照光式 使用温度範囲(℃)-25~50 端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能) 耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)16 電気的開閉耐久性100000回以上 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ HBシリーズ
Φ8mmねじ取付け・短胴形・省スペース設計。端子間は2.54mm。超高輝度対応。高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
種類照光式 使用温度範囲(℃)-20~50 規格UL、C-UL、eオーダー 端子形状はんだ 耐電圧AC500 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて) 接点材質 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 色(本体) 回路単極双投 最大取付パネル厚(mm)0.5~5 電流容量0.1A 30VAC、0.1A 30VDC 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
629 税込692
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ APシリーズ
エコ商品
微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶 ボタン形状 端子形状PC端子 絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 使用温度範囲(℃)-20~+85 電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回 耐電圧(V)AC500 1分間 定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA タイプ非洗浄プッシュ 極数単極 操作部形状スクエア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ GB2シリーズ
エコ商品
薄さ2.5mmの極超小形押ボタンスイッチ スイッチのブロック化可能。2.54mmピッチの基板取付けができ、任意数のブロック化が可能です。 操作部を中心よりずらしたことにより、商品を連続取付けする際、互い違いに取付けすることにより、操作性の向上を図ることができます。(PAT.PEND) 外郭部品(プランジャ、ハウジング、ベース)はUL94V-0の難燃材を採用。絶縁性、自己消火性、耐アーク性に優れています。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構を採用。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途情報通信機器、計測器、無線器、OA機器、ビデオカメラ、コンピューター関連機器 適合操作ボタン(AT-4137) 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-25~70 ボタン形状 端子形状PC端子 耐電圧AC500 動作方式モメンタリ 耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 機能動作OFF-<ON>(<>はモーメンタリ) 回路単極単投 電流容量(AC/DC共通):0.4VA MAX. 28V MAX.・(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
52日以内出荷


1個
389 税込428
31日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


仕様クリック感有(ラバー反転) 種類非照光式 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-(ON) 電流容量1A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000、ランプ端子対接点端子:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250(ただしランプの場合AC/DC60) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 ロックプッシュロック
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ JFシリーズ
エコ商品
鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。
種類照光式 ボタン色 端子形状PC端子 使用温度範囲(℃)-25~70 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 機械的開閉耐久性500000回以上 電気的開閉耐久性500000回以上 耐電圧AC250 電流容量50mA 24V DC 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接点材質 回路単極単投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています
材質丸リング:樹脂製 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状角(平形) 端子形状ねじ端子 フレーム角フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm)□24
1個
659 税込725
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 ボタン形状角(平形) 取付穴径(Φmm)16 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A) 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 トランスなし 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)



品名押しボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65/IP65F 端子形状ねじ端子 フレーム角フレーム ボタン部寸法(mm)□24
1個
879 税込967
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルヤス電業25Φ 選択形押しスイッチ 2ノッチ
エコ商品
形状選択形2ノッチ(金属リング) 種類非照光式 保護構造IP65防油形 ボタン形状角(選択形2ノッチ) 端子形状ねじ端子 ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
969 税込1,066
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA940D-221 種類非照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状 ボタン色 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)16.2 照光色
1台
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

品名照光押しボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65/IP65F ボタン形状角(平形) 端子形状ねじ端子 フレーム角フレーム 使用電圧(V)AC/DC24 光源LED ボタン部寸法(mm)□24
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA940D-224 種類非照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷


1個
899 税込989
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
899 税込989
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状角(平形) 端子形状ねじ端子 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 接点材質銀接点
1個
899 税込989
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

エスコ品番EA940D-230 種類照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


エスコ品番EA940D-223 種類非照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

NKKスイッチズ(日本開閉器)UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ)
エコ商品
指に優しいディンプル形ボタンを採用。スナップイン取付け。2点押圧で安心のロック機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-25~50 ボタン形状 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式モメンタリ 取付寸法(mm)17.4×17.4 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品AT-4141、AT-4142、AT-4170、AT-4143、AT-4144、AT-4145 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 操作力(N)1.9±0.95 機械的開閉耐久性1000000回以上 機能動作ON-<ON> 色(本体) 回路単極双投 最大取付パネル厚(mm)1~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
579 税込637
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)