232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
7,098 税込7,808
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ヒノキ 質量(kg)0.6 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)240×60×42 TKG品番9-0544-1901 TKG品番(2017)6-0486-1901
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

材質スチロール 寸法(mm)(出来上がり寸法:幅×高さ×厚さ)180×50×45 質量(g)177 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×65×47 TKG品番9-0539-0601 TKG品番(2017)6-0481-0601
1個
399 税込439
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ヒノキ 質量(kg)0.4 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)168×45×42 TKG品番9-0544-2001 TKG品番(2017)6-0486-2001
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

出来上がり寸法:54×30×H25
材質ポリプロピレン 寸法(mm)(出来上がり寸法:幅×高さ×厚さ)54×30×25 質量(kg)0.053 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×60×35 TKG品番9-0539-0501 TKG品番(2017)6-0481-0501
1個
199 税込219
当日出荷

材質白木 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)182×42×38 TKG品番9-0544-1801 TKG品番(2017)6-0486-1801
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ 付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本 ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質桧/朴 タイプ6穴 穴数6 直径×高さ(mm)(出来上がり)30×35 TKG品番9-0544-0501 TKG品番(2017)6-0486-0501
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷


材質木製 質量(g)560 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)180×55×50 TKG品番9-0544-2201 TKG品番(2017)6-0486-2201
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

押し寿司作りにご使用ください。5つに切り分けられます。
材質ひのき 容量約0.3合 外形寸法(mm)65×205×55 内寸法(mm)40×185×40
1個
419 税込461
当日出荷

質量:70g材質:ポリプロピレン。本体・フタともに、内側は溝特殊加工でご飯がくっつきにく いから取り出し簡単!!。寿司飯を型からポンと出して、お好みのネタをのせるだけ!!
材質ポリプロピレン 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×140×33 TKG品番9-0540-0801 TKG品番(2017)6-0482-0901
1個
399 税込439
当日出荷

1個
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EBM(江部松商事)PE 押し枠 笹の葉寿司
材質高圧ポリエチレン 種別12ヶ取 内寸(mm)225×170×H80 耐熱温度(℃)90 EBM品番524600 出来上り寸法(mm)55×54×H20
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

EBM(江部松商事)PE 押し枠 柿の葉寿司
材質高圧ポリエチレン 種別18ヶ取 内寸(mm)228×174×H80 耐熱温度(℃)90 EBM品番524500 出来上り寸法(mm)56×35×H20
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

材質桧材 質量(kg)0.7 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)210×65×50 TKG品番9-0544-1701 TKG品番(2017)6-0486-1701
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

山県化学PC押し枠
シャリが締まらない! ベテラン寿司職人のにぎりをわずか数秒でマスター。
材質プラスチック(ポリエチレン)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)非常押ボタン窓枠
中央のPVC板を強く推すと内側に外れ、消火器を差し込めます。 難燃剤(UL-94 V-0)を使用。
用途配電盤、制御盤などの消火器差込口 材質枠:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、窓:透明塩化ビニール樹脂(PVC) 適合板厚(mm)1.6~2.3 防水性IPX4(試験値) パネル穴径(Φmm)36
1個
485 税込534
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)非常押ボタン窓枠
アクリル板を強く押すと内側にアクリル板が外れます。非常押ボタン用窓として最適です。 窓枠としてもご使用になれます。
用途非常ボタン・非常停止スイッチなど 使用温度範囲(℃)80まで 適合板厚(mm)1.2~2.3 材質(枠)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 材質(窓)透明アクリル樹脂 タキゲンコード23911
1個
473 税込520
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ取付枠
仕様●内容:取付枠●概要1:適用機種:TP●概要2:Φ12.5●概要3:色:白 アズワン品番67-0442-85
1個
69 税込76
8日以内出荷


ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ取付枠
仕様●内容:取付枠●概要1:適用機種:TP●概要2:12.5角●概要3:色:グレー アズワン品番67-0442-82
1個
69 税込76
10日以内出荷

衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類溶接面(手持ち式) 材質ポリプロピレン製 適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g)約260 取付方式裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。 面体寸法(幅×長さ)(mm)約250×約295 窓寸法(幅×高さ)(mm)約100×約40
1個
699 税込769
当日出荷

高級木柄を使用した握りやすいグリップです。 ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。 アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
材質アルミ 長さ(mm)170 厚さ(mm)3、総厚約6 刃幅(mm)70 材質(ハンドル)単板
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

プッシュピンとネオジム磁石が使えるマグピンコルクボード 枠が無いからスペースに合わせて繋げてもご使用頂けます。 厚み19.5mmでプッシュピンが裏に出ない
用途マグネットもピンも使える枠なしタイプのコルクボード 厚さ(mm)19.5 コルク 使用磁石ネオジウム磁石
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA997LD-1 寸法(mm)465×465 ホワイト 材質(枠)アルミ合金押出形材 枠幅(mm)30 材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
1個
2,950 税込3,245
当日出荷

ご家庭で楽しくにぎり寿司づくりができる、調理グッズ1度に10貫のにぎり寿司がポンッとできちゃう! 楽しいお寿司メーカー。寿司ゲタ形状になる型枠と押し型を使い、調理ができたらそのまま寿司ゲタの上にお寿司が完成。 家庭で簡単に楽しくお寿司が楽しめます。ダブルエンボス加工でご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12.2×4.4
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
用途室内用天井点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5) 仕上外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理 取付金具チャンネルキャッチ 取扱説明書(1.26MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、導電性繊維
1台
特価
9,990 税込10,989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

マスクなしで、カビの発生しやすい所に、どこでも使える、防カビスプレー。軽い汚れはササっとふき取ってキレイ。
用途お風呂だけでなく窓枠、カーテン、クローゼット、押入れ、ゲタ箱、エアコン、加湿器などに使用可能 有効期間約1ヵ月 成分エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物) 使用の目安10平方センチメートルあたり1プッシュ
1個(120mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくらく床下収納庫(ノックダウン式) SPG(サヌキ) 動画あり
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用 材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級木柄を使用した握りやすいグリップです。 ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。 アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
材質プレート:アルミ、ハンドル:単板 寸法(幅W×長さL)(mm)70×240
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)