252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~+80 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) ボタン部寸法(mm)Φ24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子 照光種別LED 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)Φ12 最大彫刻深さ(mm)0.5 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
種類照光式 使用温度範囲(℃)-25~50 ボタン形状 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 耐熱性1.9±0.95 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 操作力(N)1.9±0.95 LED超高輝度LED(輝度レベル1) 色(本体) 回路単極双投
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 ボタン形状長角(平形) 取付穴径(Φmm)16 ボタン部寸法(mm)18×24 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~70 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A) 短絡保護装置Fuse 1A 条件付短絡電流1000A 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)




ボタン形状丸形・曲面 端子形状はんだ端子形 ストローク(mm)1.7±0.3 材質(本体)熱可塑性プラスチック 規格UL1054 接点構成1NO 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100max.(初期値) 材質(レンズ)ポリカーボネート 接点材質銀、金メッキ 耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d) 絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて) 耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c) 耐電圧(V)AC1500 材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト 機械的寿命(万回)100 電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状 端子形状PC端子 機能動作OFF-<ON> 使用温度範囲(℃)-25~70 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 耐電圧AC250 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接点材質 回路単極単投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式 ボタン形状丸(突形フルガード付) 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)



丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保護構造IP65 照光種別LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)



保護構造IP65 接点構成3b ボタン形状丸形 端子形状M3.5ねじ端子 動作方式オルタネイト形 取付穴径(Φmm)22 接点材質銀接点 定格使用電圧(V)AC/DC24
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


保護構造IP66 照光方式照光 (LEDランプ) 端子種別プッシュインPlus端子台 取付穴径(Φmm)30 材質(ベゼル)金属 胴体形状丸胴形(Φ30mm)
1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 端子形状ねじ端子 保護構造操作部:IP65(防油形) ボタン部寸法(mm)Φ24 光源LED 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 使用電圧(V)AC/DC24 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 方式全電圧式 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz トランスなし 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,188 税込1,307
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


NKKスイッチズ(日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ JFシリーズ
エコ商品
鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。
種類照光式 ボタン色 端子形状PC端子 使用温度範囲(℃)-25~70 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 機械的開閉耐久性500000回以上 電気的開閉耐久性500000回以上 耐電圧AC250 電流容量50mA 24V DC 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接点材質 回路単極単投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


照光種別LED 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 耐衝撃(誤動作)200m/s2 彫刻範囲(mm)□12 最大彫刻深さ(mm)0.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)




保護構造IP66 照光方式照光 (LEDランプ) 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 取付穴径(Φmm)30 材質(ベゼル)金属 胴体形状丸胴形(Φ30mm)
1個
1,788 税込1,967
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状長角(よこ列) 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP40 仕様角胴 フランジ18H×24Wmm
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)




1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ 質量(kg)0.018 使用温度範囲(℃)-30~70 シリーズ82 レンズ色 レンズ形状フラッシュ 接点1FS 接点構成CO 定格絶縁電圧(V)250 動作特性スイッチング:モーメンタリ レンズ照光用、外観:不透明 レンズ材ステンレススチール 締付トルク(N・m)0.5~0.6 操作力(N)4~7 保存温度範囲(℃)-40~80 定格電流(mA)7 汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠 耐衝撃(m/s2)最大500(IEC 60068-2-27に準拠) 端子はんだ端子、2.8×0.5mm 保護IP65、IP67 耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠) 強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間 スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメント トラベル(mm)操作:約3 準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD) シンボルスタンバイ 照光色 照光形状リング 材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール 動作電圧(V)AC250 実装タイプパネル実装 コンタクト定格電流(A)3 材質(接点) 耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠) 機械的寿命(万回)操作回数100 電気的寿命(万回)5操作
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ 質量(kg)0.018 使用温度範囲(℃)-30~70 シリーズ82 レンズ色 レンズ形状フラッシュ 接点1FS 接点構成CO 定格絶縁電圧(V)250 動作特性モーメンタリ レンズ照光用、外観:不透明 レンズ材ステンレススチール 締付トルク(N・m)0.5~0.6 操作力(N)4~7 保存温度範囲(℃)-40~80 定格電流(mA)7 汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠 耐衝撃(m/s2)最大500(IEC 60068-2-27に準拠) 端子はんだ端子、2.8×0.5mm 保護IP65、IP67 耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠) 強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間 スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメント トラベル(mm)操作:約3 準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD) 照光形状リング 材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール 動作電圧(V)AC250 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3 材質(接点) 耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠) 機械的寿命(万回)操作回数100 電気的寿命(万回)5操作
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(透明フルガード形) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 端子形状ねじ端子 保護構造操作部:IP65(防油形) ボタン部寸法(mm)Φ24 光源LED フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類照光式 フランジΦ23.8 保護構造IP40 ボタン形状 端子形状はんだ端子/タブ端子 照光種別LED、単色全面照光
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)