175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
1枚
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

取付方式テープ付 材質ステンレスSUS304鏡面 仕様テープ付 寸法(mm)40×40×0.8 質量(g)9.5 仕上腐食エッチング
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの場所が一目で分かります。
用途ドアの押す・引くが一目で分かるように表示する為のステッカー標識です。 材質蓄光ステッカー
1組(2枚)
特価
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式テープ付 材質ハッポーム(ポリプロピレン) 仕様テープ付 寸法(mm)60×60×1.5
1枚
74 税込81
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクリル製のプレートです。 裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
材質アクリル透明 仕様裏面テープ付 寸法(mm)60×40×2
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
288 税込317
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質アクリル黒板3mm厚・アルミ板0.2mm厚 仕様焼付仕上テープ付
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式テープ付 材質ステンレスSUS304 仕様ヘアライン、テープ付 寸法(mm)60×60×1 質量(g)26.8
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質特殊透明ウレタン系樹脂 仕様テープ付 寸法(mm)55×55×2
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・ディバイス「アクティマ」/左回り=押す/右回り=引く
エコ商品
締付力(kN)4.9 材質ハウジング:熱可塑性樹脂/黒、本体:スチール/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)、アタッチメント:スチール/黒染 ストローク(mm)【早送り】10 クランプ範囲(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示内容引 PULL 取付方式粘着テープ トラスコ品番113-2752 質量(g)26 縦(mm)40Φ
1セット(5枚)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式テープ付 材質真鍮 仕様磨きクリア、テープ付 寸法(mm)60×60×1 質量(g)30.8
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式テープ付 材質ステンレスSUS304 仕様鏡面仕上げ、テープ付 寸法(mm)60×60×1 質量(g)28
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式両面テープ 材質アクリル白板 仕様両面テープ付
1組(2枚)
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超強力磁石で押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などを想定した多用途設計。設置、取り外しも簡単です。無意識に手を離してしまう危険性や、思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などの回避に有効。作業者の安全性、利便性を大きく向上!。片手でしっかり握れるD型ハンドル、軽量&頑丈高耐久性コンパクト設計。明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保します。約1.13kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!本体は360度回転 ハンドルは180度可調整。より容易に対象物を垂直に持ち上げたり引き上げたりする高軸位置設計。
用途押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などに。 材質アルミニウム磁石(等方性) 全長(mm)約304 材質(ハンドル部)D型:PVC 直径(mm)マグネット部:約65
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

MG004 強力マグネットハンドリフター MULTI-GRAB IV ADAMAR 動画あり
強力磁石で押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などを想定した多用途設計。設置、取り外しも簡単です。無意識に手を離してしまう危険性や、思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などの回避に有効。作業者の安全性、利便性を大きく向上! 片手でしっかり握れるD型ハンドル、軽量&頑丈高耐久性コンパクト設計。明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保します。約1.3kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!。EZ Lever Release機能により、ハンドル部を押し出すだけで素早く取り外すことができます。より大きな押し引き力、より重い部品の押し引きや移動に対応する低軸位置設計。
用途押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などに。 材質アルミニウム磁石(等方性) 全長(mm)約304 材質(ハンドル部)D型:PVC 直径(mm)マグネット部:約65
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

強力磁石で押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などを想定した多用途設計。設置、取り外しも簡単です。無意識に手を離してしまう危険性や、思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などの回避に有効。作業者の安全性、利便性を大きく向上!。片手でしっかり握れるD型ハンドル、軽量&頑丈高耐久性コンパクト設計。明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保します。約1.13kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!。ステンレス製ピンによりナックルを90度ロック可。本体は360度回転し、ハンドルは180度可調整。より容易に対象物を垂直に持ち上げたり引き上げたりする高軸位置設計。
用途押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などに。 材質アルミニウム磁石(等方性)、ロックピン:ステンレス 全長(mm)約304 材質(ハンドル部)D型:PVC 直径(mm)マグネット部:約65
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

透明アクリルタイプの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル 仕様テープ付き 寸法(mm)2 直径(Φmm)60
1枚
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーベッドやボートや大型の空気ビニール商品に最適。ポンプを押すと引くのダブルアクションで快適に空気を入れられます。4種類のノズル付です。
質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×480
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。 寸法L(mm)190 全長(mm)190 寸法D2(mm)22.5 寸法T(mm)30
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

押す・引く・キープを1台で完結! ロック機構にすぐれ、金融防犯機器等で保持力が必要なところに最適!
全長(mm)36.8(フレーム) 質量(g)85 プランジャー径(Φmm)8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)23.0×23.0×36.8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルサクションガン モノタロウ 動画あり
エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。
用途オイルの吸引と注入 付属品ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm) 材質スチール 全長(mm)442 質量(g)1124(本体) タンク容量(mL)1000 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ゴールデンスターパイプ柄土落し
農機具の土落としと除草の兼用タイプです。 ペンキ等の剥離作業や、縄切り・ヒモ切りにもお使いいただけます。 パイプ柄仕様の土落しです。 押す・引く両方での使用が可能です。
用途農耕機の土落とし、巻きついた草取り用。 刃長(mm)80 全長(mm)680 トラスコ品番868-2968 質量(g)275 材質(柄部)スチールパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,398 税込2,638
4日以内出荷

フジテック・ジャパンプッシュ式Wロック
解錠時にツルが取り外せるので施錠・解錠が簡単 4桁の解錠番号を自由に設定可能です 解錠番号を合わせてつまみを押すと引くとツルが外れます
材質(ツル)スチール 材質(本体)PP
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットマテリアルハンドリングツール(ON/OFF)MULTI-GRAB V ADAMAR 動画あり
用途小さな部品、破片、落下物、スクラップの拾い上げから運搬まで、運搬、押す、引く、誘導、位置決めなど多用途設計ツールです。 仕様ON-OFF機能 オレンジ ハンドル形状D型 材質(ハンドル)PVC 把持力約172kg 関連資料商品紹介資料(0.78MB) 材質(マグネット)アルミニウムネオジム磁石/等方性
1個ほか
86,980 税込95,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。 仕様パワーグリップ付 材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR 材質(刃)S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途小さな部品、破片、落下物、スクラップの拾い上げから運搬まで、運搬、押す、引く、誘導、位置決めなど多用途設計ツールです。 仕様ON-OFF機能なし 材質ハンドル部:PVC、マグネット部:アルミニウムネオジム磁石/等方性 全長(mm)約609 オレンジ 本体質量(kg)約1.9 ハンドル形状D型 把持力約250kg 関連資料商品紹介資料(0.41MB)
1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷

目づまりなく連続切削できる新開発テトラブレードを搭載しています。双方向刃により「押す・引く」の両方向で研磨が可能で一般的な鬼目ヤスリに比べ作業性が約3割アップします。ステンレスフィン付です。
用途石こうボード、ケイカル板の側面切削加工用。 長さ(mm)148 幅(mm)37 厚さ(mm)20 適合材石こうボード、ケイカル板
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。 周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。 角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113 首振角度(°)15 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタジオオーシャンマークNOLIMITS 19SWカスタムハンドル
クラス最強セッティングとなる88mmアームはワンサイズ上のモデルと同等の巻き上げパワーを発揮します。ハンドル回転の押す・引く動作を強力にサポートするBM70はキャスティングゲームにおけるプラグの扱いやすさ、ファイト時のパワーウィンチが最高レベルの仕上がりです。
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級感のあるカラーステンレス、ゴールド文字の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質ステンレス 仕様テープ付 寸法(mm)54×54×0.8
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つなげて あそんで うごかして 「ココロキット+」は電池を入れるだけで角度を変えるモータを動かせるキットです。 角度を変える動きを使うと「押す・引く」「開く・閉じる」「上げる・下げる」「右向く・左向く」「打つ・投げる」などの動きを使った工作ができるようになります。 また、自分でつくった作品をビジュアルプログラミングやテキストプログラミングで記述した自分のプログラムで動かすことができ、楽しくプログラミングが学べます。
用途子どもでも簡単に自分のロボットをプログラミングで動かすことができる拡張パーツです。 質量(g)26(電源を含まず) 電源単4乾電池 3本 DC4.5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×18×76 キット内容ココロキット+(1個)、サーボモータ(2個)(ホーン(3種各2個)、ネジ(長4+短2)付属)、スイッチ(1個)、Welcome Guide(1枚) LED電源LED、フルカラーLED 通信規格Bluetooth Low Energy ポートモータポート:4ポート、入力ポート:2ポート(スイッチのみ) 対応モータPWM 制御方式サーボモータ
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

エルティーアイ蓄光ドアノブ表示
エコ商品
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。暗闇の中でもドアノブをひと目で確認!開閉方向の間違い防止にもなる蓄光ステッカーです。
用途ドアの押す・引くやドアノブの位置が暗闇でも一目で分かるように表示する為の蓄光ステッカーです。一般的なレバー式ドアノブ、丸ノブに対応しています。 材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 取付方式ステッカー 等級JIS-JC級(高輝度) 発光色グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1シート
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接外径をつかみますので吊上物にアイボルトを取付ける必要はありません。クランプカは荷重の増加に応じて比例的に大きくなり、吊上物を強く締付けます。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。すべて特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40 基本使用荷重(t)0.5
1台
179,800 税込197,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手廻しソケットが使える固定・10度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方ができる。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体)クロームバナジウム鋼 軸(mm)6.35 曲げ角度10°まで
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に 材質
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)