シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)60×60×1.5
取付方式テープ付
材質ステンレスSUS304鏡面
仕様テープ付
寸法(mm)40×40×0.8
質量(g)9.5
仕上腐食エッチング
取付方式テープ付
材質アクリル透明
仕様裏印刷 テープ付
寸法(mm)60×40×2
アクリル製のプレートです。
裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
材質アクリル透明
仕様裏面テープ付
寸法(mm)60×40×2
蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの場所が一目で分かります。
用途ドアの押す・引くが一目で分かるように表示する為のステッカー標識です。
材質蓄光ステッカー
耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質特殊透明ウレタン系樹脂
仕様テープ付
寸法(mm)55×55×2
取付方式ステッカー
材質PET/ウレタン/アクリル系粘着剤
寸法(mm)50×50
取付方式テープ付
材質ステンレスSUS304
仕様ヘアライン、テープ付
寸法(mm)60×60×1
質量(g)26.8
点字付きの標示プレートです
粘着テープ付きで簡単に取り付けできます
1セット(5枚)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
用途ドアの開閉方向表示・非常時の誘導に
仕様表面透明ペットフィルム、粘着シール
材質PVCステッカー
幅(mm)Φ50
取付方式ステッカー
レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します
シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです
材質ステンレスSUS304
仕様テープ付
取付方式テープ付
材質真鍮金色メッキ、(外枠)真鍮クロームメッキ
仕様テープ付
寸法(mm)47mm丸×4
質量(g)50
仕上腐食エッチング
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。
仕様パワーグリップ付
材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR
材質(刃)S45C
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。
寸法L(mm)190
全長(mm)190
寸法D2(mm)22.5
寸法T(mm)30
超強力磁石で押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などを想定した多用途設計。設置、取り外しも簡単です。無意識に手を離してしまう危険性や、思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などの回避に有効。作業者の安全性、利便性を大きく向上!。片手でしっかり握れるD型ハンドル、軽量&頑丈高耐久性コンパクト設計。明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保します。約1.13kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!本体は360度回転 ハンドルは180度可調整。より容易に対象物を垂直に持ち上げたり引き上げたりする高軸位置設計。
用途押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などに。
材質アルミニウム磁石(等方性)
全長(mm)約304
材質(ハンドル部)D型:PVC
直径(mm)マグネット部:約65
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
強力磁石で押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などを想定した多用途設計。設置、取り外しも簡単です。無意識に手を離してしまう危険性や、思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などの回避に有効。作業者の安全性、利便性を大きく向上! 片手でしっかり握れるD型ハンドル、軽量&頑丈高耐久性コンパクト設計。明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保します。約1.3kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!。EZ Lever Release機能により、ハンドル部を押し出すだけで素早く取り外すことができます。より大きな押し引き力、より重い部品の押し引きや移動に対応する低軸位置設計。
用途押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などに。
材質アルミニウム磁石(等方性)
全長(mm)約304
材質(ハンドル部)D型:PVC
直径(mm)マグネット部:約65
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。
用途オイルの吸引と注入
付属品ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm)
材質スチール
全長(mm)442
質量(g)1124(本体)
タンク容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。
周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。
角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113
首振角度(°)15
差込角対辺(mm)6.35
引くと首振り、押すと固定。どちらも使える。
角が磨耗しにくい高硬度HRC60
押す・引く・キープを1台で完結!
ロック機構にすぐれ、金融防犯機器等で保持力が必要なところに最適!
全長(mm)36.8(フレーム)
質量(g)85
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)23.0×23.0×36.8
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)
色黒
内径×外径(Φmm)76×81
適合排水管径(Φmm)16~75
本体質量(kg)2.5
加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エアーベッドやボートや大型の空気ビニール商品に最適。ポンプを押すと引くのダブルアクションで快適に空気を入れられます。4種類のノズル付です。
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×480
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
押すときも引くときも力が入りやすい
中指フック付きです。
材質ABS樹脂ナイロン
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
締付力(kN)4.9
材質ハウジング:熱可塑性樹脂/黒、本体:スチール/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)、アタッチメント:スチール/黒染
ストローク(mm)【早送り】10
クランプ範囲(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
手廻しソケットが使える固定・10度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方ができる。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット
材質(本体)クロームバナジウム鋼
軸(mm)6.35
曲げ角度10°まで
ストッパー付で開いたままにならない
ストッパーを引く・押すで簡単開閉
鍋やフライパンを傷付けにくい
パスタなどやわらかい食材におすすめ
用途パスタの盛り付けやサラダの取り分けに
材質(本体)ステンレス鋼
材質(頭)シリコーンゴム
耐熱温度(℃)頭部:230
材質(ゴム)熱可塑性ゴム
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途穴掘り、土すくい作業用。
材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR
仕様パワーグリップ付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。
仕様パワーグリップ付
材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。
仕様パワーグリップ付
材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR
材質(刃)S45C
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
独自機能が圧倒的なパフォーマンスを実現!。テープたるみ安心補償「たるみ」や「絡まり」などテープ起因の不具合が発生した場合、新品交換いたします。1.テープたるみを防ぐ!パワーギア。巻き取りの不具合を検知し自動で修復。テープの絡まりが起きず、最後まで使用いただけます。2.糊カス除去!クリーンローラー。先端内部に取り付けたローラーが、ヘッドに付着した糊カスを除去。紙面にカスが付着するのを防ぎます。3.片手で簡単!プッシュオープンキャップ。ボタンを押すだけでキャップが開いて使用できます。4.はみ出しを防ぐ!はしピタガイド。ガイドを紙の端に引っ掛けて引くだけ。はみ出さず糊付けができるガイド機能です。5.様々なシチュエーション、用途に応じて選べる糊の種類。本品は「しっかり貼れる」タイプです。6.つめ替え簡単。テープ交換は、本体の中身を取り出してカートリッジを載せるだけ。簡単に詰め替えることができます。
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)22
仕様テープのり・アシッドフリー
タイプしっかり貼れる
ストッパー付で開いたままにならない
ストッパーを引く・押すで簡単開閉
滑り防止のラバー付で持ちやすい
用途パスタの盛り付けやサラダの取り分けに
材質(本体)ステンレス鋼
材質(頭)66ナイロン
材質(ゴム)TPR
関連キーワード
1
2
3
4
次へ