169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押出し成形セメント板への穴あけ作業(ゼットクリップの下穴加工)に最適です。
用途被削材:押出し成形セメント板。 適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用。 貫通時のはく離(欠損)を軽減させた特殊刃先形状。
有効長(mm)70 全長(mm)120 適合機種回転用電気ドリル 材質(刃)超硬チップ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

より速く、よりキレイに! 特殊刃先形状でスムーズな穴あけが可能です。
刃先径(Φmm)7.5 全長(mm)110 有効長(mm)70 シャンク形状六角軸対辺6.35mm 適合IT/IT-Sタイプ:M6
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

エスケー化研シポカケンDO
好みに応じて任意に調色ができます。優れた耐久性、耐候性を示します。最も汎用性が高く、経済的です。
用途住宅・マンションなどの内外装。店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装。学校など公共施設の内外装 主成分エマルション 主な用途建物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 規格JIS A6909 外装薄塗材E 塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH> 塗布面積(m2/缶)12~15 希釈剤清水 塗布方法シリンガン(口径/4~6mm、圧力/392~588kPa[4~6kgf/cm2]) 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料:NM-8572、準不燃材料:QM-9812、難燃材料:RM-9361 耐用年数(年)4~6 所要量(kg/m2)1.3~1.6 適合下塗りSKクリヤーシーラー、SK水性ホワイトシーラー、水性ミラクシーラーエコ(クリヤー・ホワイト)、マイルドシーラーEPO-Ⅱ
1缶(20kg)
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エスケー化研ベルアート
デザイン、質感、色彩のバリエーションに優れた、空間演出に幅広く応用できる土壁の風合いを持つ新型装飾仕上塗材です。
用途住宅・マンション・店舗・事務所の内外装 主成分アクリル樹脂 主な用途内外装 使用場所屋内外兼用 適応下地コンクリート、セメントモルタル、PC部材、ALCパネル、GRC板、押出成形セメント板、各種乾式ボード類、金属パネル、各種旧塗膜(活膜)など 関連資料仕様
1缶(20kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1セット(10枚)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート タイプAKタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
1本
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押出成形セメント板専用ビスです
用途専用ドリル(アメラドリル)同梱品です RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押出成形セメント板専用ビスです
用途専用ドリル(アメラドリル)同梱品です 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(70本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャックはテーパーアダプターに準じます。
用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材 仕様ATタイプ(レギュラータイプ) 使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モード シャンク径テーパーアダプターに準じる
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(30本×5パック)
4,570 税込5,027
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(150本)ほか
4,635 税込5,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)カッタ
側面ダイヤを採用してます。 キッチンパネル材をコバ欠け、バリを出さずにキレイに切断できます。 押出し成形セメント板にも使用できます。
用途キッチンパネル・成形セメント板の切断 刃厚(mm)0.9 材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
1枚
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 上下見切材
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm)1820 適合板厚(mm)20 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ 刃先径(Φmm)8 材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C 全長(mm)74 有効長(mm)13 幅(mm)(六角シャンクS):6.35 質量(g)17.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート タイプBタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1本
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ハウスビーエムインパクトZ軸ビット
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材 タイプZタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機SDS軽量ハンマードリル シャンク形状SDS-plusシャンク シャンク径SDSチャック
1本
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート 仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ) 材質刃部:超硬チップ 使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35(六角軸)
1本
648 税込713
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン
1箱(70本)ほか
2,146 税込2,361
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコーテクノアメラハンガー
RoHS
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【特殊形状右派先の、押出成形セメント板専用ドリルが誕生!】。専用設計の特殊形状刃先により、インパクトドライバーで押出成形セメント板を簡単に穿孔可能。横スベリもなく、裏側まできれいに貫通。
用途押出成形セメント板 / PC板 適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中空部用ワンサイドファスナー 押出成形セメント板用(アスロック・メース板)
1個
805 税込886
翌日出荷

下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。 材質鉄/ラスパート処理 頭部六角フランジ
1箱(100本)ほか
9,810 税込10,791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。 材質ステンレス/SUS410 頭部六角フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本)ほか
23,780 税込26,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ 刃先径(Φmm)6.4 材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C 全長(mm)73 有効長(mm)12 幅(mm)(六角シャンクS):6.35 質量(g)14
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。 材質鉄/ラスパート処理 頭部
1箱(400本)ほか
14,230 税込15,653
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ 刃先径(Φmm)6 材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C 全長(mm)72 有効長(mm)11 幅(mm)(六角シャンクS):6.35 質量(g)13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ 刃先径(Φmm)3.4 材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C 全長(mm)67 有効長(mm)6 幅(mm)(六角シャンクS):6.35 質量(g)11
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ 刃先径(Φmm)5 材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C 全長(mm)71 有効長(mm)10 幅(mm)(六角シャンクS):6.35 質量(g)12.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ 神王工業 動画あり
【業界初! 超長寿命の磁器タイル用ドリルが誕生!】。特殊形状刃先により、難削材の磁器タイルを快適穿孔可能。サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現。
用途磁器タイル / 押出成形セメント板 / PC板 / ガラス / アクリル / プラスチック 適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35
1本
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(30本×5パック)
9,739 税込10,713
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定 2018年トラスコ掲載ページ2 0514
1セット(10本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。 長寿命を実現。 穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。 先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。 サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。 おすすめ穿孔方法:貫通直前にスリコギ穿孔からストレート穿孔に変える(穴あけ径を広げすぎない)。 連続穿孔時約10秒に1回程度刃先を水で冷やす。
用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス、アクリル板などへの穴あけ 材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸 軸の形状6.35六角軸 刃先形状クロス刃 推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1300 適合電動機インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
1本
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途中空構造壁または押出成形セメント板
1個
803 税込883
翌日出荷

セメダインが長年の1成分形シーリング材のノウハウをもとに開発した新しいコンセプトのシーリング材です。 耐火性能だけの従来のシーリング材とは違い、建築用シーリング材に求められる各種性能を高いレベルで併せ持つ、住宅部材の高耐久化に適合するシーリング材です。 「耐火性能に関する技術的基準」(建築基準法施行令第107条)耐火構造:壁の120分耐火試験に適合する設計を行なう事が可能になりました。 外壁の動きに追従する低モジュラスタイプ。
用途耐火間仕切り壁パネルの目地 ALC、押出成形セメント板の目地 サイディングボードの目地 コンクリートの目地 一般內外装各種目地 仕様深部硬化性(23℃50%RH×24h):1.6mm 容量(mL)333 主成分シリル化アクリレート 密度(g/cm3)1.41 指触乾燥時間(分)180(23℃50%RH) 粘度(Pa・s)444 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(333mL)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業 動画あり
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用 軸径(Φmm)6.35 適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ 刃先径(Φmm)3.5 材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C 全長(mm)67 有効長(mm)6 幅(mm)(六角シャンクS):6.35 質量(g)11
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ 刃先径(Φmm)4.8 材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C 全長(mm)67 有効長(mm)6 幅(mm)(六角シャンクS):6.35 質量(g)11
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット
RoHS
超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。 材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)90 質量(g)30 有効長(mm)55 2018年トラスコ掲載ページ1 0230
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)