白菜や大根の漬物づくりにリスつけもの押し蓋。
材質ポリプロピレン
色アイボリー
丈夫で安心な日本国内製です。
材質ポリエチレン
色ナチュラル
種別SK700754CL
材質PP
外寸(mm)262×4×PE
嵌合商品M樽 20K-6
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
材質重石:PE(内容物:コンクリート)、押し蓋:PP
寸法(mm)重石:Φ95×H95、押し蓋:Φ150×9
質量(kg)1
EBM品番8197200
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
食品衛生法適合の素材を使用したつけもの容器です。
飲み水などの保存にも安心してお使いいただけます。
セット内容押しフタ
材質ポリプロピレン(本体/押しフタ)
色グレー
種別SK700753CL
材質PP
外寸(mm)222×3×PP
嵌合商品M樽 10K-4
1個
¥208
税込¥229
当日出荷
二人分ぐらいの漬物に最適まサイズ
スプリング付き押板が蓋と一体化
用途浅着けに
材質(本体容器)AS樹脂、(押板・フタ裏パーツ)ポリプロピレン、(蓋・ロック)ABS樹脂、(バネ)18-8ステンレス
寸法(mm)Φ100×120
容量(mL)1000
質量(g)145
耐熱温度(℃)本体容器:80 押板・蓋裏パーツ:120 蓋・ロック:80
折れ曲がるので小さな口にも使えます。
材質PP
トラスコ品番818-3378
色ブラウン
質量(g)65
寸法(Φmm)150
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質ポリエチレン
色クリーム
おもしを均等にかけ、中身を保護する押しフタ。
食材をより一層美味しくする木の香り。
材質杉
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
タイプ深型
食材を入れて蓋を閉めるだけでカンタンに浅漬けができる、樽型漬物器
スプリング付きの押板が蓋と一体化
用途浅漬けに
材質(本体)AS樹脂、(スプリング)18-8ステンレス、(蓋・たが)ポリエチレン、(バネ押え)ポリピロピレン
寸法(mm)Φ130×140
容量(mL)1200
質量(g)295
耐熱温度(℃)本体:80・蓋・たが:60・バネ押さえ:120
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
採集した鉱物・小さい化石などの保存に使えます。
仕様押ぶた式
材質スチロール
びん・かめ用押し蓋。漬物を漬けたい人用
材質PP
色アイボリー
質量(g)58
サイズ(mm)150×150×9
1セット(180個)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
簡単に密閉できる押蓋式。
用途粉末や錠剤などの保存に
材質ポリスチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質ポリエチレン
色クリーム
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
透明タイプの押蓋式サンプル容器です。
用途サンプルの保管に。
トラスコ品番816-2626
材質ポリスチレン
幅(mm)28
容量(mL)10
高さ(mm)45
口径(mm)24
1箱
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
材質高圧ポリエチレン
質量(g)米飯:130
耐熱温度(℃)90
出来上り寸法(mm)74×64×H25
材質高圧ポリエチレン
質量(g)米飯:140
耐熱温度(℃)90
出来上り寸法(mm)79×69×H30
煮汁がまわりやすい。
ギザギザを利用してなでるようにするとアクがよく付きます。
材質天然木
・丈夫なインジェクション。・樹脂製だから衛生的。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)360×230×8
質量(g)180
1セット(48個)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
長物野菜がそのまま漬けられる角型タイプ。押蓋付き
材質PP
質量(kg)3.928
色アイボリー
容量(L)90
サイズ(mm)443×625×435
1セット(12個)
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
棒びん(押蓋式)90mL10個組
その他押ぶた式
材質スチロール
寸法(mm)Φ35×68
容量(mL)30
数量(個)10
1セット(10個)
¥2,700
税込¥2,970
6日以内出荷
棒びん(押蓋式)30mL10個組
その他押ぶた式
材質スチロール
寸法(mm)Φ35×68
容量(mL)30
数量(個)10
1セット(10個)
¥1,250
税込¥1,375
6日以内出荷
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。未滅菌仕様。
電気を使わず保温するステンレス魔法瓶電気を使わないステンレス魔法瓶構造のエアポット。
急熱、急冷OK!プッシュボタンは押しやすい大きめのボタン!安全ロック付きです。蓋は取り外し可能。
中せんユニットも分解洗浄できるので、お手入れが簡単!衛生的です。
色ステンレスブラック
エコマーク認定認定
保冷効力(℃)10以下(10時間)
エコマーク認定番号10 146 008
口金E39
材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM
材質(本体)磁器
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
蓋を閉めるだけで、簡易ロックされ操作が簡単です。プッシュボタンを押すとキーパー部が浮き上がり、ロックが解除されます。鍵違い数は5通りです。
用途車両用収納BOX、輸送用ケース、各種収納BOXなど
付属品十字穴付バインドねじM4×12(ステンレス鋼)、鍵本数:2本
トラスコ品番584-1097
材質本体:亜鉛合金(シルバー塗装)、ボタン:AES樹脂(グレー)
幅(mm)47
全長(mm)70
色シルバー
高さ(mm)70
奥行(mm)22
キー番号同番
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様ポリプロピレン製押蓋付
耐熱温度(℃)-30~90
人気のシンプルデザイン
用途浅漬けに
材質(本体)AS樹脂、(押し板)ポリピロピレン、(蓋・ロック)ABS樹脂、(バネ)18-8ステンレス
寸法(mm)95×210×80
容量(mL)1000
質量(g)280
耐熱温度(℃)本体・蓋・ロック:80 押板:120
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
伸縮ハンドルとキャスター付きで持ち運びが簡単です。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能と、お求めやすい価格帯を両立しています。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。ディバイダーは付属のマジックテープで内容物に合わせて自由にサイズ調整が可能です。プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することができます。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用、ディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付)
トラスコ品番337-8270
材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂
質量(kg)5.2
色黒
タイプディバイダー付
径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm
使用温度範囲(℃)-18~60
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)559×356×229
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)505×269×185
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
まとめ買いした食材も、つくったお料理も、真空保存で鮮度も美味しさもぐんと長持ち。
ワンタッチで簡単真空保存。食材の酸化を防いでフレッシュさをキープ。乾燥や冷凍焼けをブロックし、栄養を守り美味しさもそのままに。
スタッキング収納ができるので、使わない時も収納に困りません。匂いや色移りしない耐熱ガラス製。
電子レンジやオーブンでも使用できます。※真空密封には専用のZwilling真空ポンプが必要です。
ガラスコンテナS=350ml(保存容量200ml)、ガラスコンテナM= 900ml(最大保存量750ml)、ガラスコンテナL=2L(最大保存容量1.6L)
1:食材や料理をコンテナに入れる。
2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。
3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】本体のみ可(蓋は除く)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム
寸法(mm)S: 155×85×H70、M:155×85×H70、L:214×144×H128
レンジ本体のみ可(蓋を除く)
耐熱温度(℃)180
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機コンテナのみ可
1セット(1セット)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
まとめ買いした食材も、つくったお料理も、真空保存で鮮度も美味しさもぐんと長持ち。ワンタッチで簡単真空保存。
食材の酸化を防いでフレッシュさをキープ。乾燥や冷凍焼けをブロックし、栄養を守り美味しさもそのままに。
USB充電式でコードレス。コンパクトなポンプは収納にも困りません。
1:食材や料理をバッグやコンテナに入れる。
2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。
3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
【お手入れ方法】
バッグは洗浄して、繰り返し使用可能です。
仕様【オーブン】ガラスコンテナ:本体のみ可(蓋を除く)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
セット内容真空ポンプ×1、USBケーブル×1、ガラスコンテナSM各×1、バッグSM各×2、クリップ×1、リキッドプロテクター×1
材質耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム
寸法(mm)【S】85×150×H70/350mL(最大保存可能量200mL)、【M】112×182×H9/900mL(最大容量750mL)、【保存バッグS】230×200/1.25L、【保存バッグM】350×250/4.0L、【真空ポンプ】50×50×H190
規格7点セット
レンジガラスコンテナ:本体のみ可(蓋を除く)※使用上の注意に追記あり
耐熱温度(℃)ガラスコンテナ:180/バッグ:92
耐冷温度(℃)ガラスコンテナ:-20/バッグ:-18
食器洗浄機コンテナのみ可
1セット(1セット)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
まとめ買いした食材も、つくったお料理も、真空保存で鮮度も美味しさもぐんと長持ち。
ワンタッチで簡単真空保存。食材の酸化を防いでフレッシュさをキープ。
薄型ガラスコンテナは、冷蔵庫でも重ねやすい平型。
葉物野菜やステーキなどの保存に最適。
下味をつけて食材を保存しておけば、あとは電子レンジやオーブンに入れて加熱調理するだけ。
匂いや色移りしない耐熱ガラス製。電子レンジやオーブンでも使用できます。
1:食材や料理をコンテナに入れる。
2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。
3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】本体のみ可(蓋は除く)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム
寸法(mm)240×180×H100
容量(L)2
レンジ本体のみ可(蓋は除く)
耐熱温度(℃)180
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機可
1個(1個)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
簡単操作で空気も湿気もシャットアウト。カリッとおいしく、香りもキープ。
毎日取り出しやすい軽量・丈夫なプラスチック製。ガラスのような透明感で、中身も一目瞭然。
幅や高さを揃えて置けるモジュラー設計のキューブ型。キッチンスペースを最大活用できます。
スマホでNFCラベルをスキャンし、賞味期限つき食材リストが簡単に作れます。本体も蓋も食器洗い機で丸洗い可能。
シンプルな蓋は分解洗浄も簡単でいつも清潔に。すぐにCUBE生活が始められる、ポンプ付きのスターターセット。
1:食材をボックスに入れる。
2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。
3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
セット内容ポンプ×1/S×1/2S×1/3S×1/インナーリッドS×1/NFCラベル5枚、ペン×1
材質プラスチック、ABS樹脂
寸法(mm)S:107×107×H76、2S:107×107×H152、3S:107×107×H228
容量(mL)S:320、2S:825、3S:1300
レンジ不可
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-10
食器洗浄機ボックスのみ可
1セット(1セット)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ