31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両手が使える便利なスタンド台付のルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)。 対象物に合わせてレンズの角度を自由に調整できます。 キズが付きにくいガラスレンズを使用。
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍)2 トラスコ品番855-2653 材質レンズ:ガラス 幅(mm)160 質量(g)920 奥行(mm)160 電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電 アーム長さ(mm)約250 光源LED×24個 レンズサイズ(mm)Φ100
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率約1.8倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズS 消費電力(W)約6.5 定格DC21V 350mA コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm)約600 レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。 倍率(倍)2、(サブレンズ:4) 質量(g)940 消費電力(W)5.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 レンズ径(Φmm)85 全光束(Lm)480 光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320 照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160 材質(レンズ)ガラス
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

LEDを採用した無影設計 中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属 材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ 質量(kg)1.5 消費電力(W)9.2 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 コード長さ(m)1.8 平均演色評価数Ra80 発光色白色 光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当 色温度(K)色温度固定型:4000 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)727
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。 倍率(倍)1.75 レンズサイズ(mm)170 トラスコ品番474-0017 質量(kg)2.6 電源(V)DC12(ACアダプター付) 消費電力(W)6.1 クランプ幅(mm)2~65 アーム長さ(mm)855 光源白色PowerLED×56個 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
欠品中

LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に 付属品クランプ、専用USBケーブル 寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く) 質量(kg)約1.2 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ) 倍率約2.5 定格電流(A)1 全光束(Lm)約282 レンズガラスレンズ(Φ120mm) アーム長さ(mm)350+350 光源LED×42灯使用(交換不可) 照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時) 調光方式調光可能 取扱説明書(0.7MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g)約930 消費電力(W)約6.8(100%点灯時) 出力DC12V(直流)0.5A 電源専用ACアダプタ コード長さ(m)約1.77 レンズ径(Φmm)100 全光束(Lm)約440(100%点灯時) 入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A 光源LED×24灯(交換不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265 照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時) 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス 色(本体)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


仕様曲光度 = 7ジオプトリーレンズサイズ = 100 x 75mm最大リーチ = 400mm拡大鏡タイプ = 台座電球タイプ = LED灯レンズ長さ = 100mmレンズ幅 = 75mmモデル番号(P) = ScriboluxLED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

拡大鏡 マグネット付 モノタロウ 動画あり
Φ100の大型レンズ付きフレキシブルチューブですので、目にも優しい。ベースにはマグネットを使用してますので工作機械やスチール製製作台にも設置できます。
倍率2 レンズ径(Φmm)100 全長(mm)460 種類スタンドルーペ(マグネット付) 吸着力(N)800 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。 アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。 調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。
用途調光は3段階から選択可能。 倍率(倍)1.75 材質PC,ABS,スチール 寸法(mm)160×310×260 質量(g)910 電源(V)100~240(50/60Hz) レンズ径(Φmm)100 全光束(Lm)410 機能調光3段階 色温度(K)6300 材質(レンズ)ガラス LED24灯 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

手元を明るく照らします。
倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)130 質量(g)560 タイプLEDライト 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)380×150×170 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-FL
RoHS
FL型はフリーアム式照明拡大鏡を、高さ1000mmのキャスター付きスタンドに取り付けた製品です。 使用場所を簡単に変更する事が可能です。(電源コード付の製品です。お取扱いにご注意下さい) 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

400-LPE014のアーム付きバージョン。 2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5 付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 電源単4乾電池3本使用 レンズ径(Φmm)110 動作時間(最長)5時間 灯数2灯
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

10倍拡大鏡で細部まで見やすくアイメイクやコンタクトレンズも簡単チェック!まゆ毛やお肌の細かなところまでしっかりチェックでき、細かなシミやシワなどのエイジングサインをすばやく発見!!全体のメイクバランスは普通鏡で!メイクがしやすいスタンドタイプで360°回転でラクラク!
材質本体:ポリスチレン、鏡:ガラス 規格A-02 直径(Φcm)鏡:約13.2 底径(Φmm)本体:95 寸法(高さH×幅W)(cm)本体:約21.5×17
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く) 質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約9(100%点灯時) スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%) 電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A コード長さ(m)約1.5 全光束(Lm)約750(100%点灯時) 光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色 照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時) 材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm) アズワン品番65-1923-28
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能) 調光方式無し RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SL-40 ライトルーペ エンジニア 動画あり
インバータ回路により光のちらつきがなく、長時間の作業でも目の疲れがありません。 大口径143mm高級ホワイトレンズ採用により、明るくゆがみのないワイドな視野です。 ワンアクションでアームが移動。自在に水平、垂直移動ができます。
用途組み立て、検査、精密作業に。 倍率(倍)2 寸法(mm)(レンズ)143 付属品20W丸型蛍光スリム管16mm×1個 トラスコ品番308-3608 質量(kg)2.2 消費電力(W)20 電源AC100V クランプ幅(mm)55 アーム長さ(mm)水平1150 垂直950 使用電球20Wスリム管 アズワン品番2-185-02
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。
用途小さな部品の組み立てや検査などに。 幅(mm)160 高さ(mm)185 質量(g)310 種類スタンドルーペ レンズ径(Φmm)60 倍率(倍)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×52×185 材質(レンズ)ガラス クリップ数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

設置スペースの少ないフリーアーム式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。 幅(mm)230 高さ(mm)604 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9 レンズ径(Φmm)130 電源コード(m)1.8 保護等級IP20 アーム長さ(mm)1000 光源色 材質(レンズ)光学ガラス 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.27
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な3倍拡大鏡付き!卓上鏡と手鏡の2WAY仕様折り立てればスタンドミラーに、伸ばせばハンド鏡になる、丸型ミラー。 片面は普通鏡、もう片面は拡大鏡の、両面鏡です。大きめの鏡面で、顔全体がしっかりチェックできます。拡大鏡は約3倍。 アイメイクやコンタクトレンズの装着などに便利。
材質鏡/ガラス、フレーム/スチロール樹脂 寸法(mm)275×163×奥行14 シルバー 直径(Φmm)鏡面:148 質量(g)233
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

手持ちもスタンド使用もできる拡大鏡、Carson 2倍フルアジャスタブルLEDライト付きマグニファイア。LED照明付き拡大鏡は、細部まで見えるLEDライトを内蔵した手持ちまたは調整可能なスタンド拡大鏡です。大型のアクリル製2倍パワーメインレンズと3.5倍パワースポットレンズにより、綺麗で鮮明に見ることができます。
材質アクリル 質量(g)約185~188 電源単3電池×2本 レンズ径(Φmm)約105 倍率(倍)2、3.5
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷

観察槽のふたが大きな拡大鏡になっているので、観察槽の中に植物や昆虫などを入れてじっくり観察できます。また、拡大鏡を取外して手持ちで観察したり、付属のスタンドを取付けてスタンド付き拡大鏡としても使用できます。観察槽の底面には試料の大きさを確認できる1mm方眼目盛付き。
付属品スタンド2個 寸法(mm)Φ100(レンズ)、約Φ110×95(本体、突起部含まず) 倍率2.3×
1個
4,800 税込5,280
4日以内出荷

光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。 光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3インチ大型液晶モニタを内蔵 専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。 液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書 電源リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4 センサーCMOSセンサー(1/3インチ) インターフェースUSB ディスプレイ3インチTFT液晶 解像度【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA 対応メディアmicroSDHCカード フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI 動作時間最長3時間(LED消灯時) 画素数500万画素
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ディスプレイ感覚で収納できるトレイ付きスタンドミラー。コスメ小物・指輪・ピアスなどが置けるトレイ付きで、鏡を見ながらアクセサリーをつけられます。ミラー裏面は拡大鏡3倍になっています。台座のトレイに指輪やピアスを収納可能。
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:フェルト、ミラー:2mm厚ガラス(平/拡大鏡) 質量(g)約500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17.5×14×33
1個
2,400 税込2,640
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様拡大率 = 4光パワー = 16ジオプトリーレンズ直径 = 70mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様拡大率 = 10光パワー = 38ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様拡大率 = 12.5光パワー = 50ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様拡大率 = 6光パワー = 24ジオプトリーレンズ直径 = 50mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷