ロール状の物や折りたたみマットなど簡単に纏めて持ち運べるベルトです。持ち手の場所が移動可能のためお好きな場所に設定可能です。転がってバラバラになりやすい商品を纏めるベルトとしても役に立ちます。
用途長物やロール状の物の持ち運びに。異型物のお纏め用に。
トラスコ品番161-2100
寸法(mm)結束可能:約450×550~1000
色黒
質量(g)27
テープ幅(mm)26
最大使用荷重(kg)10
持ち手寸法(mm)450
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
バラバラになりがちなロールマットや折りたたみマットを最大4個までまとめて整理。
持ち手付きなので結束したまま持ち運び可能。
ホールド用テープは面ファスナーで調整可能。
かさばるエアマットやファニチャーの整理にもおすすめ
用途ロールマットや折りたたみマットの整理や持ち運びに。キャンプ/アウトドア/レジャー/キャンプ用品/アウトドアグッズ/アウトドア用品/キャンプギア/折りたたみマット/レジャーマット/ロールマット/エアマット/テント/コット/キャンプファニチャー/持ち運び/便利/オートキャンプ/ファミキャン/グルキャン/整理整頓
材質PP、ナイロン
幅(cm)(持ち手)最大45
最大結束径(Φmm)1000
1個
¥849
税込¥934
6日以内出荷
介助者の負担を軽減するサポートベルトコンパクトに折りたためるので持ち運び便利起き上がり、立ち上がりなどの移乗に
セット内容本体×1
材質外側生地:ポリエステル、中身:ポリウレタン、持ち手:PP・PVレザー
包装形態OPP袋
寸法(mm)約750×200(ハンドル部分除く本体サイズ約450×200)
アズワン品番65-1825-30
1個
¥900
税込¥990
3日以内出荷
バッグの持ち手などに。ナチュラルテイストの生地に合わせやすい、ナチュラルカラー。2本のラインが入ったシンプルな柄です。
材質アクリル100%
ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!!
日本市場を熟知する日本側の品質技術者監修の下、SEWOTA社のエンジニアが厳選した低価格ベルトに、安価ながら錆び・腐食に強い六価クロメート表面処理とし、強度に関係の無い持ち手部分にプラスチック部材を採用することでコストを抑え、上級グレードとほぼ同じ仕様のバックルを組み合わせています。
質量(kg)1.6
使用荷重(kg)1200~1500
破断強度(kg)3000
破断荷重(kg)3000
材質(ベルト)ポリエステル
材質(調節バックル)スチール
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質アクリル100%、牛革(パーツ部分)
タイプ広巾
幅(cm)4
長さ(cm)86~140(調節可)
塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器
材質本体/ABS樹脂(ブラック)、取手/エラストマー(TPE)
材質(本体)ABS樹脂
材質(取手)エラストマー(TPE)
付属品取付け用ナット
色ブラック
質量(g)100
タキゲンコード00909
吊下荷重(N)196
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに
材質ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン
仕様カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本
耐荷重(N)(1対の推奨最大)3430
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
ポリバケツの落下防止のためTOWAが開発した、バケツ用ハーネスベルトです。8~15Lまでのバケツに簡単に調節して取り付けられる万能型。
バケツ本体が劣化したり、破損して新しいものに取り替えることになってもこのバケツ用ハーネスベルトは繰り返し使えるので、とても経済的で安全です。
持ち手はダブルで、ブランコ作業時に片方はブランコの吊ロープ(またはベルト)の内側に通して留めることにより、ブランコからの脱落防止も完璧です。
適合8~15Lバケツ
色ブラック
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
カバンの持ち手やベルトに取り付けていただける角カンです。6サイズ展開、4色のバリエーションからお選びいただけます。
用途衣類・小物など
材質鉄
ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状両端アイ形
使用温度(℃)100以下
ベルト厚(mm)7
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スーツケース用に開発された取手です。
握部が伸縮します。
用途トランク・通信機器
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂エラストマー(TPU)
質量(g)54
表面仕上げシボ加工
タキゲンコード04647
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!!
日本市場を熟知する日本側の品質技術者監修の下、SEWOTA社のエンジニアが厳選した低価格ベルトに、安価ながら錆び・腐食に強い六価クロメート表面処理とし、強度に関係の無い持ち手部分にプラスチック部材を採用することでコストを抑えた、上級グレードとほぼ同じ仕様のバックルを組み合わせています。
質量(kg)1.9
破断強度(kg)3000
材質(ベルト)ポリエステル
材質(調節バックル)スチール
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に
仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい
材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴム
色イエロー/ブラック
タイプ巻き付けやすいロングタイプ
種類DIY、一般家庭用
最小径(Φmm)(使用可能)約20
最大径(Φmm)(使用可能)約150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シンプルなデザインにラインベルトのアクセントがきいた、A4の手提げトートバッグです。人気のロングセラー商品です! 持ち手は短めの手提げタイプです。A4サイズに対応しているので、通勤・通学などに便利にお使いいただけます。
材質ポリエステル
寸法(縦×横)(cm)29×39
マチ(cm)マチ11.5
シンプルなデザインにラインベルトのアクセントがきいた、手提げバッグです。人気のロングセラー商品です! !。持ち手は短め手提げタイプです。通勤・通学などに便利にお使いいただけます。
材質ポリエステル
寸法(縦×横)(cm)24×34.5
マチ(cm)マチ13
マジックテープとバックルで装着が簡単です。
とっさの時につかみやすいよう、ゆとりのある持ち手が横4本と縦2本付いています
材質(表地)ポリエステル75%・ナイロン25%、(裏地)ポリエステル100%、(中材)ナイロン70%・ポリエステル30%、(持ち手)ナイロン100%
バケツ落下事故防止用ハーネスベルト。
8~15Lまでのバケツに簡単に調節して取り付けられる万能型。
持ち手はダブルで、ブランコ作業時に片方はブランコの吊りロープ(またはベルト)の内側に通して留めることによりブランコからの脱落防止も完璧です。
適合容量(L)8~15
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
丈夫な革製。12個のポケット(大×5、小×7)は間口が広く、使いやすい。便利な持ち手付。丈夫な補強がされています。
材質スプリットレザー
寸法(mm)572×38×235
質量(g)1400
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
移乗介助時の負担を軽減、小柄な方から大柄の方まで一本で対応可能
材質本体(外側):ナイロン、本体(内側):ポリエステル、持ち手:ポリプロピレン・ポリウレタン、バックル:POM、ポケット:PVC
質量(g)340
幅(cm)12
長さ(cm)135
適応胴囲(cm)約60~130
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
腰・両肢にベルトを通して体重分散。負担が軽減され安全に介助できます。
材質綿100%、持ち手:ナイロン100%
質量(g)約240
腰廻り(cm)70~105
洗濯方法洗濯機可(40℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可
最大使用者体重(kg)100
1袋
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
「にぎり疲れ」を軽減し、狙った場所にしっかり当てる。ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)専用 シリコンベルトストラップです。エクサガンに取り付けて、手と本体を一体化。重さや振動による負担を減らし、長時間ストレスフリーで使えます。
用途ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)に取り付けて手の甲を支え、持つ手の負担を軽くする、シリコンベルトストラップです。本体の重さや振動による手の負担を減らし、強く握らず手を添えるだけでケアできます。使用中の「にぎり疲れ」を軽減するから、長時間でもストレスフリーで快適に使えます。さらに、手がぶれにくくなり、狙った場所にしっかり当てられます。持ち方を変えてベルトストラップに親指を通すようにして使用すると、届きにくい肩甲骨や背中にもアプローチできます。やわらかいシリコン素材×さらっとした肌触りのマット塗装で、リラックスタイムに寄り添う心地よい質感を実現しました。同色モデルと一体感のあるカラーリングを採用しています。※ドクターエア、エクサガンハイパーは、株式会社ドリームファクトリーの商標です。
その他対応機種:ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)
付属品シリコンベルトストラップ本体×1
寸法(mm)幅約70×奥行約45×高さ約140
素材シリコン
マット、担架、ついたて、3つの使い方が出来ます。救護者が心臓マッサージをしたり、人工呼吸をする際、アスファルトや固い床にひざを付いて、けがすることがあります。 患者をマットタンカに乗せて、救護者もマットの上にひざを付けば安全に心肺蘇生を行うことができます。また、マットのクッションは固めなので、ひざを付いても痛くありません。表面は抗菌素材なので、訓練時など繰り返し使用できます。ジャバラ状にすれば自立するので、患者への視線を遮るためのついたてとして使用することもできます。
アズワン品番65-8740-58
汚れをかき落とし、仕上げ拭きまで。持ち手付きで左右交互に引いて洗えます。かき落としにはハード面、仕上げ拭きにソフト面と使い分けができます。
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)約60×230(持ち手含まず)
1個
¥198
税込¥218
5日以内出荷
用途各種機器、設備など。
材質亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
荒っぽく使っても大丈夫!電動工具や材料など重たい物の持ち運びにぴったり!
持ち手のベルトは、底までしっかりホールド!
ベルトは、黒赤黒の3重構成。擦り切れると内側の赤い生地が見えてきます。
材質ポリエステル・スチールワイヤー・PVC・木材板
寸法(mm)320×320×320
質量(kg)0.95
直径(Φmm)320
高さ(mm)320
容量(L)25
耐荷重(kg)50
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
カバンの持ち手やベルトに取り付けていただけるプラスチック角カンです。4サイズ展開、豊富な色のバリエーションからお選びいただけます。サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドと色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途衣類・小物など
材質ポリアセタール
使用時にクリップを外すだけでバネの力で”ポンッ”と袋に早変わり!
収納時には小さくたためて省スペース化を実現。
持ち手部は丸く加工してあるので、工具を入れて重くなっても握りやすくなっています。
用途工具や材料の持ち運びなどに。ゴミ袋を入れて現場での簡易ゴミ箱に。
別売付属品ショルダーベルト
手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。
保冷剤などを入れてご使用いただけます。
肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。
容量30Lタイプのみ持ち手付きです。
使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。
用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。
材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン
色(本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。
形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ