151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面ファスナーでタンカと固定します。
アズワン品番65-8740-59
1セット
7,198 税込7,918
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)持ち手カバー 5型 OUT/IN セット
エコ商品
材質PP ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
3日以内出荷

反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ 内径(Φmm)25 外径(Φmm)27 材質NBR・PVC 全長L(mm)150
1袋(2本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品ハンドル取付用両面テープ 材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA 長さ(mm)約100 穴径(Φmm)約10
1セット
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台車ハンドル部分のグリップが向上します。 持ち手部分のマーキングにもなります。 鉄製の冷たいハンドルの冷え対策にもなります。
用途ハンドル部分の安全対策、グリップ向上に セット内容専用両面テープ 材質ニトリルゴム(NBR) 長さ(mm)150 形状手にフィットする波型形状 グリーン 取付付属の両面テープで簡単取付け
1セット(2本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち手補強リブに対応した持ち手カバー
仕様●材質:PP●外寸(mm):OUT/95×45×22、IN/120×40×5 アズワン品番67-7314-55
1個
505 税込556
5日以内出荷

簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。 材質エラストマー(TPE) 長さ(mm)900
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200 適合サイズΦ25 収縮温度70℃(最小) 使用温度範囲-55℃~105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ 材質NBR・PVC 全長L(mm)150 適合パイプ径(Φmm)22
1袋(2本)
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) 長さ(mm)170
1袋(2本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。 材質エラストマー樹脂
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


MADE IN JAPAN の高品質仕様。 持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。
用途補修用としてご使用ください。
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

クッション性に優れています スポンジカバー 手すりやパイプの保護などにご使用いただけます
1個ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積み重ね可能。持ち手カバー対応コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

積み重ね可能。持ち手カバー対応コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。
1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

積み重ね可能。持ち手カバー対応コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

オールプラスチック製、ペタンコシリーズ、持ち手カバー対応
フタの有無あり 仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D、サンクレットオリコン41A 種別HB-31B 材質PP タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング 有効内寸(mm)493×335×201 外寸(mm)530×366×230 内寸(mm)494×336×201 機構4辺、上枠短辺両端部及びフタにラベル剥離用シボ面有 両短辺持ち手カバー付 インシュロックによる封印可能 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])6.43(656) 適合カード差し21型(ワンタッチ式) 嵌合商品マドコンHBO-51B(水抜き孔12ヶ有)
1個ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,830 税込7,513
翌日出荷

オリコンP32Bの持ち手カバー設置タイプ
用途食品、日用雑貨等の配送用オリコン フタの有無なし 適合オールプラスチック製、持ち手カバー対応、嵌合製品:オリコン32Bシリーズ 使用方法例:食品、日用雑貨等の配送用オリコン 材質PP 形状底面:格子リブ 有効内寸(mm)346×276×312 外寸(mm)380×305×331 内寸(mm)347×277×320 機構特殊:両短辺上枠にラベル剥離用リブ、両短辺及び両長辺上枠両端にラベル剥離用線シボ面有 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])5.5(561)
1個ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能。持ち手カバー3型対応2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。
1個
6,870 税込7,557
翌日出荷

積み重ね可能。持ち手カバー3型対応2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。持ち手孔有。
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

積み重ね可能。持ち手カバー3型対応2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。持ち手孔有。
1個
9,020 税込9,922
翌日出荷

積み重ね可能。持ち手カバー3型対応2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。持ち手孔有。
1個
6,440 税込7,084
翌日出荷

積み重ね可能。持ち手カバー3型対応2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。持ち手孔有。
1個
9,670 税込10,637
翌日出荷

ミヤケバッグ(DOLCE MARA)ボストンバッグ
片側サイドには便利な伸縮性のあるメッシュポケット付き。手持ち・斜めがけでも持てる2wayスタイル。取り外し可能なショルダーベルト付属。持ち手カバー付き。
主材質ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)60×30×30
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クミコンタイプのラックコンテナーです。 クミコン方式とすることで、内側面の勾配が0°となり、カートンボックス等をムダ無く収納できます。 両短辺に持ち手カバー付き
仕様●材質:PP●外寸(mm):550×200×210●有効内寸(mm):520×170×197●内容量(L):17.4●圧縮荷重:10.60kN(1080kgf) アズワン品番67-7317-13
1個
4,950 税込5,445
5日以内出荷


120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 収縮率(%)約50
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。
用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

前足の筋力や視力が低下したときの歩行補助に。2本の調節ベルトでしっかりフィット。面ファスナーで着脱簡単。手にやさしい持ち手クッションカバー付。負担のかかりにくい軽量素材。抗菌・アンモニア消臭の通気性メッシュ素材使用(内側)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧縮梱包で玄関先まで小さくお届けできるマットレス。ボリュームのある厚み10cmのウレタンマットレス。3つ折り式で、コンパクトに収納可能。縦向きに自立もできる厚みなので、干すときもラクラク。JIS基準に準拠する試験を合格した安心仕様。寝返りをサポートする、高反発フォームを使用(反発弾性43)。かたさ200N(ニュートン):【参考】スタッフ所感は、体重40kgの人で沈まずかために感じ、体重80kgの人で沈み込むものの底付きはしない感じです。底付きしにくい密度(28D)で、連続8万回の圧縮試験を経ても復元率は98%。側地はいざというときに洗濯機で洗濯可能(要ネット使用、内袋はなし)。三面ファスナーで出し入れ可能。床にキズが入らないように、ファスナーの持ち手はカバーで保護
用途マットレス、敷き布団として。低ホルムアルデヒド 洗えるカバー 高密度 200N 敷布団 敷き布団 三つ折り 高反発マットレス 材質本体:ウレタンフォーム、側地:ポリエステル
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空二重構造でペットボトルの冷たさ・温かさが長持ち。500~600mlのペットボトルに対応。 サイズアジャストするジャバラ構造で背の低いペットボトルにも対応。 持ち運びに便利な持ち手付き。
適合【ペットボトル】径66~73mm、高さ173~233mm(容量500~600ml)程度の円筒状ペットボトル 質量(g)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち手・ジャバラを含まず)103×87×167
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイドレールの隙間への挟み込み事故を防止するカバーです。 サイズ調整が可能ですので、幅500~980mmのサイドレールに使用できます。 クッション性があり、衝撃を緩和します。 メッシュ素材ですので、通気性が良く、カバーを通して患者様の様子が見えます。 持ち手にはカバーがかかりませんので、サイドレール上部を握って立ち上がることができます。
材質本体/フュージョン(R)(ナイロン74%、ポリエステル26%)、バックル部/POM(ポリアセタール)、ベルト部/ポリエステル サイズ(カバー)400×1000mm 適合幅(mm)500~980 アズワン品番8-2649-11 洗濯方法洗濯可/乾燥機可/脱水機可
1個
4,640 税込5,104
翌々日出荷

A4ファイルボックスがなくても自立します。肩掛けもできる長めの持ち手。ファスナーカバー付きで、視線はもちろん、雨やホコリから中身を守ります。収納物表示用のインデックス付。テレワーク(在宅勤務)やオフィッスで大活躍。ファスナーカバー付き、ペットボトルポケット、内ポケット付
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)