42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)






デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
サイズΦ30~39
1セット(2個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



DAYTONA(デイトナ)ウインカー取付バンド
ステーを介さずシンプルな取り付けができるフォーククランプタイプのウインカー取付バンド。 ウインカー取付穴径10mm。 2個1セット。
材質スチール ブラック 径(Φmm)フロントフォーク:35~41
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)100 長さL(mm)40 高さH(mm)100 定尺(mm)2000
1セット(10個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)100 長さL(mm)40 高さH(mm)70 定尺(mm)2000
1セット(15個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)200 長さL(mm)50 高さH(mm)100 定尺(mm)2000
1セット(7個)
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)150 長さL(mm)50 高さH(mm)100 定尺(mm)2000
1セット(7個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)60 長さL(mm)40 高さH(mm)40 定尺(mm)2000
1セット(20個)
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)40 長さL(mm)40 高さH(mm)30 定尺(mm)2000
1セット(20個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。 適合径(Φmm)114.3 厚さ(mm)2.3 規格NHK適合品 寸法b(mm)38 ボルト径d1(mm)M12×25 ボルト径d2(mm)M12×90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:68073。ステー等を介さずにシンプルな取り回しができるフォーククランプタイプのウインカー取付バンド。ウインカー取付穴径10mm。2個1セット。 。ウインカーは付属しておりません。
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:68075。ステー等を介さずにシンプルな取り回しができるフォーククランプタイプのウインカー取付バンド。ウインカー取付穴径10mm。2個1セット。ステンレス製(68075)は取付ボルト&ナットもALLステンレス。ウインカーは付属しておりません。
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:68074。ステー等を介さずにシンプルな取り回しができるフォーククランプタイプのウインカー取付バンド。ウインカー取付穴径10mm。2個1セット。ウインカーは付属しておりません。
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12×50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
長さ(m)1 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷


外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036 適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製 グレー
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチール素材にクロームメッキ仕上げ。 対応ウインカーシャフト径10mm。 2個SET。
適合シャフト径(Φmm)10(ウィンカー) メッキ
1セット(2個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応 使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プライヤで挟み込むだけで取り付け完了。ねじ締め不要のスプリングクリップです。
表面処理ダクロタイズド塗装
1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。 方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと 方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。
用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。 材質66ナイロン 規格UL94 V-2(本体) 適合ねじM3~M5 標準色ナチュラル
1袋(10個)ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。
標準変色表間隔1 タイプロールタイプ
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。
アズワン品番2-346-03 幅(mm)10mm タイプロールタイプ 長さ(m)5m pH測定有効範囲1.0~11.0 標準変色表間隔詰替用(2-346-01用) 商品タイプ詰替用
1箱(3巻)
9,798 税込10,778
当日出荷

手元で点灯、消灯の操作ができるワイヤレスリモコン付きのウインカー(方向指示)機能搭載リアライト リアライト本体は、シートポスト等に固定するゴムバンド取り付けタイプ(PS-199-1)と、Bromptonのリアリフレクター固定部に装着できるボルト取り付けタイプ(PS-199-2)の2つのブラケットタイプから選択可能 リモコンは配線不要のワイヤレスタイプで、ゴムバンドでハンドルバーに簡単に装着可能 リアライトは点灯、点滅の2モードを搭載 ウインカーは、流れる光の点滅で、右折、左折をアピール リアライト本体は下部に大型リフレクターを配置し、ウインカー作動時や電池切れの時も安心 リモコンはリアライト、ウインカーの操作時に連動するインジケーター付き 使用電源:リアライト単4型乾電池×2本、リモコンCR2032×1個
寸法(mm)リモコン:50×35×15(ブラケット除く) 質量(g)86(電池、付属品含む) ライト寸法(mm)97.5×46×23(ブラケット除く)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)