37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上ステンレス 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.0 寸法(mm)40×40×3.0t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

立バンド用の取付足。
幅(mm)25 タイプ板プレス加工タイプ 種類T足 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質スチール 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS304 仕上ヘアーライン 付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。 材質SUS304 種類Uバンド
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:6 関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.16MB) 取扱説明書(0.76MB)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類セーフティブラケット 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 仕様セーフティブラケットプレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。 厚さ(mm)3.0 サイズ(mm)40×20×20×3.2t 長穴(mm)10×25 釘穴(mm)Φ4.5
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付 適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
1セット(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
材質本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン 圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa 温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60 最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ローボリウムポンプLV-40BWの側面に流量指示計FI-10Nを固定する際に必要な専用の取り付け金具です。
用途LV-40BW型用
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。 また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。 材質天然ゴム
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付金具 カメダデンキ 動画あり
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途電材屋様向け 各種ラック・電路指示金具等に トラスコ品番407-3657 セット内容PRW-3L、ECS-10・12・13・14・17L 質量(g)650
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

エスコソケット
付属ビス(2.2×12mm)付。クローゼット、押し入れなどのパイプ取付金具。最もスタンダードなパイプ指示金具です。
材質亜鉛ダイカスト 穴径(Φmm)2.4 全高(mm)10 プレート寸法(mm)28 適合パイプ径(Φmm)9.5
1個
160 税込176
翌日出荷

エスコソケット
亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。付属ビス(2.5×15mm)付。クローゼット、押し入れなどのパイプ取付金具。最もスタンダードなパイプ指示金具です。
穴径(Φmm)3.7 全高(mm)12 プレート寸法(mm)36 適合パイプ径(Φmm)16
1個
185 税込204
翌日出荷

重量や容積の大きな計量物を、高速で正確に判定処理を行うローラーコンベア式チェックスケールです。無線LANを標準装備し遠隔モニタリングが可能です。カラー液晶タッチパネルにより操作が簡単です。通過計量、停止計量、静止計量の3種類の計量モードを選択できます。製品を1000 件(10 グループ、各グループ100 件)まで登録することができます。操作履歴、計量履歴、ヒストグラム、X バー/ R管理図、集計結果を出力することが可能です。USBメモリで商品アイテムの画像データが取り込み可能です。USBメモリに操作履歴、計量履歴、ヒストグラム、管理図、集計データを保存できパソコンに取り込むことが可能です。リモートメンテナンスも対応可能です。
1台
629,800 税込692,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HenlyBegins(ヘンリービギンズ)サドルバッグ 12L
開閉しやすいダブルファスナーは別売のダイヤルロックで盗難抑止が可能。ライダースジャケットをイメージした赤い裏地。書類や小物の収納に便利なファスナーポケットを装備。固定ベルトが2種類付属。合皮ベルトはデザイン性と強度を両立。ナイロンベルトは薄くて強度が高いため、純正シートレールとフェンダーのすきまに通しやすい。ベルト固定部はウインカーとの干渉を防ぐコンパクト設計。生地の質感、糸の色、金具の形状等の素材選びにまでこだわったサドルバッグ。背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×360×120
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HenlyBegins(ヘンリービギンズ)DHS-5 サドルバッグ 12L
開閉しやすいダブルファスナーは別売のダイヤルロックで盗難抑止が可能。ライダースジャケットをイメージした赤い裏地。書類や小物の収納に便利なファスナーポケットを装備。固定ベルトが2種類付属。合皮ベルトはデザイン性と強度を両立。ナイロンベルトは薄くて強度が高いため、純正シートレールとフェンダーのすきまに通しやすい。ベルト固定部はウインカーとの干渉を防ぐコンパクト設計。生地の質感、糸の色、金具の形状等の素材選びにまでこだわったサドルバッグ。背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。
材質合成皮革×1680Dナイロン インナー防水 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×360×120
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

開閉しやすいダブルファスナーは別売のダイヤルロックで盗難抑止が可能。ライダースジャケットをイメージした赤い裏地。書類や小物の収納に便利なファスナーポケットを装備。固定ベルトが2種類付属。合皮ベルトはデザイン性と強度を両立。ナイロンベルトは薄くて強度が高いため、純正シートレールとフェンダーのすきまに通しやすい。ベルト固定部はウインカーとの干渉を防ぐコンパクト設計。生地の質感、糸の色、金具の形状等の素材選びにまでこだわったサドルバッグ。背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。
材質合成皮革×1680Dナイロン プレーン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×400×150
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

HenlyBegins(ヘンリービギンズ)DHS-1 サドルバッグ 9L
開閉しやすいダブルファスナーは別売のダイヤルロックで盗難抑止が可能。ライダースジャケットをイメージした赤い裏地。書類や小物の収納に便利なファスナーポケットを装備。固定ベルトが2種類付属。合皮ベルトはデザイン性と強度を両立。ナイロンベルトは薄くて強度が高いため、純正シートレールとフェンダーのすきまに通しやすい。ベルト固定部はウインカーとの干渉を防ぐコンパクト設計。生地の質感、糸の色、金具の形状等の素材選びにまでこだわったサドルバッグ。背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。
材質合成皮革×1680Dナイロン マフラー側対応用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×360×130
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ネグロス電工門形架台
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 種類指示金具
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ローボリウムポンプLVS-30型に流量指示計LI-10N型を取り付けるための金具です。
用途LVS-30型用 質量(kg)0.09 アズワン品番64-8273-75
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ネグロス電工門形架台ベース
高さ調整できる門形架台ベースです。
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 種類指示金具
1セット(2個組)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄管支持金具の止め金具です。サイズをご確認の上、使用管名(径)を指示してください。
仕様●材質:ZDCクロームメッキ
1個
939 税込1,033
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)埋込用アダプタ
仕様埋込用ハンガー×2コ、L型支持棒×2コ、指示金具×2コ、埋込用フック×2コ 種類フットライト用
1台
4,398 税込4,838
92日以内出荷