「指輪ナイフ」の検索結果
紙で手軽に鋳造ができる!!2mmの鋳型ペーパーで、指輪やペーパーナイフ等しっかりした作品をつくります。1mmのペーパーを2枚使うと、立体的な作品がつくれます。スズ合金(ピューター)は融点が230℃と低く、電熱器、ガスコンロで溶かす事ができ、加工しやすく扱いやすいです。
セット内容スズ合金 約60g×1、鋳型ペーパー厚(130×80×2mm)×1、鋳型ペーパー薄 (130×80×1mm )×2、台ボール紙(130×80mm)×5、耐水ペーパー×1、半丸ヤスリ×1
1セット
¥1,000
税込¥1,100
3日以内出荷
お湯を沸かしたり、調理工程の中で入れるだけで、手軽に鉄分補給ができます。
材質鉄鋳物
質量(g)約240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×55
TKG品番9-0283-1101
TKG品番(2017)6-0244-1201
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
指に装着!
素手感覚でらくらく収穫作業!
指の太さに合わせてリングの大きさを調整可能。
プラスチック製で軽量。
用途野菜や山菜の収穫に。
使用目的収穫
切断対象山菜、野菜
指に装着して簡単にシート、紐などを切断できます。金属センサー感知可能です。
用途さまざまなフィルム・シート、バンドのカットに。
トラスコ品番149-5755
全長(mm)34.3
材質/仕上本体:金属センサー感知可能プラスチック、刃:ステンレス
質量(g)35
刃厚(mm)0.3
1丁
¥479
税込¥527
当日出荷
刃物の町岐阜県関市の刃物職人が一本一本丁寧に刃付けを行っており、封筒等も気持ちよくカットできます。掛け台に飾っておけば、使いたい時にペーパーナイフを探すことなく、サッと取り出せて使用することができます。鞘に収まっているため、刃体が剥き出しになる事もなく、安全に保管できます。
用途手紙などの封書の開封時に
全長(mm)210
材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:A.B.S+エラストマー、鞘・掛け台:A.B.S
厚さ(mm)1.8
質量(g)35
全幅(mm)23
全厚(mm)18
徳川家康の愛刀をモチーフとしており、鞘には、三つ葉葵があしらわれております。刃物の町岐阜県関市の刃物職人が1本1本丁寧に刃付けを行っており、封筒なども気持ちよくカットできます。掛け台に飾っておけば、使いたい時にペーパーナイフを探すことなく、サッと取り出せて使用することができます。鞘に収まっているため、刃体が剥き出しになる事もなく、安全に保管できます。
用途手紙などの封書の開封時に
全長(mm)210
材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:A.B.S+エラストマー、鞘・掛け台:A.B.S
厚さ(mm)1.8
質量(g)35
全幅(mm)23
ハンドル色紫
アズワン品番64-3975-56
全厚(mm)18
モデル徳川家康モデル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
適合EA127B、BB、BK用
エスコ品番EA127B-15
材質アルミ系
粒度60
1セット(1kg×2本)
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途床
危険物の類別非危険物
組成の違いによる融点の違いを調べることができます。
また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
内径(Φmm)15、12(カン)
材質真ちゅう
サイズフリー
1個(1kg)
¥791
税込¥870
当日出荷
指にはめる安全カッター。果樹関連や連続した結束作業に便利。作業の邪魔になりません
材質ポリプロピレン
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として
危険物の類別非危険物
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。
成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下
タイプ切板
切断公差 幅(-0、+5)
切断公差 長さ(-0、+5)
厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)34
納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)37
参考準拠JIS規格H5121 CAC406C
サービス分類オーダー・加工
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。
短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。
引火性のある溶剤を含んでいません。
二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。
0℃からでも硬化します。
多少の油面でも接着強度が発現します。
常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。
従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。
金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着
炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着
鉄道模型の接着・修理
鋼製オフィス家具の組立接着
車輌の組立接着など
成分変性アクリル樹脂100%
種別化学反応形接着剤
可使時間(分)2
硬化時間(分)4~7(23°)
セット内容A剤+B剤 25g
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)
付属品ヘラ
色A剤:淡黄色、B剤:黒色
主成分変成アクリル樹脂
セットタイム(分)5
引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)
T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)
粘度(mPa・s)10,000(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)77
ガラス転移点(℃)87
弾性率(N/mm2)1250
被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
鉄を塗装のせず、そのまま商品に。 黒豆を作る時にツヤ出しや ケトルに入れて鉄分補給も出来ます。
本体寸法(縦×横×高さHmm)50×37×28
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鋳造法は、鉄、銅、アルミニウムなどの金属の種類や用途、生産数量によってさまざまな種類がある。本書は鋳造の基礎をはじめ、鋳鉄を中心とした砂型鋳造、アルミニウム合金を中心とした金型鋳造およびダイカストを取り上げ、鋳造の準備から後加工までの一連の実作業をわかりやすく解説する。
ジャンル採鉱冶金
分類専門
判型A5
ページ数175
著者名西直美
初版年月2018/11/01
1冊
¥1,800
税込¥1,980
10日以内出荷