リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット
「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール
「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール
「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ
適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm
色ブラック/シルバー
質量(g)2900(セット)
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
アズワン品番64-9593-42
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット
「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール
「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール
FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型
29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製
左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応
適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm
色ブラック/シルバー
質量(g)2200(FT-1のみ)
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
大径ホイール(21インチ6.0J)まで対応可能な折り畳めるスタンド式のホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
用途21インチ6.0Jまで
仕様21インチ6.0Jまで
色ブラック/レッド
タイプ収納式ホイールバランサー
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch)16~21
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ホイールのバランス調整と振れ調整、ベアリングチェック、スポークホイールの張り・調整が簡単にできる折りたたみ式スタンド。
ホイールのバランサー調整時のシャフト脱落防止クリップ付き。
仕様(調整可能サイズ):最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
色BLACK/WHITE
シャフト径(Φmm)10
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
26~29インチ/700Cのホイールに使用可能なリムセンターゲージ。
センターの測定子が変更され、クイックリリースレバーやハブナットが取り付けられた状態での測定が可能となりました。
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
ファットバイクのワイドホイール、29"・700Cなどの大径ホイール、ランニングバイクなどの小径ホイールまで、幅広いホイールに対応する振取台です。
42.7mmΦの鋼管で構成され、剛性とともに安定感にも優れています。
樹脂製の接触子により、振れ取り作業におけるリムのダメージを最小限に抑えられます。
幅(mm)50~200(オーバーロックナット寸法)※適合ハブ幅
質量(kg)9.6
リム幅(mm)10~150
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×550×440
適合ホイールサイズ(inch)12~29(200~650mm)
ハブタイプクイックリリース(F:9mm、R:10mm)10mmまでのネジタイプのハブ軸※適合
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。
軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途多点測定や治具等の組み込みに
最小表示(mm)0.01
目量(mm)0.01
材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼
タイプ標準
目盛±0~50
測定力(N)1.5以下
戻り誤差(μm)6
長針1回転(mm)0.5
繰返し精密度(μm)5
文字盤寸法(mm)42
取付軸径(Φmm)8
TS-2/TS-2.2に取り付け可能なダイヤルゲージとブラケットのセット。
縦、横の振れを0.01mm単位の数値で確認することが可能。
ダイヤルゲージの先端は自転車ホイール用にそれぞれ特殊形状となっています。
適合(振取台)TS-2/TS-2.2
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。
適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)
材質炭素鋼(焼入れ)
直径(Φmm)40
高さ(mm)12
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
スルーアクスル対応振れ取り台 プロ用
重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ
ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現
29インチ・FAT用ホイールまで対応
BOOSTなどハブ幅197mmまで対応
12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属
高精度ダイヤルゲージを付属
本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。
材質アルミ・鉄・樹脂
幅(mm)280
質量(kg)6.4
高さ(mm)435
奥行(mm)350/ゲージ収納時:225
保証期間1年
適合幅(mm)ハブ:197まで
適合ホイールサイズ(inch)16 ~ 29(FATホイール対応)
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
リペアスタンドに取り付ける簡易振取台。
クイックリリースレバーやハブナットでホイールを固定し、ホイールの振れをチェックします。
仕様PRS-25、PCS-1/4/10用
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
スポーク回し 焼入れタイプ
モノタロウ
¥279
税込¥307
プロも納得の鍛造製で丈夫です。
用途ニップル回し
材質クロムモリブデン
サイズ10/11/12/13/14/15G
軽量ホイールやディスクブレーキホイールなど様々な進化を続けるホイールにおいて、以前に増してスポークテンション管理の必要性が高まりました。自分で組み立てるホイールにおいても、メーカーより出荷された完組ホイールにおいても、性能を最大限に引き出すためにスポークテンションは欠かせないファクターとなります。TM-1は機能をシンプルにまとめ、お求めやすい価格で、より多くのホイールビルダーにご使用いただけるよう開発されました。
エアロスポークにも対応します。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
従来の振れ取り台でスルーアクスルホイールを使用する際のアダプター。
適合寸法(mm)スルーアクスル:12・15・20、エンド幅:135・142
1本
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
ニップルを4 面でつかめるよう菱形にカットしテンションをかけやすくなっている。アルミニップル等に最適。スポークの干渉を避け回しやすくなるデザイン。
用途車輪組立の時や振れ取りに使えます。
材質スチール
幅(mm)35
全長(mm)50
質量(g)18
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
自転車用スルーアクスル(12mm~20mm)用のアダプターです。
クイックリリースタイプにも対応します。
スポーツ車を頻繁に整備する場合は取り付けておくと、付け外しの手間がかかりません。
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
スルーアクスル対応振れ取り台 中級モデル
重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ
ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現
29インチ・FAT用ホイールまで対応
BOOSTなどハブ幅197mmまで対応
12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属
本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。
材質アルミ・鉄・樹脂
幅(mm)280
質量(kg)6
高さ(mm)435
奥行(mm)350/ゲージ収納時:225
保証期間1年
適合幅(mm)ハブ:197まで
適合ホイールサイズ(inch)16 ~ 29(FATホイール対応)
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
スポーク回し 焼入れタイプ
モノタロウ
¥279
税込¥307
リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
適合(ニップル)#10/12/13/14/15
材質鉄
質量(g)50
外形寸法(mm)41Φ×10
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ブレードットスポーク(偏平スポークなど)の振れ取り作業時に発生する『ねじれ』を防ぐためのホルダー。
それぞれ4つの異なる溝を持ち、それぞれのサイズにあった溝でスポークを押さえながらニップルを回してホイールの振れやスポークの張りを調整します。
材質樹脂
厚さ(mm)(適合するスポーク)1.1~2.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
リムの外側からニップルを回し振れ取り調整を行うホイール用のスポークレンチ。
Y字レンチにより十分なトルクと微調整のしやすさを可能にしました。
寸法(六角)5/5.5mm、(スクエア)3.2mm
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。
十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。
着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
芯数8芯
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
振れ取り台用オプション。20mmスルーアクスル用。
色シルバー
質量(g)190
保証期間1年
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
振れ取り台用オプション。15mmスルーアクスル用。
色シルバー
質量(g)130
保証期間1年
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
TS-2 / 2.2 / 2.2Pのアームに取り付けることで、スルーアクスルや200mmまでのワイドハブにも対応するアタッチメント。29インチホイールでもタイヤを装着したまま振れ取り作業が可能になります。クイックリリースタイプで簡単に取り付け可能です。TS-2EXT.2に対し、電動自転車(後輪駆動)の車輪を固定するスロットが追加されました。対応振取台:TS-2 / TS-2.2 / TS-2.2P
対応対応振取台:TS-2 / TS-2.2 / TS-2.2P
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6に準拠した、スタンダードなLANケーブルです。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。
着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース)PVC
芯数8芯
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
振れ取り台用オプション。12/15mmスルーアクスル用。
色シルバー
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
車輪の振れ取りなどでスポークの張力を調整する際にニップルを回す工具
ひとつで6サイズのニップルに対応
材質スチール
色シルバー
サイズ10/11/12/13/14/15G
質量(g)37
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。
従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。
使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa
脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm
一般形 :約70時間で針上がり5°
グリセリン封入形:2200時間で針上がり5°
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
材質(接続部)黄銅
特性一般
コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
砥粒GZ
穴径(Φmm)15
ねじ径M10
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミなど
防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。
モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。
ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。
ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。
上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。
プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。
高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])0~4600
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
シャンク形状SDSプラスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)8.4
消費電力(W)800
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
穴あけ能力(mm)コアビット68
振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能
付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ
質量(kg)2.7
長さ(mm)361
幅(mm)77
高さ(mm)209
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・ロッド先端振れ精度向上
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付にも対応できます。
用途住宅玄関、事務所、主要出入口など
シリーズLXシリーズ
勝手左右、内外共通
シリンダー6本ピン
適合扉厚(mm)33~43
バックセット51
キー洋白製、3本付
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!
研磨ディスク ねじ式 アルミナ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
ねじピッチ1.5
ねじ径M10
ねじ径(mm)10
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S
種類グリセリン入圧力計
寸法L(mm)12
寸法H(mm)90
寸法a(mm)16
寸法D(Φmm)65
材質(ケース)アルミシルバーメッキ
寸法b(mm)40
大きさΦ60
寸法h(mm)57.5
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2700T/SUS316
材質(株)C3604
寸法f(mm)14
接続形状U
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。
従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。
使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa
脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm
一般形 :約70時間で針上がり5°
グリセリン封入形:2200時間で針上がり5°
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S
材質(ケース)アルミシルバーメッキ
材質(接続部)黄銅
接続形状U
特性一般
全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。
軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。
材質亜鉛めっき鋼より線止め金具:亜鉛合金製
シンプルなデザイン。
キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。
取付けは簡単。
取付は丸座の引足方式ですので簡単です。
また芯振れなどによる不調がありません。
キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。
キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。
左右勝手は共通。
用途集合住宅の玄関など
適合扉厚(mm)28~44
勝手なし
仕様受座:なし
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
種類グリセリン入圧力計
測定流体気体、液体
関連キーワード
1
2
3
次へ