221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格入力(W)0.5 回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 周波数レンジFo~5000Hz
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C15-8154 音の実験用スピーカー ナリカ 動画あり
音が出たり伝わったりする時に、物が震えることを調べるのに便利なスピーカーです。 スピーカーは上向きになっているので、振動のようすが実験・観察しやすくなっています。 コンパクトながら大きな音を出すことができ、音声や音楽などを出力して実験することもできます。
付属品ACアダプタ(電源)、マイク、音源用ケーブル、風船 20個、透明半球、プラスチックビーズ(振動発見器用) 200粒 本体寸法(mm)147×147×130
1個
45,000 税込49,500
4日以内出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伝振動ワイヤレススピーカー 東芝 動画あり
伝振動スピーカーを搭載したワイヤレススピーカ。設置した壁面が振動することで上下左右への音の拡散が少なく、壁・天井の反射の影響を受けにくくなり反響音を軽減し明瞭な心地よい音を伝えます。背面マグネットで好きな場所に貼って使用可能。またIPX5防水機能を搭載し、浴室でシャワーを浴びたときや流水で直接洗うことも可能です。距離による音圧の減衰が少ないため、聴く場所によって生じる音の違いを感じさせず音量を上げなくても鮮明です。スピーカーに内蔵しているマイクを使用してweb会議に参加することも可能です。
付属品保証書付き取扱説明書、充電台、充電用ケーブル、貼り付け専用シート、防水シール 寸法(mm)幅230×高さ60×奥行19(突起部含む) 質量(kg)0.25 最大出力(W)実用:4.5+4.5 スピーカーフルレンジスピーカー×2 標準容量(mAh)電源:内蔵リチウムイオン電池2000 使用時間(時間)最大:約6(音量50%の時) BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、見通し距離:10
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ダイナミックスピーカー(Φ90mm)の振動部を、物理実験用に強度を上げてバイブレーターとして使えるようにしたものです。 ループピアノ線、クラドニー図形用振動板、分子運動モデル実験装置などに取り付けて簡単に実験ができるほか、弦や棒の定常波の実験の振動源としても使えます。
仕様保護用にミゼットヒューズ(0.5A)搭載、底部に防振ゴム付き 寸法(mm)Φ90×100 許容電流(A)(最大)1 コイル抵抗(Ω)(直流抵抗)約8
1個
47,000 税込51,700
4日以内出荷


音が出たり伝わったりする時に、ものが震えるのを調べる「振動発見器」を作るためのキットです。プラスチックカップに50粒くらいビーズを入れてふたをすれば完成。スピーカーや楽器など、いろいろなものにあてて試してみましょう。
セット内容透明プラスチックカップミニ(ふた付き)20個、プラスチックビーズ(振動発見器用)600粒
1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷

質量(g)6 周波数(Hz)(最低共振)570 口径(Φmm)(振動板)20×40 音圧レベル(dB)(出力)82 W/m 最大入力(W)1.5 定格入力(W)1 回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 周波数レンジFo~10000Hz
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
9,800 税込10,780
当日出荷

1個ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空実験に最適なブザーです。単3乾電池2個でブザーが鳴り、筒内の球が跳ねます。
寸法(mm)35×36×80 電源単3乾電池1個(別売)
1個
2,500 税込2,750
4日以内出荷

均一で明瞭な音を遠くまで伝える、業務用パワードラインアレイスピーカー。 狙った方向に明瞭で均一な音源を届けるラインアレイ方式のスピーカーシステムです。 96kHzのサンプリングレートDSPによる高精細ビームコントロール対応により、座席が階段状に設置された会場のどの席にも均一に音を伝えます。 ソニー独自の矩形型平面振動板を採用した磁性流体スピーカーです。 このユニットをわずか48mmという稠密さで等間隔に並べることによって、高精度ビームコントロールによる制御を可能にし、歪みを極限まで抑えます。
ブラック
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷

厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
種類その他 インピーダンス(Ω)8 口径(Φmm)27 周波数特性400Hz~8kHz 定格入力(W)0.25 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

SP3 BTは、アクティブスピーカーSP3をさらに進化させたモデルです。BluetoothやUSB Type-C、同軸、光デジタルなどの入力インターフェースが拡張され、様々な音源ソースの接続が可能です。内部構成には、カーボンファイバー振動版ウーファーとシルクドームツイーターによる2Way構成のバスレフ型方式を採用。最大30Wの高出力を発揮するパワーアンプを内蔵することで、優れたダイナミクスと音場表現を実現します。
仕様●アンプ出力:30W (ウーファー) / 10W (ツイーター)●対応サンプリングレート/ビットレート:44.1kHz,48kHz,96kHz/24bit(USB/TOS光/RCA同軸)●低域調整幅:-8dB ~ 0dB 付属品電源ケーブル、電源アダプター、3.5mm to RCAケーブル、スピーカー接続ケーブル、ラバースタンド(仰角0度)、ラバースタンド(仰角7度)、製品マニュアル 寸法(mm)約 163×120×132 (片側 / ラバースタンド無し) ホワイト 質量(g)約 1950 (プライマリスピーカー)、約 1660 (セカンダリスピーカー) 感度85dB(1Vrms)@1kHz 入力RCAライン入力、3.5mmステレオミニ入力、Bluetooth 5.0、USB3.0 Type-C、TOS光、RCA同軸 再生周波数帯域(Hz)65~40k インピーダンス(Ω)8 (ウーファー)、8 (ツイーター) 対応コーデックSBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC
1セット
73,980 税込81,378
5日以内出荷

紙コップとフェライト磁石を利用して簡易コイルに電流を流すとスピーカーになることを実験します。簡易コイルに電子メロディ付きリード線を接続、紙コップの底に磁石を取り付けると振動板としてメロディが聞こえます。組立式なのでスピーカの構造原理が容易に理解できます。
型式PSK-1 セット内容簡易コイル(600回巻)1個、フェライト磁石3個、電子メロディ付きリード線1本、電池ボックス1個、紙コップ5個 内径×外径(Φmm)簡易コイル(600回巻):40×50 厚さ(mm)簡易コイル(600回巻):7 抵抗(Ω)簡易コイル(600回巻):50 容量(mL)【紙コップ】約500 仕様電池ボックス:単3乾電池2本用(乾電池別売)
1セット
4,500 税込4,950
6日以内出荷

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8) 材質(刃部)超鋼チップ 適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート 適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
1本ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

C15-8154-10 音の実験用スピーカー ケース付き ナリカ 動画あり
小学校3年生 光と音の性質 音が出たり伝わったりするときに、ものが震えることを調べるのに便利なスピーカーです。スピーカーは上向きになっているので、振動のようすが実験・観察しやすくなっています。音声や音楽などを入力して大きな音を出して実験することもできます。ケース付き。
付属品ACアダプタ(電源)、マイク、音源用ケーブル、風船(20個)、透明半球、プラスチックビーズ(振動発見器用)(200粒)、収納ケース 寸法(mm)147×147×130(本体)
1セット
49,200 税込54,120
9日以内出荷

定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
1個
502 税込552
当日出荷

サンワダイレクトスタンド スピーカー用
スピーカーの振動を床や机から適切に逃がすことで、共振音を防ぎます。スピーカーの振動を床や机から適切に逃がすことで、他のオーディオ機器への振動影響を最小限に抑えます。落ち着いた木目調でインテリアにもマッチするスタンドです。スピーカースタンドを使用することで、スピーカーを耳の高さに近づけることができます。これにより、バランスの良い音質を楽しめます。アジャスタは通常のアジャスタとスパイク型アジャスタの両方が付属しています。スパイク型のアジャスタは、スピーカーの脚の先端を尖らせることで、地面への接点面積を減らし、振動を制御します。(スパイクの先端がとがっているため、ご使用環境により床を傷つけてしまう恐れがあります。)。支柱背面には切り込みがありケーブルを通すことができ、すっきりした配線が可能です。
仕様●ケーブル通し穴サイズ:約0.6●出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)※組み立てにはプラスドライバーが別途必要となります。●天板サイズ:約23×23cm 付属品アジャスター×8個、スパイク型アジャスター×8個 材質天然木(ブナ材)+スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)各5.11 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33.8×33.8×78~79.7 高さ(cm)78/79.7(スパイク使用時) 取扱説明書日本語取扱説明書有り 総耐荷重(kg)各10
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

C15-8155-20 振動発見器作製キット ナリカ 動画あり
振動を見つけて振動のようすを見てみよう。音が出たり伝わったりする時に、ものが震えることを調べる「振動発見器」を作るためのキットです。プラスチックカップに50粒程度ビーズを入れてふたをすれば完成。スピーカーや楽器など、いろいろなものにあてて試してみましょう。ごく小さな振動もとらえるスチロールビーズ。
セット内容透明プラスチックカップ ミニ(ふた付) 20個、スチロールビーズ(静電気除去剤付) 1カップ 型式VDⅡ
1セット
980 税込1,078
7日以内出荷

スピーカーから出力される音に合わせて磁石の接着面(金属に貼り付けた時に限る)が振動してコンパクトなサイズからは想像できない程のダイナミックなサウンドを奏でる。冷蔵庫などの金属に貼ること出来る置き場に困らない。操作もダイヤルを回すだけの簡単操作、ながら作業が楽しくなるBluetoothスピーカー。超軽量でわずか45g。充電ケースに入ったワイヤレスイヤホンと同じくらいの軽さ。極薄設計で貼り付けた時の出っ張りも気にならない。インテリアに映えるレトロ風デザインで、カラーはオリーブグリーン、パッションレッド、ピンク、ブルー、クリスマスグリーン、クリスマスレッドの6色で展開。
寸法(mm)74 × 53 × 21.7 質量(g)約45 バッテリー3.7V/300mAh 充電電圧(V)DC5 … 1A スピーカー2W Bluetoothバージョン:5、伝送範囲:≦15m
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Frameworks(フレームワークス)スピーカースタンド
GATOR Frameworks GFW-ID-SPKRは、スタジオモニターのサウンドパフォーマンスを最適化するスピーカースタンドです。調整可能な高さと角度、そしてアイソレーションパッドで、不要な振動を抑えクリアな音響を実現。コンパクトながら堅牢な設計で、あなたのリスニング環境を格段に向上させます。・スタジオモニター設置に最適なスタンド。・調整可能な高さと角度で最適なリスニングポジションを構築。・モニターをアイソレートし、不要な振動を低減するフォームアイソレーションパッド。・スピーカーをしっかり固定する固定ピン付き。・堅牢なスチール構造と滑り止めゴム足で安定性抜群。・最小高さ:約267mm(10.5インチ)。・最大高さ:約356mm(14インチ)。・トッププラットフォーム寸法:約228mm × 191mm(9インチ × 7.5インチ)。・ベース寸法:約254mm × 254mm(10インチ × 10インチ)。・耐荷重:27.2kg(60 lbs)。・製品重量:4.08kg(9 lbs)
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷

力強く深みのあるサウンドを。一時的な水没や砂・ホコリなどの影響を受けない防水防塵性能搭載で、場所を気にせず音楽を思い切り楽しめるポータブルスピーカーです。
用途サッと持ち上げられるコンパクトサイズながら迫力あるサウンドを実現する、高音質ポータブルスピーカーです。 。Bluetooth(R)接続でワイヤレスに使用可能。室内のさまざまな場所はもちろん、屋外にも持ち出せます。 。最大出力15W。Φ47mmフルレンジドライバーとパッシブラジエーターをそれぞれ2基搭載し、パワフルで重みのあるサウンドを実現しました。 。低音域は力強く深みのある音を鳴らし、高音・中音域ではクリアな音源再現性を体験。通常のBluetoothスピーカーと比べて広い帯域をしっかりと再現するため、あらゆる音楽のディテールを隅々まで楽しめます。 。砂・ホコリなどを侵入させず、一時的に水中に沈めても機器が影響を受けない、防水防塵規格IP67対応。浴室でのシャワー中、キッチン、海や山など多彩なアウトドアシーンでも安心して使えます。 。Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載。パソコンにケーブルで接続し、音楽を再生可能です。 。※ケーブルは付属しません。 。1回の充電で最大18時間の音楽再生が可能。こまめな充電をしなくても、ワイヤレスで音楽を流しっぱなしにしておけます。 。※音量50%でのメーカー試験結果による。音量と再生内容により再生時間が短くなる場合があります。 。本体上部のボタンで電源のON/OFFやボリューム調整、モード切り替えが可能。大きなボタンで直感的に操作できます。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電可能。スマートフォン・タブレットの充電用ケーブルが使えます。 。※充電用USB Type-Cケーブルは付属していません。 。本製品を2台同時にBluetooth接続することが可能。音楽をより立体的に、臨場感を味わいながら楽しめます。 。底部に滑り止めのゴムが付いていて、振動でガタつくのを防ぎます。 。ストラップホールに通して使える便利なストラップ付き。浴室のポールなどに吊り下げて使えます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様最大登録可能台数:8台 付属品ストラップ ※充電用ケーブルは付属していませんので、市販のUSB Type-Cケーブルをご使用ください。 適合コンテンツ保護:SCMS-T方式 ブラック 質量(g)約505 外形寸法(mm)幅約174×奥行約62×高さ約65 規格TELEC 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 最大出力(W)15 対応機種Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレットやパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 周波数特性70Hz~20kHz 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3 充電時間約4時間30分 保証期間1年間 防塵防水性能IP67 入力端子USB Type‐Cポート、Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーユニット約Φ47mm×2 連続再生時間約18時間 ※音量を50%に設定した場合の再生時間です。音量・再生する内容によって異なります。 スピーカ形式ダイナミック密閉型(パッシブラジエーター方式) インピーダンス(Ω)4 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)約10 ※障害物なきこと 使用周波数(GHz)2.4 伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20k 対応コーデックSBC マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

小さくてもパワフルでクリアなサウンドを。激しい水しぶきにも影響を受けない防水性能搭載で、場所を気にせず音楽を思い切り楽しめるポータブルスピーカーです。
用途片手でサッと持てるミニサイズながら迫力あるサウンドを実現する、高音質ポータブルスピーカーです。 。Bluetooth(R)接続でワイヤレスに使用可能。室内のさまざまな場所はもちろん、屋外にも持ち出せます。 。最大出力7.5W。Φ52mmフルレンジドライバーとパッシブラジエーターを搭載し、パワフルでクリアなサウンドを実現しました。 。通常の小型Bluetoothスピーカーと比較し、高音・低音を細やかに再生。取りこぼしなく幅広い音域を表現し、より豊かなサウンドを届けます。 。あらゆる方向からの激しい水しぶきを受けても機器が影響を受けない、防水規格IPX6対応。浴室でのシャワー中、キッチン、アウトドアシーンでも安心して使えます。 。microSDに音楽を保存して再生可能。カードリーダー機能を搭載しているため、パソコンとスピーカーをケーブルで接続するだけで書き込みも可能です。 。※microSD対応拡張子:MP3、APE ※microSDは付属しません。 。1回の充電で最大11時間の音楽再生が可能。こまめな充電をしなくても、ワイヤレスで音楽を流しっぱなしにしておけます。 。※音量50%でのメーカー試験結果による。音量と再生内容により再生時間が短くなる場合があります。 。本体の側面のボタンで電源のON/OFFやボリューム調整、モード切り替えが可能。直感的に操作できます。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電可能。スマートフォン・タブレットの充電用ケーブルが使えます。 。※充電用USB Type-Cケーブルは付属していません。 。本製品を2台同時にBluetooth接続することでステレオ再生が可能に。音楽をより立体的に、臨場感を味わいながら楽しめます。 。底部に滑り止めのゴムが付いていて、振動でガタつくのを防ぎます。 。ストラップホールに通して使える便利なストラップ付き。浴室のポールなどに吊り下げて使えます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様最大登録可能台数:8台 その他※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDXCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※3)ファイルシステム形式NTFSには非対応です。FAT32またはexFATに変更後、ご使用ください。 付属品ストラップ ※充電用ケーブルは付属していませんので、市販のUSB Type-Cケーブルをご使用ください。 適合コンテンツ保護:SCMS-T方式 ブラック 質量(g)約380 外形寸法(mm)幅約77×奥行約77×高さ約101 規格TELEC 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 最大出力(W)7.5 対応機種Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレットやパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 周波数特性100Hz~18.5kHz 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3 充電時間約2時間30分 保証期間1年間 対応メディアメモリーカード:容量16GB以上のmicroSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II※2)※3 防塵防水性能IPX6 入力端子USB Type‐Cポート、メモリーカード(microSDカード) スピーカーユニット約Φ52mm 連続再生時間約11時間 ※音量を50%に設定した場合の再生時間です。音量・再生する内容によって異なります。 スピーカ形式ダイナミック密閉型(パッシブラジエーター方式) インピーダンス(Ω)4 対応ファイルメモリーカード:MP3、APE 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)約10 ※障害物なきこと 使用周波数(GHz)2.4 伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20k 対応コーデックSBC マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

アンプリファイヤ効果。スピーカーから出力される音に合わせて磁石の接着面(金属に貼り付けた時に限る)が振動してコンパクトなサイズからは想像できない程のダイナミックなサウンドを奏でます。まるで高価なアンプファイヤーを搭載したようなサウンドをお楽しみください。超軽量で極薄。PETAは超軽量でわずか45gです。充電ケースに入ったワイヤレスイヤホンと同じくらいの軽さです。極薄設計で貼り付けた時の出っ張りも気にならないサイズです。インテリアに映えるレトロ風デザインで、カラーはオリーブグリーンとパッションレッドの2色で展開。パッションレッド: 真っ赤なトマトのような情熱的なレッド。オリーブグリーン: どんな部屋にも合うパステルグリーン。レトロ感満載な色合いは全世代に愛されるようにデザインしました。同時販売されるDISCO Bluetoothスピーカーと是非店頭で比較お試しください。
付属品スピーカー本体×1、取扱説明書×1 本体質量(g)45 バッテリー3.7V/300mAh 充電電圧(V)DC5 … 1A 寸法(縦×横×奥行)(mm)53×74×21.7 Bluetoothバージョン:5、接続距離:≦10m 充電端子TYPE-C
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ、ワッシャー類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
付属品取扱説明書 (保証書付)×1 材質樹脂 質量(kg)約1.2 使用温度範囲(℃)-20~+55 適合規格JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠 外径(Φ)×全長(mm)152×178 防塵防水性能IP65 取付金具U字形ブラケット L形 再生周波数帯域(Hz)400~8k(偏差20dB以内) 音圧レベル(dB)出力/105(1W/1m) 指向角(°)水平・垂直95(2kHz -6dB) 極性入力/2芯キャプタイヤコード VCTF0.5×2C (+:黒色、COM:白色) 定格入力(W)5 インピーダンス(Ω)定格/8
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

6-1/2インチウーファー搭載、プレミアム・インウォール・ラウドスピーカー。JBL Studio 2アーキテクチュアル・シリーズはほとんど目立ちませんが、カスタム・ホームオーディオ設置用に精巧に設計されており、ハイパフォーマンスのJBLサウンドで部屋を満たします。JBLの伝説的なM2マスター・レファレンス・モニターにインスパイアされたサウンド。高解像度イメージング(HDI)ウェーブガイド・テクノロジーは伝説的なJBL M2マスター・レファレンス・モニターからヒントを得ています。 コンピューターによって最適化されたドライバー位置とネットワークとの統合の結果、ポジショニングにかかわらず、部屋全体のパフォーマンスが理想的で、生き生きとしたサウンドステージ・イメージングになっています。 厳しいテストと実際の使用による評価を通して証明された、優れた音響特性。塗装可能でほとんど目立たないゼロベゼルの磁気グリル。スピーカーはほとんど目立たず、壁または天井の構造にシームレスに溶け込みます。 オーディオファンとインテリアデザイナーのどちらも満足させるフルディスパージョン・スピーカーは全体を塗装し、どんな配置や設定にも溶け込ませることができます。 部屋全体、シームレスなオーディオ、ビジュアルデザインを意識したカスタム設置をする方用に設計されました。ハイグレードのXL-2取り付けブラケット。頑丈で信頼できる設計で、2インチまでの壁なら簡単に設置できます。 特別に設計されたメカニカル・グリップが、設置形式にかかわらず振動を最小限に抑えます。 従来の1-1/2インチブラケット・デザインよりカスタム設置がしやすくなっています。回転式ツイーターにより、お望みのリスニング位置にダイレクトで対象のオーディオを向けます。お客様に合わせてどこにでも(高い壁や天井にでも)設置し、必要な場合は調整してください。インテリジェント・サウンド設計とイメージングの極致。ツイーター・オーディオレベル調整 上下最大3dBまで高周波の高低を微調整し、部屋の条件や個人的な好みに合わせてください。ディティールを完璧にすることにより、部屋をオーディオで満たすさらなる一歩を踏み出してください。どんな音響的構成でも補正します。想像を超えるサウンド。隠れた機能。インスパイアされた美的感覚。JBL Studio 2アーキテクチュアル・シリーズ・プレミアム・ラウドスピーカーはクラス最高のアーキテクチュアル・オーディオの代表格です。PolyPlas®ウーファーコーン、CMMD@ライトツイーターと先進的クロスオーバー・ネットワークが低歪みと精密なサウンド再生を実現し、回転式アジャスタブル・レベル・ツイーターにより、どんな音響条件の部屋でも補正が可能です。JBLの特許取得、高解像度イメージング(HDI)ウェーブガイドにより、このラウドスピーカーは高所や軸外のリスニング位置など、どんな位置からでも、シネマクオリティー・サウンドで部屋を満たします。JBL Studio 2アーキテクチュアル・シリーズはほとんど目立たず、塗装可能で、ゼロベゼルの外観がどんな環境にも溶け込みます。頑丈で信頼の置ける設計はXL-2ブラケットが特徴で、最高2インチまでの厚さのどんな壁や天井への設置にも適しています。このシリーズは受賞歴のあるJBL Studio 2コンポーネント・スピーカーに適合するように設計されており、カスタム・ホームシアターの完成や家全体のオーディオ・アプリケーションには最適です。
仕様ラウドスピーカー感度:86dB 2.83V @ 1m、低域特性ドライバーサイズと素材(mm):6-1/2インチ(165Polyplas®ウーファー、対応できる壁素材の厚さ:0.5インチ~2.0インチ(12mm~51mm)、推奨アンプ出力(W):80、高周波コントロール:+/-3dB、高域特性ドライバーサイズと素材(mm):1インチ(25CMMD®回転式ライトツイーター セット内容メインユニット、磁気グリル、取扱説明書、取り付け用プリント型版、保証書 寸法カットアウト:(高さx幅)9-13/16インチ×7-9/32インチ(249mmx185mm)、グリル仕上げ:(高さx幅)10-7/8インチ×8-11/32インチ(276mmx212mm) 部品番号FBB6(ボックス背面)、PCK6(設定ブラケット) 周波数特性38Hz~20kHz 保証期間2年 埋め込み寸法(mm)3-19/32" (91 インピーダンス(Ω)8
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性(メーカー比)。穿孔スピードUP(メーカー比)。真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 全長(mm)85 適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
1本ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロジクールRALLYスピーカー
エコ商品
RALLYスピーカー
仕様システム要件:ロジクールRallyシステム (1台のスピーカー)、システム当たりの最大スピーカー数:2、レアアース磁石を備える高パフォーマンスの76mmドライバー、特許出願中のサスペンションシステムが、振動によるカメラのぶれと音声妨害を除去、Mini XLRケーブルをRallyディスプレイハブに接続して、信号と電力の両方に対応、スピーカー音量:95 dB SPL @1W、100 dB SPL @7.5W、共に+/-2 dB @ 0.5メートル、手首と前腕の筋緊張: 200Hz~300Hz <2.5%、300Hz~10kHz < 1%@7.5 W、スピーカーサンプリングレート: 48KHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

「立体音響×振動」が創り出す圧倒的な没入感。
仕様●3Dサラウンド機能:OPSODIS、Dolby Atmos●端子(送信機)(mm):USB Type-C端子/光デジタル音声入力端子/アナログ音声入力端子(3極Φ3.5/HDMI端子 付属品送信機、USB Type-C 充電ケーブル、 USB Type-C 給電ケーブル、光デジタル音声ケーブル 質量(g)約260(本体)/約85(送信機) 通信方式Bluetooth 5.3(HSP/HFP/A2DP/AVRCP/TMAP※2) 充電時間約3時間30分 到達距離(m)直線見通し約10(送信出力:Class1) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)227×181×33(本体)/90×90×21.5(送信機) 端子本体:USB Type-C端子(充電用) 内蔵マイク2(マイクミュートボタン付き) 再生時間(時間)約16 対応コーデックSBC/AAC/LC3
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ICOM(アイコム)咽喉マイクロホン
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。 VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向け トラスコ品番510-0411 適合機種【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D 質量(g)65 プラグ径(Φmm)2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手の届くハイエンド・ブックシェルフ・スピーカーの誕生です。CARINA BS 243.4は、このプライスゾーンに未体験のパフォーマンスをお届けします。優秀なドライバー・ユニットが発揮する品格の高いサウンド・パフォーマンスは、小音量でも部屋中の空間に浸透するパワーを持っています。情報豊かで解像度の高い再現性は、ニアフィールドで向き合うモニター・スピーカーの役割を果たすことも、小型スピーカーならではの広大な音場再現に身を委ねることも可能にしています。本物のエアモーション・ドライブ方式にしかない世界がここにあります。 ・JETフォールデッド・リボン・トィータ CARINAに採用されたJET folded ribbonは、パワーハンドリング、トランジェント特性などの点において圧倒的なアドバンテージを発揮するJETトィータのパフォーマンスを幅広いラインアップでお届けするために開発された新設計ドライバー・ユニットです。基本性能を損なうことなくコストダウンに成功したこのNew JETの登場は、クラスの常識を打ち破る画期的な出来事です。呼称にフォールデッド・リボンとありますが、構造的には従来のJETと同様の製作過程によるダイナミック型ドライバー・ユニットです。 ・コンパウンド・カーバチュア(複合曲率)135mmアルミニウム・コーンウーハー 新たに設計されたアルミニウム振動版を複合曲率で成形したコーンウーハーは、この特殊な形状によりブレイクアップ・ポイントを巧みにコントロールすることで、分割振動による共振周波数を再生帯域外に追いやっています。ボイスコイルの冷却とウーハーダクト内の空気排出をスムーズに行うため、ベント構造を採用したポールピースを採用。強力な磁気回路で駆動される大口径ボイスコイルは反応に優れたロング・ストローク・モーションが特長です。 ・上級機譲りの高品位エンクロージュア 上級機VELAシリーズで優れた音響技術が証明されたエンクロージュアは、リブを効果的に入れることで強度を高め共振を抑制しています。スチール製フレームに固定されたエンクロージュア底部にバスレフポートが設けられており、ダウンファイヤリングにより不要な風切り音をシャットアウトしています。 ・高品位ネットワークとバイワイヤ対応スピーカー・ターミナル トィータ用とウーハー用にそれぞれに設えた基板を持つネットワークは上級機と同様の設計です。バイワイヤリング接続に対応したバインディング・ポストは堅牢な造りでスピーカー・ケーブルをしっかりとサポートします。 ※スタンドは別売りです。
仕様クロスオーバー周波数:2.7KHz サテンブラック 形式2ウェイ・バスレフ型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)321×210×213 本体質量(kg)6.7 再生周波数帯域(Hz)46~30000 スピーカーユニットウーファー:135mmアルミニウム・コーン、ツィーター:JET folded ribbon インピーダンス(Ω)6(最低保証4.8) 音圧感度(dB)85(2.83V/1m)
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

エキサイター(振動スピーカー)でヘルメットを振動させスピーカーにしてしまう新発想システム。ヘッドフォンとは違い耳を塞がない形になり、スピーカーを通して音を聞くカーオーディオに近い環境をヘルメットの中に作り上げます。装着するヘルメットにより音質特性は異なりますが、通常のスピーカーと同じように快適に音を聞くことが出来ます。最終的に音を出すのはヘルメット本体になるため、ヘルメット内部にスピーカーや配線を取り付ける必要がありません。
1セット
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 245Cはセンターチャンネルスピーカーであり、Stage 2のフロア型メインスピーカーやブックシェルフメインスピーカー、さらには壁内埋込型メインスピーカーとシームレスに混ざり合います。当スピーカーは、特許取得済み次世代型ハイディフィニション・イメージング(HDITM)ウェーブガイド、1インチ(25mm)のアノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター、および4.5インチ(114mm)のポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを備えた2.5ウェイデザインを特徴としており、JBLならではの深い低音を実現します。4×4.5インチ (114mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。Stage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。次世代型HDITMウェーブガイド搭載1インチ(25mm)径アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター。これまで積み重ねたウェーブガイドの設計・研究を通し、JBLは指向性の改善、回折の低減、軸上および軸外でのニュートラルな周波数特性を実現する、複雑かつ特徴的な形状を開発しました。Stage 2のHDIホーンは、アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターと組み合わせることで、効率性とダイナミクスを高めます。高精度2.5ウェイ・クロスオーバー。245Cセンターモデルは、独自の2.5ウェイクロスオーバー設計を特徴としています。このユニークなデザインは、ツイーターの出力の真下にトップ・ウーファーをクロスオーバーさせ、もう一方のウーファーは低い周波数でクロスオーバーさせます。これによりダイナミックな中音域が生み出されると同時に、両方のウーファーが可能な限り深くパワフルな低音を広げます。これにより、しっかりしたローエンドで安定したバランス感のあるサウンドが得られるので、聴覚だけでなく身体でも体感できます。 Stage 2シリーズのクロスオーバーには、プレミアムコンポーネントが使用されています。高音域セクションは、歪みを軽減し音響性能を向上させる空芯インダクターとマイラーコンデンサを備えています。低音域セクションは、積層コアインダクターおよび電解コンデンサを備えています。これらのプレミアム材料は、より多くの電力を処理し、エネルギーをより速く送信するため、システム性能が向上します。頑丈な5ウェイ・スピーカー端子により、リスナーは高品質な接続を選択できます。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。245Cにはフレアー付デュアルポートが搭載されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。245Cには、スピーカーを所定の位置にしっかりと固定し、振動を最小限に抑えるための滑り止めパットが含まれています。
その他【ウェーブガイド】次世代HDITM セット内容245C×1、滑り止めパッド×6、スピーカーグリル×1、安全シート×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)12 タイプセンターチャンネルスピーカーシステム 出力(W)【アンプ】(推奨)20~150 方式【エンクロージャチューニング】フレアー付ポート リアバスレフ方式 周波数(kHz)【クロスオーバー】1.3/ 2.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×156×228 仕上エスプレッソ 周波数特性55Hz~25kHz(±6dB) インピーダンス(Ω)6 ドライバ種類【低音域】4.5 インチ (114mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー【高音域】1インチ(25アノダイズド・アルミニウム 音圧感度(dB)【@ 1M、 2.83V】91
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷

フロア・スタンディングならではの安定感を持ちながら、決して重くなることのない小気味よさが印象的なCARINA FS 247.4。音楽情報の細部まで見渡せるクオリティの中にある有機的な躍動感はELACが築いてきたサウンド・パフォーマンスに新しい魅力を加えています。ここでもJET特有の超高速応答と広大なダイナミックレンジ、さらに歪みを一切感じさせないパワーハンドリングは健在です。新設計のウーハーの応答性はJETに引けを取らない俊敏なもので、共振をコントロールしたコンパウンド・カーバチュアの効果は、JETとのスムーズな繋がりに表れています。 ・JETフォールデッド・リボン・トィータ CARINAに採用されたJET folded ribbonは、パワーハンドリング、トランジェント特性などの点において圧倒的なアドバンテージを発揮するJETトィータのパフォーマンスを幅広いラインアップでお届けするために開発された新設計ドライバー・ユニットです。基本性能を損なうことなくコストダウンに成功したこのNew JETの登場は、クラスの常識を打ち破る画期的な出来事です。呼称にフォールデッド・リボンとありますが、構造的には従来のJETと同様の製作過程によるダイナミック型ドライバー・ユニットです。 ・コンパウンド・カーバチュア(複合曲率)135mmアルミニウム・コーンウーハー 新たに設計されたアルミニウム振動版を複合曲率で成形したコーンウーハーは、この特殊な形状によりブレイクアップ・ポイントを巧みにコントロールすることで、分割振動による共振周波数を再生帯域外に追いやっています。ボイスコイルの冷却とウーハーダクト内の空気排出をスムーズに行うため、ベント構造を採用したポールピースを採用。強力な磁気回路で駆動される大口径ボイスコイルは反応に優れたロング・ストローク・モーションが特長です。 ・上級機譲りの高品位エンクロージュア 上級機VELAシリーズで優れた音響技術が証明されたエンクロージュアは、リブを効果的に入れることで強度を高め共振を抑制しています。スチール製フレームに固定されたエンクロージュア底部にバスレフポートが設けられており、ダウンファイヤリングにより不要な風切り音をシャットアウトしています。 ・高品位ネットワークとバイワイヤ対応スピーカー・ターミナル トィータ用とウーハー用にそれぞれに設えた基板を持つネットワークは上級機と同様の設計です。バイワイヤリング接続に対応したバインディング・ポストは堅牢な造りでスピーカー・ケーブルをしっかりとサポートします。
仕様クロスオーバー周波数:1kHz/2.7kHz 付属品スパイク、スパイク受け付属、バイワイヤリング・ターミナル サテンブラック 形式2.5ウェイ・バスレフ型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1070×210×213 本体質量(kg)16.4 再生周波数帯域(Hz)34~30000 スピーカーユニットウーファー:135mmアルミニウム・コーン×2、ツィーター:JET folded ribbon インピーダンス(Ω)6(最低保証4.8) 音圧感度(dB)87(2.83V/1m)
1個
449,800 税込494,780
5日以内出荷

サウンドバーを壁に取り付けることによって省スペースに設置できます。挟込みサイズの調整ができ、ご使用のサウンドバーにピッタリ合わせることができます。ラバーマット付でスピーカーの振動や擦傷をおさえることができます。
仕様個口数:1個口 付属品取付用ボルト,木ネジ(5×35)×4、アンカー×4 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具プラスドライバー,電動ドリル,手袋,鉛筆水平器 形態出荷形態:ノックダウン組立式 組立時間20分 総耐荷重(kg)15 組立人数1
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

外部の衝撃からスピーカーの振動板を保護します。音質を劣化させないシンプルな構造です。太さΦ1.6mmの強靭な鋼線製、黒色ツヤ消し塗装。長さ10mmの金属スペーサと黒色ネジが付属します。バスレフエンクロージャー組立キット/WP-M801Bの他、8cmスピーカーユニットに対応します。2台一組。
付属品金属スペーサ×8個、タッピングねじ×8本 適合バスレフエンクロージャー組立キット/WP-M801B、8cmスピーカーユニット 材質鋼線Φ1.6(黒色つや消し塗装) ねじピッチ(mm)(取付ねじ)118 外径(Φmm)90
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 240BはJBL Stage シリーズでは最小のブックシェルフ型スピーカーです。小型ながらも優れた性能を発揮します。240Bは、メインスピーカーあるいはサラウンドスピーカーとして使用できる汎用性を備えています。当フロア型スピーカーは、特許取得済み次世代型ハイディフィニション・イメージング(HDITM<sup/>)ウェーブガイド、1インチ(25mm)のアノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター、および4.5インチ(114mm)のポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを備えた2ウェイデザインを特徴としており、JBLならではの深い低音を実現します。4.5インチ(114mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。Stage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。次世代型HDI<sup>TMウェーブガイド搭載1インチ(25mm)径アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター。これまで積み重ねたウェーブガイドの設計・研究を通し、JBLは指向性の改善、回折の低減、軸上および軸外でのニュートラルな周波数特性を実現する、複雑かつ特徴的な形状を開発しました。Stage 2のHDIホーンは、アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターと組み合わせることで、効率性とダイナミクスを高めます。高精度2ウェイ・クロスオーバー。Stage 2シリーズのクロスオーバーには、プレミアムコンポーネントが使用されています。高音域セクションは、歪みを軽減し音響性能を向上させる空芯インダクターとマイラーコンデンサを備えています。低音域セクションは、積層コアインダクターおよび電解コンデンサを備えています。これらのプレミアム材料は、より多くの電力を処理し、エネルギーをより速く送信するため、システム性能が向上します。頑丈な5ウェイ・スピーカー端子により、リスナーは高品質な接続を選択できます。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。240Bにはフレアー付ポートが搭載されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。240Bには、スピーカーを所定の位置にしっかりと固定し、振動を最小限に抑えるための滑り止めパットが含まれています。壁面および1/4-20インサート取付けオプション 240Bには、壁への取り付けが容易なブラケットと、アフターマーケットマウントシステムで使用する業界標準の1/4-20ねじインサートが含まれています。
仕様ウェーブガイド:次世代HDITM、エンクロージャチューニング:フレアー付ポート リアバスレフ方式、クロスオーバー周波数:1.4kHz、低音域ドライバ(mm):4.5インチ(114ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー、推奨アンプ出力(W):20~125、高音域ドライバ(mm):1インチ(25アノダイズド・アルミニウム セット内容240B×2、滑り止めパッド×8、壁ブラケット×2、フォームプラグ×2、取り付けねじ×8、スピーカーグリル×2、安全シート×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)4.6 タイプブックシェルフ型スピーカーシステム 感度(2.83V/1m)85dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×271×229 仕上エスプレッソ 周波数特性(±6dB)53Hz~25kHz インピーダンス(Ω)6
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷

ボンノート 06エンクロージャー/KP-BSP000、および一体型パワードスピーカーシステム組立キット/WP-PSS600W他、5~6cmスピーカーユニットに対応するスピーカーガードです。 外部の衝撃からスピーカーの振動板を保護します。音質を劣化させないシンプルな構造、太さΦ1.5mmの強靭な鋼線製、黒色ツヤ消し塗装です。
付属品金属スペーサ×8個、タッピングネジ×8本 材質鋼線(黒色つや消し塗装) 使用工具電動ドリル又はハンドドリル、ドリルビット:3.0~3.2mm、プラスドライバー:2番、鉛筆 外径(Φmm)54 取付穴ピッチ(mm)7.1
1セット
特価
879 税込967
当日出荷

スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。側面には落下防止のガイドバー付きです。机にしっかり止めることができるクランプ式です。台座タイプで、置くだけの簡単です。設置机には滑り止め付きでしっかり固定できます。
付属品ケーブルクランプ×2 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、シリコン、プラスチック 使用工具プラスドライバー, 手袋 組立時間20分 支柱径(Φmm)32、38(ノックダウン組立式支柱) 傾斜角度(°)チルト:-15~+15/パン:180 高さ調整範囲(mm)205~290(無段階) 総耐荷重(kg)5 収納寸法・幅(mm)約90(ガードバー:95~150) 収納寸法・奥行(mm)140 六角レンチ(mm)3 組立人数1
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷