48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています。動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です。定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します。スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します。
質量(kg)コントロールボックス/1.6、アクチエータ/12 寸法(mm)コントロールボックス/152×227×143、アクチエータ/220×150×137 最大荷重(kg)【被測定物】1 対象振動周波数(Hz)10~300 動作モード定周波数モード・スイープモード 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大振幅5.0mm(片ピーク) 運転時間(分)1~99(最小刻み:1分) 消費電力(W)200 仕様制御部+駆動部、【最大加速度】2G(振幅に制限されます) アズワン品番1-7593-21
1個
348,000 税込382,800
当日出荷

加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています。動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です。定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します。スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します。
1個
1,782 税込1,960
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110 質量(kg)2 電源(V)AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W)150 機能機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分)5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルシェーカー DLAB 動画あり
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高速振とう機 アズワン 動画あり
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機 材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ 段数1 接続方式その他 常用圧力(MPa)0.5 プレート付き 最大使用圧力(MPa)0.7 材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/除振
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ふるい振とう機 アズワン 動画あり
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492 振幅(mm)約70 振動数約60回/分 たたき回数約120回/分 傾斜角度(°)約20 適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで) 安全装置漏電遮断機 材質鋼板焼付塗装 電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き) 質量(kg)28
1台
397,000 税込436,700
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。 トラスコ品番421-6482 質量(kg)2.0 出力(kW)0.011 種類振動モーター 取付方式脚取付 極数2 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 取付ボルトM6 振動数(50/60Hz)46.5/56.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71 電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11 遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーニング低速シェーカー
穏やかな動きで液体の泡立ちを防ぎ、ゲルの染色や洗浄に適しています。
寸法(mm)255×320×160 質量(kg)5 電源(V)AC120(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])3~60 耐荷重(kg)5 電源コード(m)1.5 アズワン品番1-2237-01 振盪方式旋回方式 振盪台寸法(mm)300×300
1個
169,800 税込186,780
12日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式フレーム脚取付 周波数(Hz)50/60 モータータイプバイブレータ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm)319×220 電源AC100V・50/60Hz 消費電力(W)25 質量(kg)4
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
仕様持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。 形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ 寸法(mm)約138×Φ18 材質(本体)アルミニウム 電源単3乾電池×1本(テスト用付属) 本体質量(kg)約0.1 アズワン品番4-604-01
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
1台ほか
91,980 税込101,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。 振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36 起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48 質量(kg)0.1 高さ(mm)96~124 振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8 取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6 シリンダー径(Φmm)23 ピストン径(Φmm)8 トラスコ品番421-6504
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

SR-1 ラボシェイカー(往復運動) アズワン 動画あり
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番1-205-01 寸法(mm)380×375×140 質量(kg)14.3 許容荷重(kg)5以下 電源(V)AC100 50/60Hz 3A モーターDC100V 20W 電源コード(m)2.5 振盪幅(mm)30 電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付 振盪方式往復振盪方式 振盪速度(min-1[r.p.m])20~200 振盪台寸法(mm)350×300 速度表示デジタル表示 精算タイマー0.1~999.9h
1台
184,000 税込202,400
当日出荷

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下 仕様耐熱・耐候グレード 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

誰でも簡単に振動計測ができます。加速度及び速度が、標準型の10倍レンジとなっています。大きな振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量のアナログメータ式携帯型振動計です。回転機械や往復機械等の振動測定が正確にできます。加速度・速度・変位の測定ができます。特に微少振動の測定に最適です。周波数分析フィルターが内蔵されており、簡単な操作で振動周波数の分析ができます。速度測定はJIS B0907(ISO2954)「振動シビアリティー測定機器に関する規格」に準拠しています。アナログメータ式のため、変動の激しい振動も読み取りやすくなっています。記録用の出力がありますので、レコーダーへの収録やオシロスコープ・FFTアナライザなどと接続ができます。検出器は動電型(電磁式)ですので安定した測定ができます。別売のマグネット(MG-2)にて、簡単に検出器の固定ができます。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。 検波方式True RMS 確度正弦波80Hz、10mm/sRMSにおいて3%以内
1セットほか
199,800 税込219,780
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単に振動計測ができます。1.3gの小型軽量タイプのセンサを使っています。小型対象物の振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
1台ほか
139,800 税込153,780
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単に振動計測ができます。標準型の10倍の分解能を持っています。微小振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
1台ほか
119,800 税込131,780
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー振動モータ RV形
種類振動モーター 取付方式脚取付 周波数(Hz)50/60 電源三相
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途屋内使用 仕様標準グレード 材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

振動試験50Hz をクリアした保持力で、建機の振動を受けても脱落しづらい設計。給電しながらの使用も可能。レバー式吸盤でガッチリ固定
付属品スペーサースポンジ×4個 寸法(mm)約280×210×270 質量(kg)約1.12 関連資料(0.53MB)
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

歩数のみを測定するシンプルな仕様 大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大) 感度調節機能付き 電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない
検出方式振り子式 付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用) 材質ABS 寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む) 測定範囲0~99999歩 材質(本体)ABS 質量(g)約30(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁 精度±3%(振動試験機による) 表示最小1歩~99999歩 文字高(mm)約15 使用電池CR2032 保証期間1年 電池寿命約2年(1日4時間作動した場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル620は、ステンレススチール製のS型ロードセルです。溶接シーリングと高精度を兼ね備えたこのロードセルは、プロセス計量や応力測定の幅広い用途に最適です。6線ケーブルには、温度変化とケーブル延長によるリード抵抗の変化を補正する2本の検知ワイヤが含まれています。耐荷重範囲:500~5000kgステンレススチール製引張や圧縮で使用するSタイプ設計6線ケーブル(検出回路)用途ホッパー(タンク計量)ハイブリッドスケールベルトの計量レバーARM変換材料試験機振動充填装置ダイナモメータ
1個
189,800 税込208,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 614 は張力圧縮荷重セルです耐湿性のあるコーティングとシールド付きケーブルにより、この負荷セルは動作仕様を維持しながら過酷な環境で使用できます。追加の検知ワイヤは、温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を補償します。レバー変換、ハンギング・スケール、力測定、およびその他の幅広い産業用途に最適です。モデル 614 はアルミ製です。耐荷重: 50 → 500 kg 陽極酸化処理アルミ製 引張や圧縮での使用向け 6線(センス)回路 用途 ホッパー ( タンク計量 ) ハイブリッドスケール ベルトの計量 レバー ARM 変換 材料試験機 振動充填装置 ダイナモメータ
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:100kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:アルミ●奥行き:18mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:6,2.1 mm●コード番号:185-5959 アズワン品番65-7327-49
1個
33,980 税込37,378
欠品中

ハードロック工業軸受用ゆるみ止めナット
HLBは絶対ゆるみません。ハードロックの原理から生まれた軸受用ゆるみ止めナット(ハードロックベアリングナット)に内在するロックエネルギーは、外部からの衝撃、振動等に全く影響されず、恒久的安定を保ちます。もちろんアメリカNAS3350ゆるみ試験機による実験にも余裕をもってクリアーしており、他の軸受用ゆるみ止めナットとの差も歴然としています。抜群の作業性はHLBの大きな特長です。歯付座金を必要としないため、軸の溝加工も不要です。これは作業能率を大幅にアップさせると同時に、歯付座金+ナットという組合せでは得られなかった確実性(完全締結)という大きなメリットをも提供することになります。安全性=経済的価格で絶対にゆるまないHLBがユーザーに数々のメリットを提供しています。製品価格の他に、施工後の保守点検、ゆるみから発生するクレーム処理に要する経費、点検不可能な箇所に対する不安等をトータルすると、HLBがいかに経済的価格であるかがおわかりいただけるはずです。
形状丸形 種類ロックナット
1個
特価
939 税込1,033
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ペルチェ方式で冷却・加温方式のクールインキュベーターCN-40A。 ペルチェ素子を2個使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベータです。 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。※日本試験機工業会規格JTM‐K01による算出値 低振動設計 高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御により最適な効率運転を実現します。 省エネ・低消費電力 コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。 シャーレ(Φ90×15mm)を140枚以上収納することができます。 観察用透明内扉 扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。 保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。) プログラム運転 CN-40A はあらかじめ庫内試験温度・試験時間を登録しておくことにより、最大9ステップの庫内試験温度・試験時間で加温冷却の自動運転(プログラム運転)が可能です。また、一定時間後に自動で運転を開始する設定も可能です。 自動運転に登録可能な時間は1ステップあたり最大99時間まで、1時間単位での設定が可能です。 また、登録した1-9までのステップを最大3回まで繰返し運転できます。 小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
付属品棚網×2枚、鍵×2個 材質庫内/アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装/鋼板・ABS樹脂 質量(kg)18 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)98 内容積(L)41(内扉内37) 安全装置過昇温度保護機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×455×550 制御温度(℃)3~45(1℃単位) 周囲温度0~30℃ アズワン品番1-8963-01 庫内寸法(mm)W360×D276×H420 商品タイプレンタル品はこちら
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

機械とマウントを固定できるタイプです。 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。 特に機械の発生する振動や、衝撃が大きなダイキャスト機、射出成型機、衝撃試験機などにご使用いただけます。 固定ネジは、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNVRBF)をご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
26日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験管ミキサー
試験管などの容器を振動板に軽く押し付けるだけで、簡単に混合・溶解・反応などの実験ができます。 モーターの軸受けにベアリングを使用しているので騒音がなく、耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])500~2600 質量(kg)2.6 電源AC100V 50/60Hz(1A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×160×140 松吉医科器械コード23-5042-00
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。ポケッタブル聴音機。
本体寸法(mm)114×72×33 付属品ロッドセンサー×1、インナーヘッドホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1 電源乾電池(006P-9V) 本体質量(g)120 出力インピーダンス(Ω)6 周波数帯域(kHz)40~20 消費電力(mA)約1.9 電圧増幅度(dB)40 入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷

最高のパフォーマンスを実現するため39度の角度をつけた、9枚ブレードの120mmケースファンです。 流体軸受ベアリング採用で、低騒音・低摩擦・長寿命を実現し、堅牢でパワフルなエアフローを提供します。 ダイナミックバランシング試験機により3方向から調整し、低ノイズ・低振動と安定した動作を実現しました。 Silent Mode・PWM Mode・OC Modeの3段階でファン回転数の調節が可能です。 360ラジエーターなどへのファン搭載時、ケーブルマネージメントが容易となるデイジーチェーンコネクタを搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
形状リブ:あり 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)204 電圧(V)駆動:DC12 消費電力(W)2.76 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.23 最大静圧(mmH2O)2.1 (Silent Mode)、2.6 (PWM Mode)、3.2 (OC Mode) 接続PWM 4ピン 風量68.64CFM(Silent Mode)、78.10CFM(PWM Mode)、86.73CFM(OC Mode) 騒音レベル(dB(A))ノイズ:28 (Silent Mode)、30 (PWM Mode)、32 (OC Mode) RoHS指令(10物質対応)対応 ファン速度(rpm)回転数:1800±10%(Silent Mode)、500~2000±10%(PWM Mode)、2200±10%(OC Mode)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験管ミキサー
試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変) 仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kg TGK品番692-63-41-10 型式MF-71 回転調節ツマミ形
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約10N(約1kgf) セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース 寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H) 測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB 質量(g)表示ユニット:約400(電池含む) 周波数手動プローブ約38~40kHz
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約20N(約2kgf) セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース 寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H) 測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB 質量(g)表示ユニット:約400(電池含む) 周波数手動プローブ約38~40kHz
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔) 振幅(mm)デジタル 2.0 タイマー1~99分
1個
389,800 税込428,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)