使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
幅(mm)650
長さ(mm)1800
材質カバー/ポリエステル、クッション材/PE(ポリエチレン)・ウレタンフォーム(2層構造)
厚さ(mm)40
質量(kg)2.7
加工裏面滑り止め加工、抗菌・難燃・防水・撥水加工(カバー)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)650×1800×40
アズワン品番8-2965-01
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
洗濯機の脚の下に敷き、作動中の振動を緩和する防振パッドです。
パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。
寸法(mm)91×91×厚さ14(1個当たり)
材質ウレタン、EVA樹脂
アズワン品番64-5150-77
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)91×91×14
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色透明
厚さ(mm)5
材質ウレタンエラストマー
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質PVC
厚さ(mm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
音・振動を吸収!高弾力性の素材が衝撃や振動を吸収します。
特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。
低温環境下でも弾力性は変化しません。
耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。
防炎適合品。
用途足元に敷き、立ち作業の腰・背中・脚への負担を減らします。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10
ベッド上からの転落・転倒による衝撃を軽減します。歩行や車椅子の妨げになりにくい薄型タイプです。光触媒加工により、菌・ウィルスや悪臭・汚れを分解・除去します。蓄光シール付きで、消灯後しばらくの間光ります。
仕様両面滑り止め加工
材質特殊PE(ポリエチレン)フォーム
厚さ(mm)5
音・振動を吸収!高弾力性の素材が衝撃や振動を吸収します。
特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。
低温環境下でも弾力性は変化しません。
耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。
防炎適合品。
用途洗濯機など家電製品の下
プリンターなどOA機器の下
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×10
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質ポリウレタン
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収+減衰性能。
共振周波数での伝達率が低い。
オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
使用温度範囲(℃)-30~70
圧縮永久ひずみ(%)<5
許容温度(℃)+120
摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)
用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。
厚さ(mm)25
材質ウレタンエラストマー
耐熱(使用限界)温度(℃)80
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質NBR(発泡ニトリルゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
低反発効果で疲れにくいクッションマット。
厚さがあるので立ち仕事、工場の作業ラインのクッションマットに最適。
冬場の足もとから来る冷えにも。
傾斜や滑りやすい場所での作業に、衝撃を吸収し、スベリ止め効果もあります。
水洗いが出来ます。
マットの間にポリエステル糸の芯が入っていますので、裂けにくく、ほつれにくく、丈夫です。
用途立ち仕事、寒冷地での仕事、滑りやすい場所などに。
材質PVC、糸芯(ポリエステル)
長さ(mm)1800
幅(mm)600
厚さ(mm)6
耐熱温度(℃)60
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。
厚さ(mm)8
材質NR(天然ゴム)
ゴム硬度60±5
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
加工両面エンボス
材質PVC
厚さ(mm)15
色ブラック
耐熱温度(℃)60
こんなお得な商品も!

防音シート エコノミータイプ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。
色グレー
特性防音
シート厚さ(mm)0.5
材質PVC/ポリエステル
形状折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)30×42.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バンポン(TM)
感圧性接着材付(アクリル系)
押すだけで取り付ける事が出来ます。
適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)対応
振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。
ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。
工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。
長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。
化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
材質NBR
耐熱温度(℃)-120~+120
RoHS指令(10物質対応)対応
草刈り作業時の振動や草刈り機本体の重量負担を大幅削減します。パット部は立体エアークッションが肩にしっかりフィットし肩へかかる負担を軽減します。パットはマジックテープで着脱可能で、汚れたときは取り外し汚れを取り除くことができます(洗濯は不可)。緊急脱着機能付き、ゴム部分を引くことで即座に刈払機を身体から離すことができます。引き抜く部分を溝付きのゴムにすることでグリップ性が上がり、引き抜きやすさもプラスチック製に比べアップします。
用途草刈作業用。
仕様エアークッションパット
材質ポリエステル・鉄
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
草刈り作業時の振動や草刈り機本体の重量負担を大幅削減します。パット部は立体エアークッションが肩にしっかりフィットし肩へかかる負担を軽減します。パットはマジックテープで着脱可能で、汚れたときは取り外し汚れを取り除くことができます(洗濯は不可)。緊急脱着機能付き、ゴム部分を引くことで即座に刈払機を身体から離すことができます。引き抜く部分を溝付きのゴムにすることでグリップ性が上がり、引き抜きやすさもプラスチック製に比べアップします。両肩ワイドパットで負担を分散し疲労を更に軽減します。
用途草刈作業用。
仕様エアークッションパット
材質ポリエステル・鉄
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
58Lの樹脂製モノキーケース。ヘルメット2つが入るモノキーケース。蓋を閉めるだけでロック可能なプッシュダウンクローズシステム。ボトムインナーマット、インナーネット付属でケース内での荷物の振動を軽減。ケース内部に簡易防犯ブロッキングシステム新規採用。開口ストッパーはケーブルからヒンジ式へアップデート。
色V58NNB/レッドレンズ
容量(L)58
最大積載量(kg)10
本体質量(kg)5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×598×321
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
表面はグリップ力・耐久性を備え、裏面は消音性と高い衝撃吸収性を持つ防振ゴムチップの二重構造。本格的トレーニング使用を目的に開発した高性能ジョイント式ゴムチップマットです。裏面はたこ焼き器を思わせる特殊構造になっており、騒音と振動を軽減します。高密度細粒子ブラックチップを採用することでより高い衝撃吸収性を実現。プラットフォームに最適です。
用途トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設
長さ(mm)900
幅(mm)650
厚さ(mm)50
色グレー
1枚
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ウルトラヘビーウェイトバーエンド 内径Φ14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能。
真鍮製インナーパーツ内蔵の防振ウェイトバランサータイプのバーエンドです。
アウターパーツはアルミ製となっていますので車体に合わせてカラーをお選びいただけます。
マットカラーは表面に特殊処理を施した後、アルマイト処理をした半ツヤ(マット)仕様です。
ヘビーウェイトナットM8ナット用031075-WN(135g/PC)と併用することでバーエンドの重量を更にアップ、不愉快な微振動を軽減します。
RS Pro Cork 防振マット RS Pro のコルク防振マットは、表面での振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。表面の TOP とボトムにあるリブ付きパッドは、滑り止め設計となっており、同時に優れた遮音性を実現しています。コルク材を使用したこのマットは、液体の吸収を最小限に抑え、クリープ率を低く抑えながら、長期的な耐久性を実現します。この RS Pro コルクフロアマットは、さまざまな用途に使用できる汎用性があり、洗濯機や乾燥機などの家電製品だけでなく、重工業用の大型機械で騒音と振動を軽減しながら、床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振マットは軽量で、使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業及び製造環境に簡単に適合します 両側に対向するリブ付きパッドが備えられています 滑り止め特性により、最適な絶縁と握りやすさを実現しています コルク製のパッドは、耐久性に優れ、簡単には使用できないため、寿命が長く、クリープ率が低くなります この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 ポンプ、チラー、コンプレッサ、機械工場の機器などの下での使用に最適です 使用範囲に応じて、さまざまなサイズが用意されています 15 → 75 psi で、最大負荷 / 標準シートは 4,860 ~ 24,300 ポンドです ( 2200 ~ 11,045 kg ) 用途: RS Pro のコルクラバーマウントパッドは、ボルト締めを回避する必要がある用途でのノイズと振動を軽減するソリューションのポートフォリオです。パッドは、構造生まれの振動や騒音を排除するように設計されており、対になってリブド PA を備えています RS Pro を選ぶ理由 ノイズや振動を削減 ボルト締め不要 簡単な取り付け 特定のサイズに簡単にカット可能RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = コーク定格荷重 = 75psi厚さ = 22mmサイズ = 50 x 50mm長さ = 50mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 50mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS Pro Cork 防振マット RS Pro のコルク防振マットは、表面での振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。表面の TOP とボトムにあるリブ付きパッドは、滑り止め設計となっており、同時に優れた遮音性を実現しています。コルク材を使用したこのマットは、液体の吸収を最小限に抑え、クリープ率を低く抑えながら、長期的な耐久性を実現します。この RS Pro コルクフロアマットは、さまざまな用途に使用できる汎用性があり、洗濯機や乾燥機などの家電製品だけでなく、重工業用の大型機械で騒音と振動を軽減しながら、床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振マットは軽量で、使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業及び製造環境に簡単に適合します 両側に対向するリブ付きパッドが備えられています 滑り止め特性により、最適な絶縁と握りやすさを実現しています コルク製のパッドは、耐久性に優れ、簡単には使用できないため、寿命が長く、クリープ率が低くなります この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 ポンプ、チラー、コンプレッサ、機械工場の機器などの下での使用に最適です 使用範囲に応じて、さまざまなサイズが用意されています 15 → 75 psi で、最大負荷 / 標準シートは 4,860 ~ 24,300 ポンドです ( 2200 ~ 11,045 kg ) 用途: RS Pro のコルクラバーマウントパッドは、ボルト締めを回避する必要がある用途でのノイズと振動を軽減するソリューションのポートフォリオです。パッドは、構造生まれの振動や騒音を排除するように設計されており、対になってリブド PA を備えています RS Pro を選ぶ理由 ノイズや振動を削減 ボルト締め不要 簡単な取り付け 特定のサイズに簡単にカット可能RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = コーク定格荷重 = 75psi厚さ = 22mmサイズ = 457 x 457mm長さ = 457mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 457mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
RS Pro 耐油性防振マット RS Pro の防振マットは、表面の振動を吸収するのに最適です。この製品は、振動を分離するために特別に複合されており、耐油性ニトリルゴム素材製なので、機械の下やオイル漏れが発生する可能性のある場所に配置しても、分解や脱落が防止されます。このマットには両側で 90 ° の角度で動作する 5 mm 幅のリブがあり、他の防振マットと比較すると、優れたグリップ性と耐振動性を発揮し、摩擦比が向上します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、床の水平出しや騒音や振動の低減に使用できる重工業用機械で使用することができます。 特長と利点: この RS Pro 防振マットは使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます 耐油性のある NBR 素材は Durable で、簡単には付きません。したがって長寿命です 250mm 幅の正方形マットは、ほとんどの産業用および製造機械に容易に適合し、最大圧縮荷重は 2 kg/cm 2 です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があり、構造的な安全性のメリットを提供します また、環境の炎症を減らすこともできます より大きな() サイズが用意されています。 1961314 . 500 mm x 10 mm .最大圧縮荷重は 1.5 kg/cm 2 です 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内で発生するさまざまな機械によって引き起こされる騒音を制限するように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、均等に分散すると、機械の安定性が確保されます。機械の騒音と振動が軽減されます。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ブレードタイプ = 防振マット定格荷重 = 2kg/cm2厚さ = 8mmサイズ = 250 x 250 x 8mm幅 = 250mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro 耐油性防振マット RS Pro の防振マットは、表面の振動を吸収するのに最適です。この製品は、振動を分離するために特別に複合されており、耐油性ニトリルゴム素材製なので、機械の下やオイル漏れが発生する可能性のある場所に配置しても、分解や脱落が防止されます。このマットには両側で 90 ° の角度で動作する 5 mm 幅のリブがあり、他の防振マットと比較すると、優れたグリップ性と耐振動性を発揮し、摩擦比が向上します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、床の水平出しや騒音や振動の低減に使用できる重工業用機械で使用することができます。 特長と利点: この RS Pro 防振マットは使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます 耐油性のある NBR 素材は Durable で、簡単には付きません。したがって長寿命です 500mm 幅の正方形マットは、ほとんどの産業用および製造機械に容易に収まり、最大圧縮荷重は 1.5kg/cm 2 です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があり、構造的な安全性のメリットを提供します また、環境の炎症を減らすこともできます より小型のサイズ(が利用できます。 1961315) が利用できます。 1961315 . 250 mm x 8 mm .最大圧縮荷重は 2 kg/cm 2 です 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内で発生するさまざまな機械によって引き起こされる騒音を制限するように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、均等に分散すると、機械の安定性が確保されます。機械の騒音と振動が軽減されます。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ブレードタイプ = 防振マット定格荷重 = 1.5kg/cm2厚さ = 10mmサイズ = 500 x 500 x 10mm幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード