硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。
狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。
車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)240
質量(g)約40
種類2WAYタイプ
毛丈(mm)30
ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色)
ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応
タイプハード
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)30
外形寸法(mm)200×22×35
毛丈(mm)16
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.5
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホース(内径15mm)に接続するか、ブラシ部分に水を掛けながら使用して下さい。
用途農機具・園芸道具の洗浄、車の下まわり・ホイール部の洗浄。
適合ホース内径(Φmm)15
材質(ブラシ部)PP
材質(柄部)PP・PE
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
仕様シングル巻
材質PP
全長(mm)215
有効寸法(mm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン
仕様2色組
全長(mm)170
毛丈(mm)12
TKG品番9-1311-0401
TKG品番(2017)6-1176-0801
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブラシ 2wayタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
ハードとソフト、2種類の毛で目地をしっかり洗えるブラシ。
使用場所浴室
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約250×50×17
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
使用場所排水口まわり
縦(mm)600
指先では取れない、届かない汚れにお使いください。
材質毛部:ナイロン、柄:ポリプロピレン
幅(mm)10
全長(mm)170
高さ(mm)20
質量(g)約16
1パック(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。
特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。
ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に
適合用途タイヤ洗浄
厚さ(mm)19
全長(mm)320
種類柄付きタイプ
毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27
材質(毛)PP
ハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません)
危険物の類別非危険物
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
こんなお得な商品も!

トイレブラシ 平型タイプ
モノタロウ
¥249
税込¥274
先割れした毛先で微細な汚れもかき取ります。
用途トイレ用ブラシ
使用場所トイレ
トラスコ品番480-4481
材質柄/ポリプロピレン(PP)、毛/ポリエチレンテレフタレート(PET)
全長(mm)420
色アイボリー
質量(g)83
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブラシ 2wayタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
硬い毛とやわらかい毛の2種類が両端についており、使用目的によって使いわけができます。
用途タイル目地などのお掃除に最適です。
材質柄PP・毛PP
厚さ(mm)15
寸法(mm)245×55
色持ち手:薄グレー、毛:白とグレー
1個
¥208
税込¥229
当日出荷
3種類の材質の違うワイヤーブラシのセット。
用途真鍮/ガンコな汚れやサビ取り・ガスコンロの目詰まり除去等、ナイロン/傷付きやすい面の掃除、ステンレス/水廻りの掃除やサビ取り
材質本体/ポリプロピレン、ブラシ/真鍮・ナイロン・ステンレス
寸法(mm)180
1組(3本)
¥499
税込¥549
当日出荷
すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。
毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)145
幅(mm)15
材質(柄部)木
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルがアーチ型で非常に持ちやすくなっています。ミニタイプで収納しやすく、車の中に入れても場所を取りません。
又、ブラシを使い終わった後、立てて水分を乾燥させることができます。
適合用途タイヤ洗浄
厚さ(mm)(手持部)22、(ブラシ部)40
全長(mm)115
種類ハンドタイプ
毛丈(mm)18
材質(毛)PP
危険物の類別非危険物
1本
¥139
税込¥153
当日出荷
土間仕上げ後・壁面清掃・現場の清掃に最適なブラシです。刷毛部分に特殊な先割れ加工をしており、細かなチリや埃を取り除く事に最適です!。先端に爪がついており、取りにくい物を掻き落とすのに便利です!
長さ(mm)(刷毛)160
全長(mm)400
高さ(mm)(刷毛)60
毛幅(mm)45
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
汚れを直接かき出して詰まりスッキリ!排水管のお掃除ブラシツマリや悪臭をスッキリ解消!
排水管のカーブに沿って自在に曲がる排水管のお掃除ブラシ。
S字管のカーブに沿って自在に曲がるブラシなので、排水管の中の汚れを直接かき出せます。
流れの悪くなった排水パイプが、スッキリきれいに。悪臭も改善。
5連ブラシなので、汚れをよく取ります。洗面所・お風呂・台所などの排水口のお掃除に。
材質毛材:6ー6ナイロン、ワイヤー:18ー8ステンレス、ハンドル:スチロール樹脂、ジョイントカバー:ポリプロピレン
ブラシ径(Φmm)先端:約40、4連:約30
質量(g)46
全長(m)約1.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
力を入れやすい取っ手のため、こびり付きや頑固な汚れを落とすのに最適です。
高温滅菌、薬品消毒に対応のため、衛生的に使用できます。
毛が抜けにくい構造のため、異物混入事故防止に効果的です。
高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)対応です。
用途キッチンの清掃用ブラシです。
材質ポリプロピレン、ポリブチレンテレフタレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
汚れの度合いによってソフトタイプとハードタイプが選べるパイプ清掃コーンブラシ!。ミートミンサーの筒や、チューブ形状の機器の洗浄に適しています。一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
全長(mm)410
材質(本体)ポリプロピレン
毛丈(mm)20
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)60×125
毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さです。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mmです。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃に最適です。
用途特に狭い機械下などの隙間奥の清掃
汚れの度合いによってソフトタイプとハードタイプが選べるパイプ清掃コーンブラシ!。ミートミンサーの筒や、チューブ形状の機器の洗浄に適しています。一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
全長(mm)425
材質(本体)ポリプロピレン
毛丈(mm)35
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)90×140
その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃。毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ソフトタイプ 微粉清掃に最適。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さです。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mmです。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃に最適です。
用途特に狭い機械下などの隙間奥の清掃
その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃。毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ソフトタイプ 微粉清掃に最適。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
市販の掃除機に取付可能な清掃用ブラシです。耐熱毛材を使用している為200℃までの環境で使用可能です。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途樹脂成形ライン等の金型清掃
色黄色
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)200
線径(Φmm)0.35
毛材コーネックス
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
口腔粘膜清掃用スポンジブラシです。
花形のスポンジが口腔内にマッサージ効果を与えます。
スポンジサイズ(mm)Φ20×20
材質(先端部)ポリウレタン、(柄)プラスチック
全長(mm)150
床やベランダなどのがんこな汚れ落としに最適です。
従来の竹製の柄から木柄に変更しましたので頑丈になりました。
用途清掃作業に
幅(mm)175
毛丈(mm)45
柄長さ(mm)1060
材質(柄部)木製
材質(毛)PVC
材質(ヘッド)木製
商品タイプ本体
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ケースとブラシがセットになっています。
用途トイレの掃除に
使用場所トイレ
材質本体:ポリプロピレン、毛:PVC、ケース:ポリプロピレン
寸法(mm)ケース:約105×97×270、ブラシ:約340×70
質量(g)約200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ホイールナットやバルブの隙間などの清掃に便利です。
使い分け可能な大小2本セット。
用途自動車タイヤホイールの隙間洗浄に
全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本
材質(ブラシ部)豚毛
ブラシ直径(Φmm)大:約30、小:約17.5
材質(グリップ)PP
ブラシ長(mm)約51
危険物の類別非危険物
1セット(2本)
¥899
税込¥989
当日出荷
Wブラシで汚れをかき出しキャッチ、水に濡らしてこするだけ!
材質本体/PP樹脂・エチケットブラシ/ナイロン、モコモコブラシ:レーヨン
高さ(mm)43
質量(g)110
縦(mm)262
横(mm)195
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン、(毛)パーム、(線)スチール
高さ(mm)45
質量(g)18
縦(mm)215
横(mm)50
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
腰を曲げずにラクラクお掃除! 。2段階の速度調整可能 。ブラシは8種類で、様々な場所で活躍! 。ロングは8段階の長さ調整も可能 8種類のブラシを付け替えて、様々な場所の掃除が可能! 柄の部分を伸ばして、立ったまま床や天井をきれいに出来ます。高速回転するブラシで、力を入れずに頑固な汚れも落とせます。大掃除にもピッタリの1本です。
用途浴室、窓拭き、洗面所、シンク、コンロ、洗車
セット内容ハンドル、スティック、ブラシヘッド、ブラシセット(8種)、収納袋、壁掛けフック、USB-Cケーブル
材質ABS/鉄
質量(kg)約650
色ホワイト
出力3.7V DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×130×1080
入力5V/1A DC
電池リチウムイオン電池(3.7V 3000mAh)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
力を使わずラクラクお掃除できる、電池式の電動ブラシです。
軽量・コンパクト設計で、浴室・洗面台・シンクなどの水まわりから、玄関タイルや外壁まで場所を選ばず手軽にご使用いただけます。 手が疲れやすい方や、毎日のお掃除を負担に感じている方にもおすすめです。
ワンタッチで交換できる2種類のヘッド付き
【ソフトブラシ(黄)】先割れ加工の細かい毛先で浴槽内やシンクなどの水アカ・ヌメリをスッキリ除去!
【ハードブラシ(白)】コシのある毛先で浴室の床・壁、タイルの目地や溝の汚れをかき出してキレイにします。
防水仕様IPX4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×120×80
質量(g)370
付属品本体・ソフトブラシ(黄)・ハードブラシ(白)・取扱説明書
1個(1セット)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
刈払機に取付け出来るワイヤーブラシ!。チップソーでは処理し難いアスファルト路面・壁際・縁石などのキワまでブラシが届くので、隅々まで除草を除去できます。
外形寸法(mm)190
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
取付内径(Φmm)25.4
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
煙突内やパイプ内の掃除に使用するブラシです。ブラシ植毛が円筒形であるためパイプの内側でも掃除ができます。
用途煙突やパイプの内側の掃除用煙突やパイプの内側のサビ落とし
軸径(Φmm)5
全長(mm)175
線径(Φmm)0.3
植付(mm)120
ねじ径(Φmm)3/8"
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ