お掃除・防カビこれ1本で解決!。お掃除しながら安全にカビ対策。素材を傷めず、汚れを落とす。強力に洗浄・除菌・消臭します。しかも効果が持続。化粧品に使う日本製の原料だから、肌に安心。嫌な臭いもありません。
用途バスルーム、キッチン、鏡・窓ガラス、エアコン、ペット周り、畳の拭き掃除、スニーカーや防具、マイカーの洗車、ガーデニングなどに。
液性中性
化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。
人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。
二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など
液性無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性)
成分強アルカリ水
形状液体
商品タイプ業務用
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
液性アルカリ性
成分アルカリ電解水
シリーズ激落ちくん
除菌・洗浄・消臭が同時に出来て、素材を傷めず、作業効率を改善!!
清掃箇所に合わせて洗剤を変える必要はありません!
成分が違うからキレイが続きます。
100倍に希釈して使用しようできますので、抜群のコストパフォーマンス!!
6つの効果で、あらゆる問題を解決できます。
1.強力除菌
2.根こそぎ消臭
3.パワフル洗浄
4.カビ繁殖防止
5.汚れ再付着防止
6.帯電防止効果
用途原液・・・厨房、調理器具、排水口・換気扇・浴室・トイレなどの洗浄、及び除菌 希釈・・・ガラス・網戸・鏡・家具・建具・床・調度品・自動車などの洗浄、及び除菌
成分界面活性剤10.3%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル・ポリアミノエチルグリシン)
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。
赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
シリーズ激落ちくん
マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値12.5~13.5
液性アルカリ性
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
幅(mm)470
長さ(mm)1200
種別本体
材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
質量(g)490
柄の形状継ぎ柄
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
最短880~1260mmに長さ調節可能。
手を汚さずにしぼれ、洗えます。
掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。
衛生的で便利なしぼり機能付き。
種類スポンジモップ
エスコ品番EA928AB-15
材質(本体)アルミ・ABS樹脂、(スポンジ)PVA
全長(mm)約880~1260
質量(kg)0.9
先端幅(mm)280
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。
水100%だから口の中に入っても大丈夫。
しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。
環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃
成分電解アルカリ水100%
使用の目安原液
水垢・サビはこれにおまかせ!。鹿児島の火山灰から生まれた微細粒シラスバルーンが汚れをはがす!。掃除の後もキレイがつづく。よみがえる!新品のような光沢感。100%天然素材・無香料・中性。スポンジ2枚付
用途浴室の鏡、IHクッキングヒーター、墓石(御影石)、サビ落とし、浴室の水栓金具、洗面台のシンク、トイレの尿石、焦げ落としなどに。
セット内容クリーナー、特殊加工スポンジ2枚
材質シラスバルーン、天然鉱物、増粘剤、水
1セット(200mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライワイパー ワイドタイプ
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
用途特に広い場所の水切り作業に向いています。
材質柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
床の油汚れを誰でも簡単かつキレイに掃除できる。
マイクロファイバーの使い捨てモップを装着し、専用ボトルに水または洗剤を入れ、随時水を噴射しながら掃除ができる製品。
用途床の汚れ除去や水拭き
セット内容ハンドル、ホルダー、専用アタッチメント
材質ボディ部/ポリプロピレン、アルミニウム合金、ステンレス ボトル/耐薬品ABS
寸法(mm)ホルダー/440×100、専用アタッチメント/420×110
色黒
サイズM
質量(g)1175
ハンドル長さ(mm)1275
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ
集塵容量(L)16
吸込仕事率(W)170
電源コード(m)5
仕様屋内型
トラスコ品番836-2168
セット内容水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m
材質本体:ステンレス、蓋:PP樹脂
幅(mm)394
質量(kg)10.7
高さ(mm)696
奥行(mm)426
電源(V)単相100
消費電力(W)1140
騒音値(dB)78
使用環境温度(℃)0~35
吸水量(L)15
最大真空圧(kPa)18
2018年トラスコ掲載ページ9 0026
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

スリッパ 抗菌
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
業務用スリッパ。
清潔感のある抗菌加工!
用途屋内用
材質PVC(抗菌剤練り込み)
タイプ前とじタイプ
機能抗菌
全長(cm)約27
内寸(cm)約26.5
靴タイプスリッパ
トイレなど家中のハイジーン(強力洗浄+ねこそぎ除菌)に。
かけるだけでトイレや排水口などの汚れ・悪臭・バイ菌もスッキリきれいにします。原液使用時には除菌率99.99%以上! 便器のふち裏にも掛けやすいノズルです。
用途トイレ・浴室・台所用品などの水回りに。薄めてふき取り除菌やつけおき除菌に。
液性アルカリ性(塩素系)
液色淡い黄
使用場所トイレ
水槽の底から汚れた水を吸い上げ、フィルタを通してゴミを除去して水は水槽に戻すタイプのコードレスポンプです。魚を水槽で飼ったまま、また、水槽内の水草もそのままで水中の汚れや砂の掃除などが簡単に行えます。パイプ調節により、深さ24~40cmまで使用できます。
仕様使用深さ:24~40cm
電源単2電池×2(別売)
1個(1個)
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい耐水やすりです。
用途DIYはもちろん、プラモデルなどのホビーや水まわりなどの汚れ落としなどのお掃除に最適です。
寸法(mm)140×76×1
質量(g)1
タイプ耐水紙ヤスリ
水回りのお掃除に特化したセットです。スポンジ付きヘラと溝汚れに最適なヘラのセット品です。溝汚れ、シンクの磨き、水道栓、目地の掃除に最適です。スポンジ付き、水回り洗い用、水道蛇口の根元や風呂の目地洗浄に複数サイズでマルチに対応できます。柄付きのため、細部や手の届かない部分をこすれます。
用途シンクや水道蛇口の磨き掃除。
セット内容溝汚れ落としヘラ40mm、スポンジ付きヘラ(5mm・10mm)、スポンジ付きヘラコーナー用
材質本体:ポリアセタール、スポンジ部:ポリエチレンフォーム
材質(刃)ステンレス
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
植物由来100%の不織布シート使用で環境にやさしい。水を電気分解して得られたアルカリ性水溶液使用で環境にやさしい。合成界面活性剤不使用、植物由来のアルコールを配合しているので環境にやさしい。『pH安定剤』などの添加物不使用なので安心。
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190125
バイオマス配合率(%)【バイオマス】99
1個(10枚)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
汚れ落としから日常のお手入れまで、水回りのお掃除に便利なセットです。目詰まりしにくいオープン構造の不織布使用しています。柔軟性と弾力性があり曲面にもよくなじみます。
水や洗剤と併用できます。汚れ落し、仕上げみがき、日常手入れ用の3枚セットです。薬品などを使わず、人体や環境にやさしい成分です。
用途流し台シンクや陶器製洗面台等のクリーニング。
材質人造研磨材・超微粒コンパウンド・ナイロン繊維・熱硬化性樹脂
寸法(mm)70×110×8
色黄(1500)・茶(2500)・青(無砥粒)
1セット
¥479
税込¥527
当日出荷
防水層用床上掃除口です。
場所に合わせて排水を円滑に。
ねじ込式
上部金具真鍮製
d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。
d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
仕様防水層用
寸法T(mm)6
寸法h(mm)62~79(調節管L=60の場合)
寸法H2(mm)28
短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)10
吸込仕事率(W)130
コード長さ(m)約2.5
質量(kg)約4.5
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)800
風量(m3/min)1.4
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
非防水層用床上掃除口です。
場所に合わせて排水を円滑に。
ねじ込式
上部金具真鍮製
dネジ部は管用平行ねじを施しています。
仕様非防水層用
高さ(mm)32
寸法H(mm)32
寸法A(mm)187
寸法t(mm)5.0
寸法B(mm)173
寸法C(mm)150
ねじ径d1G6(163.8)
1個
¥27,980
税込¥30,778
12日以内出荷
天然ゴムをダブルコーティングした防水手袋。
特殊すべり止め加工がされているので、濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。
繊維にはナイロンを使用し、柔らかく手にフィットするので快適に作業できます。
洗車や洗浄作業、漁業や農作業など、水に濡れる作業におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業
色青/白
機能防水・柔軟性
材質(手袋)ナイロン/ ポリエステル
コーティング天然ゴム
ゲージ数13
防水性EN388:2016/3141X
天然ゴム素材で伸縮性に優れ、しなやかに手にフィットする薄手のゴム手袋です。
手の平から指にかけて、凹凸を付けていますので物も掴みやすくなっております。
裏面に綿素材で植毛加工していますので、着脱しやすくなっております。
用途清掃、水仕事、園芸、軽作業など
性能伸縮性
種別薄手
材質(裏)綿
材質(表)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1・2階通し配管で、1階に掃除機能付きエアコンを設置する場合に使用します。
掃除機能付きエアコンの埃排気口が露出しません。
ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×1
種類ダクト
規格100型
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び50
ねじ(mm)3ねじ:100
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び50
ねじ(mm)3ねじ:100
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。
ノズルヘッド部分を回転させることで4種類の水の出方を変更できます。
ワンタッチレバー構造。水量調整機能付き
用途水まき・掃除・洗車など
噴出形状霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
材質ABS樹脂
質量(g)169
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×130×60
シャワー種類4種類(霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強))
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。
綿100%なので吸水性や耐久性にも優れています。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。
材質綿100%
寸法(mm)約200×300
色ホワイト
質量(g/枚)約32/枚
再生材仕様のバケツです。
注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。
広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
形状丸形
質量(g)約510
口径×高さH(mm)300×235
特性注ぎ口付、目盛付き
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
日々のお掃除に最適!アルカリ電解水が汚れを浮かせて落とす、お求めやすい価格のお得用ウェットクリーニングティッシュ。とってもお得な大容量タイプ。
用途アルカリ電解水が汚れを浮かせて落とす、日々のお掃除に最適なお求めやすい価格のお得用ウェットクリーニングティッシュです。 。やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系の不織布を使用しています。 。繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。 。汚れの再付着を軽減し(帯電防止効果)、臭いの元となる汚れや、しつこい手アカ汚れなどを除去する効果もあります。 。界面活性剤は不使用です。 。デスクに置きやすいボトルタイプで、大容量の150枚入りです。 。お得な詰め替え用もあります。メーカー製品「詰め替え用ウェットクリーニングティッシュ(WC-AL160SPN2)」 。本製品の、モニター画面への使用は避けてください。モニター表面に施されているコーティングが剥離する恐れがあります。モニター画面に使用される場合は、メーカー製品の「液晶用ウェットティッシュ(WC-DPシリーズ)」、「ディスプレイ用ドライティッシュ(DC-DPシリーズ)」などをご使用ください。
材質レーヨン系スパンレース
寸法(mm)ティッシュサイズ:140×150
枚数150枚
主成分アルカリ電解イオン水、エタノール(アルコール)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
漂白剤や蛍光増白剤を使用していないぞうきんです。
一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。
綿100%なので吸水性や耐久性に優れています。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。
材質綿100%
寸法(mm)約200×300
色生成り
質量(g/枚)約30/枚
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ