材質ヤシの実繊維
タイプ1次排気
RoHS指令(10物質対応)対応
青いワリフが目印の排気フィルターです。
網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。
密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。
10μmのミストを90%以上捕集できます。
用途塗装ブース用排気フィルター
仕様難燃性有
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
厚さ(mm)25.0±4.0
寸法(m)1.6×20
風速(m/s)2.5
捕集効率(%)85
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失75~250Pa
給塵量(g/m2)527
1巻(20m)
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
適合本体No.1880
適合マスクNo.1880
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6
長さ(m)20
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用不可
風速(m/s)0.5(ろ過)
粗塵区分微
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布の繊維素材・構成を調整することにより用途に応じた性能を発揮します。
用途一般空調用、塗装ブース 外気取入・循環・排気用
仕様非難燃性
トラスコ品番777-7370
材質ポリエステル
質量(g)65
本体寸法(mm)500×500
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)80
捕集効率(%)70
圧力損失初期49Pa
1セット(50枚)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。
用途塗装ブース用。
仕様難燃性
材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル
寸法(m)1.6×20
捕集効率(%)98
圧力損失(初期)45Pa
ろ過速度(風速)0.5m/s
特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大)
仕様防炎性あり
材質防炎加工紙
寸法(mm)510×510
タイプ1次排気
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)510×510×26
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失29.4Pa(3mm.Aq)
圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。
用途塗装ブース用。塗装ブース
トラスコ品番448-0040
材質ポリエステル、ビニロン
質量(kg)12.2
捕集効率(%)52
1本
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター
タイプ角形・角形十字格子用
こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
強力吸引排気用ファンユニットです。
専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。
外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10
出力(W)75
周波数(Hz)50/60
型番4110
電源(単相/V)100
風量(m3/min)8.1/8.1
ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください)
起動電流(A)0.89/0.88
最大負荷電流(A)0.56/0.67
外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
用途大型塗装ブース 一次排気用、二次排気用
材質特殊加工紙不燃布(ポリエステル)
寸法(mm)1000×7000×65
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質ろ材:不織布
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲95%RH以下
こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用可
風速(m/s)2.5(ろ過)
粗塵区分粗
設置場所給気、1次
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊な防炎処理を施した紙を原料とし、12層で1枚になったハイスペックフィルター。
あらゆる塗装ブースの塗料ミスト補修用防炎排気フィルターとして使用可能です。
国内製のため安心
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広いです。
用途排気一般用 塗料適応性(大)
材質12層防炎クラフト紙
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)510×510×26
捕集効率(%)約90
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
乾式塗装ブース用背面フィルターです。
ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター
仕様45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層
縦(mm)500
横(mm)500
材質:不織布フィルター 捕集率60%(質量法)
用途交換用フィルター
タイプ角形・角形十字格子用
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。
ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。
微小な塗装ミストも99%以上カット。
軽量タイプ
しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個
質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)
本体質量(g)74(±15)
破過時間90以上
国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号
機能フィットチェッカー内蔵
除毒能力(分)90以上
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4550-01
適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
低圧損で通気性の良い排気フィルターです。◎保塵量に優れ交換頻度を少なくします。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)20.0±3.0
種類塗装ブース排気フィルター
風速(m/s)2.5
機能難燃性
捕集効率(%)78
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)608
圧力損失(Pa)51~196
【製品特長】。粗さの違うグラスウールを噴霧塗料が効果的に捕集されるようにパッド状に組み合わせ、一般塗料の排気に使用します。圧縮して梱包してありますので保管するときもかさばりません。1箱50枚入りです。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。排気一般用
その他防炎性有り
材質ガラス繊維
厚さ(mm)50
寸法(mm)500×500
型番NP#50
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)0.98(0.1mmAq)
1箱(50枚)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
【製品特長】。植物繊維を特殊接着し、噴霧塗料が効果的に捕集できるようにパッド状にしてあります。ご使用塗料に応じて、25mm.と50mm.の厚さを選択できます。1箱25mm厚が40枚入り、50mm厚が20枚入りです。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。排気一般用
その他防炎性無し
材質植物繊維
寸法(mm)500×500
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
青いフワリが目印の排気フィルターです。網の替わりに通気性のあるフィルム状にしたので、交換もスムーズです。密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。10μmのミストを90%以上捕集できます。高効率・長寿命・低圧損の次世代排気フィルターです。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
厚さ(mm)25.0±4.0
寸法(mm)500×500
種類塗装ブース排気フィルター
荷姿ダンボール箱
風速(m/s)2.5
機能難燃性
捕集効率(%)85
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)527
圧力損失(Pa)75~250
1箱(40枚)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
【製品特長】。パーカークールパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。クールパッドは植物繊維を特殊接着し、噴霧塗料が効果的に捕集できるようにパッド状にしてあります。ご使用塗料に応じて、25mmと50mmの厚さを選択できます。クールセットの商品構成は、スチール枠+25mm厚クールパッドパッド2枚+格子2枚の組セット4セットとスチール枠+50mm厚クールパッド1枚+格子2枚の組セット4セットになります。25mm厚のクールパッドのセットは1枚目が汚れたら2枚目を前に、新しいクールパッドを後ろに追加することで、フィルター寿命を延ばすことができます。連結用ビスとナットも付属しています。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。塗装ブース排気用クールパッドの枠を含めた交換用
その他防炎性無し
厚さ(mm)75
寸法(mm)500×500
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)7.84(0.8mmAq)
【製品特長】。パーカーネオパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。ネオパッドは粗さの違うグラスウールを噴霧塗料が効果的に捕集されるようにパッド状に組み合わせ、一般塗料の排気に使用します。ネオセットの商品構成は、スチール枠+ネオパッド1枚+格子2枚の組セットを4セットになります。フィルター枠固定用のビス、ナットが付属しています。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。塗装ブース排気用ネオパッドの枠を含めた交換用
その他防炎性有り
厚さ(mm)75
寸法(mm)500×500
型番NPS-4
風速(m/s)1
構成(枠+押さえ2枚+ネオパッド1枚)×4セット
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)0.98(0.1mmAq)
1箱(4個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
【製品特長】。パーカーアレスターパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。アレスターパッドは特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効果が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせた排気フィルターです。乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性が幅広く、ほとんどの塗料に適応します。アレスターセットの商品構成は、スチール枠+アレスターパッド2枚+格子2枚の組セットを4セットになります。フィルター枠固定用のビス、ナットが付属しています。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。塗装ブース排気用アレスターパッドの枠を含めた交換用
その他防炎性有り
厚さ(mm)75
寸法(mm)500×500
型番APS-4
風速(m/s)1
構成(枠+押さえ2枚+アレスターパッド2枚)×4セット
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)29.4(3mmAq)
1箱(4個)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
圧力損失が低く捕集能力が優れています。
片面にメッシュを貼り合わせています。
<用途>
塗装ブース排気用。
一般空調用。
外気取入れ・循環・排気用。
仕様●難燃性:JACA NO.11A-2003 クラス3適合●ロールタイプ●ノンハロゲンタイプ●捕集効率(%):80●ろ過風速(m/s):2.5●初期圧力損失(Pa):54●耐熱温度(℃):60●長さ(m):20●厚さ(mm):20●幅(m):1.6●材質:ポリエステル
アズワン品番68-1975-78
1本
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
乾きが遅く、粒の大きな塗料ミストの補修に最適です。◎特殊加工したプリーツで、5~18kg/m2までと高い保塵量を示します。 プレフィルターとして使用します。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
用途用途:塗装ブースの排気フィルター及びプレ排気フィルターとしてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。
材質拡張リミッター付き
厚さ(mm)65.0±5.0
種類アコーディオンフィルター(排気用)
荷姿ダンボール箱
寸法(m)1.0×10m
風速(m/s)0.5
耐熱温度(℃)130
捕集効率(%)90(水性塗料の場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)18,000(水性塗料の場合)
圧力損失(Pa)20~128
1本(10m)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)2.0±0.5
種類プレロールフィルター
荷姿原反クラフト紙梱包
風速(m/s)2
機能難燃性
捕集効率(%)40
ロール直径(mm)外径 300、内径 52
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)95
圧力損失(Pa)11~50
3.5mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)3.5±0.5
種類プレロールフィルター
荷姿原反クラフト紙梱包
風速(m/s)2.5
機能難燃性
捕集効率(%)50
ロール直径(mm)外径 550、内径 45
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)114
圧力損失(Pa)31~100
2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。50m巻ロール原反、ハーフロールのラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)2.0±0.5
種類プレロールフィルター
荷姿原反クラフト紙梱包
風速(m/s)2
機能難燃性
捕集効率(%)40
ロール直径(mm)外径 230、内径 52
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)95
圧力損失(Pa)11~50
【製品特長】。パーカー製各種フィルターの取り付け用フィルター枠とフィルター押え用格子です。枠は500mm×500mm×深さ75mm 焼付塗装をした1.6mmの鉄製です。フィルター押え用格子は亜鉛メッキ製です。フィルター枠は1箱4枚入りです。押え用格子は1箱20枚入りです。【ご使用方法】。スチール製フィルター枠の中にフィルターを入れ、3mmΦの格子で両面から押さえて使用します。枠をボルトでつなげることにより簡単に組み立てられます。
用途【適用】。乾式ブースの排気面、給気装置のフィルター枠。【用途】。パーカー各種フィルターのフィルター枠交換用、フィルター押え格子交換用
寸法(mm)500×500
塗装ブースフィルター用 スチール枠 。500mm×500mm。スチール網押さえ枠付き、別売りで枠のみ、フィルター押え網のみ、フィルター押え網ゴム付きのみがあります。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。排気用
材質スチール
種類フィルター用スチール枠
荷姿ダンボール箱
RoHS指令(10物質対応)対応
【製品特長】。不織布を奥行きの深い袋状にして、1枠内に2袋を連結してありますので、捕集面積が広くなり、平面フィルターに比べ使用寿命が長くなります。1箱10枚入りです。
用途【適用】。塗装ブース、大型塗装ブース、塗装室。【用途】。排気二次用フィルター、給気二次用フィルター
その他防炎性無し
材質ポリエステル
厚さ(mm)375
寸法(mm)500×500
型番WPF
風速(m/s)0.4
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)4.9(0.5mmAq)
1箱(10枚)
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
【製品特長】。粗さの違うグラスウールをパッド状に組合せ、背面に不織布を接着してありますので、微細な粒子まで捕集できます。更新方法は詰まった面を切り取り、新しい面を引き下ろすだけですから作業時間が大幅に節約できます。排気一次フィルターとしても、給気一次フィルターとして給気装置の外部からのゴミの補修にご利用いただけます。間口に応じて、1.0mと1.5mの幅を選択できます。
用途【適用】。塗装ブース排気用、塗装ブース給気用。【用途】。排気一次フィルター、給気一次フィルター
その他防炎性有り
材質ガラス繊維
厚さ(mm)50
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)15
自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。
風速2.5m/sでの使用において、高効率な捕集力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。
保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できます。
※排気フィルターですが、難燃性はありません。
塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。
用途塗装ブース排気フィルター、空調設備・装置の外気取入用フィルターとして使用できます。
その他【圧損】54~200Pa【保塵量】984(g/m2)
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)20.0±3.0
種類塗装ブース排気フィルター、エアハン用フィルター
荷姿ダンボール箱
風速(m/s)2.5
機能JIS F☆☆☆☆
耐熱温度(℃)60
捕集効率(%)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】
保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。
排気フィルターですが、難燃性はありません。
幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース排気フィルター
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)20.0±3.0
種類塗装ブース排気フィルター
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)2.5
機能JIS F☆☆☆☆
耐熱温度(℃)60
最大寸法(mm)1600×5000
捕集効率(%)80
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)984
圧力損失(Pa)54~200
サービス分類オーダー・加工
材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150
表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装
色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5
関連キーワード
1
2
3
次へ