コシがあってわわらかい。
Sトラップでもスムーズに動かせるブラシです。
材質ブラシ:ナイロン、ワイヤー:ステンレス、グリップ:PP
全長(cm)約90
耐熱温度(℃)80
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
長さ(m)3
材質鋼
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292
使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。
内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。
先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。
角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
洗面器排水口のつまりを解消。ステンレス製ワイヤーなのでさびにくい。
用途洗面所用
長さ(m)1
材質ステンレスワイヤー、塩化ビニルコーティング
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム
アズワン品番64-5153-38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)
色黒
内径×外径(Φmm)76×81
適合排水管径(Φmm)16~75
本体質量(kg)2.5
加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプクリーナー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)9
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性アルカリ性
使用量125g/1回
種別液体
据え置き式電動排水管清掃機。ヘッド交換はワンタッチで、素早く確実。直管はもちろん、曲管のガンコな詰まりも短時間で解消。
用途浴室、洗面台、飲食店厨房の詰まりの除去に。
付属品PCワイヤ15.2m×Φ13mm(延長不可)、ダブルグリースカッタ40、バルブヘッド24、ワイヤキー、六角棒レンチ
トラスコ品番252-8509
質量(kg)10.2
適合ワイヤ径(Φmm)810
能力(mm)パイプ径:Φ20~Φ100、最長距離:20
1個
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに
材質鋼、ABS樹脂
ワイヤー径(Φmm)6
取扱説明書(1.6MB)
洗面所等配管の詰りが洗剤を投入して30分待つだけでスッキリ!!
用途排水管詰り除去用洗剤
液性アルカリ性
使用方法一般家庭:排水管内に100~150mlを投入後30分放置してください。ビル・施設:排水管内に10~20kg投入後30分放置してください。
【パーツ対応表あり】
アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
ホース長さ(m)10
トラスコ品番381-0283
適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
適合直径6.5mmケーブル専用
エスコ品番EA340GB
材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック
質量(kg)2.3
適合パイプ径(Φmm)32~50
ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷
液状で使いやすく排管の汚れを分解。
目詰まり、悪臭を解消します。
ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水
液色淡黄色液体
1個(4kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
高粘度ジェルだから垂直面にピタット密着し、ヌメリ、髪の毛を溶かし、嫌なパイプ臭まで解決します。
強力除菌もでき、香りはマイルドです。
用途排水パイプの詰まりに、キッチン、洗面所、浴室等の排水パイプ及び排水口のヌメリの除去
トラスコ品番785-4439
材質主成分:水酸化ナトリウム、次亜塩素酸塩、界面活性剤
幅(mm)80
高さ(mm)240
質量(g)561
奥行(mm)57
容量(L)16
シリーズハイター
容量(g)500
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。
化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。
顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。
種別顆粒状
使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。
標準使用量約150g
成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
外観白色細粒状
液性アルカリ性(pH12)
商品タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。
呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-89
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
全てにこだわった構造になっていて、強力な吸引力を発揮します。
用途排水のパイプ詰まり解消に
使用場所トイレ
サイズ中
柄長さ(mm)約480
材質(柄部)樹脂被覆鋼管(スチール)
ヘッド径(Φmm)約130
材質(ヘッド)合成ゴム
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のストレーナーです。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径32~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス、黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-90
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。
排水口径29~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
排水口径に合わせて本体側面のツメを広げることで、取付後のガタつきを防ぎます。
材質黄銅
アズワン品番64-5157-95
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナ―です。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径29~38ミリの洗面・手洗器に使用できます。
交換に便利な2個入りです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-91
1セット(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径32~38ミリの洗面・手洗器に使用できます。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス
アズワン品番64-5157-94
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径32~40ミリの洗面・手洗器に使用できます。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス
アズワン品番64-5157-93
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する銅製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径30~38ミリの洗面・手洗器に使用できます。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
材質銅
アズワン品番64-5157-92
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。
呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-88
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
洗面台や浴室の配水管に詰まった髪の毛を簡単に取ることができます。排水パイプの「Sトラップ」に溜まる、詰まりや臭いの原因となる髪の毛やヌメリなどの汚れを落とします。直径約3.5cmの三角形ブラシが、髪の毛を絡み取るだけでなく、パイプについたヌメリも取ることができます。汚れたブラシに触ることなく捨てることができる、使い捨てタイプです。長さ約46cmのロング柄で、パイプの奥まで届きます。3本入りです。
用途排水管の掃除に
仕様ロングブラシ
材質柄:ポリプロピレン ブラシ:ポリプロピレン・ステンレス鋼線
寸法(mm)Φ35×460H
質量(g)39
シリーズ激落ちくん
1パック(3本)
¥319
税込¥351
当日出荷
ロングブラシが排水パイプの悪臭・詰まりの原因を根こそぎ落とします。
髪の毛も絡み取れます。
毛が細くて短いから水はねしにくい。
汚れはそのまま流水、ブラシの汚れも流水でほとんど落ちます。
用途洗面台のパイプの掃除に。
トラスコ品番355-4517
材質ハンドル:ポリプロピレン、毛:ナイロン、線材:ステンレス鋼
厚さ(mm)20
縦(mm)410
横(mm)20
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。
呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
排水管の詰まり取り
パイプのつまりの解消に!強力パワー洗面台、流し台、和・洋式トイレ、男子トイレなどのパイプのつまりに便利な真空式パイプクリーナーです。ハンドルを引き上げたり、押したりするだけの簡単操作。強力な吸引力と押し下げ圧力でパイプのつまり、汚物を取り除きます。
※複数の排水口がある場合は他の排水口をすべてふさいでご使用ください。
使用場所トイレ
材質取手/ポリプロピレン 本体/ポリ塩化ビニル 頭部/ポリ塩化ビニル、TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×15.5×42
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。
呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
業者を呼ばずに排水管のパイプ詰まりを解決!
独自設計による高強度のワイヤー。先端部分は特殊な4段凹凸形状を回転させることでパイプ詰まりを楽に貫通。
洗面台:ハンドルを回転させるとワイヤーが回転し髪の毛などの詰まりが解消。
トイレ:約4.5mのワイヤーで排水管の奥の奥まで届きます!
洗面台・キッチン・お風呂
汚れを絡めとる
本体:使用後はワイヤーを本体に収納可能
排水管の掃除はコレ1台で解決!
3カ月間保証書付き
色ブルー
質量(g)724
幅(cm)15
ワイヤー長さ(m)4.5
高さ(cm)36
奥行き(cm)15
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
排水口径29~35mmの洗面器用
材質黄銅
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
排水口に吊るすだけ!ヌメリの原因となるバクテリアを除菌、黒カビを防ぎ、パイプの詰まりや悪臭の発生を予防。
質量(g)88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×29×180
アズワン品番64-1128-71
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
トラスコ品番423-2941
種別手動式配水管掃除機
質量(kg)1.9
ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂
アズワン品番64-5153-41
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ