32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシの先端が直角なので、底面も洗いやすい。ブラシケース付き。
用途排水口、ストレーナー、三角コーナーに。 使用場所排水口まわり 仕様ブラシカバー付 ホワイト 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 材質(ケース)ポリプロピレン 材質(柄部)ポリプロピレン
1個
479 税込527
当日出荷

排水口まわり・目地洗いに最適。側面や底面が洗いやすいスリム形状にブラシですので、排水口やタイル目地などの隅々までスッキリと落とせます。
使用場所排水口まわり 材質ポリプロピレン 高さ(mm)25 縦(mm)260 横(mm)90
1個
499 税込549
当日出荷

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

汚れを直接かき出して詰まりスッキリ!排水管のお掃除ブラシツマリや悪臭をスッキリ解消! 排水管のカーブに沿って自在に曲がる排水管のお掃除ブラシ。 S字管のカーブに沿って自在に曲がるブラシなので、排水管の中の汚れを直接かき出せます。 流れの悪くなった排水パイプが、スッキリきれいに。悪臭も改善。 5連ブラシなので、汚れをよく取ります。洗面所・お風呂・台所などの排水口のお掃除に。
材質毛材:6ー6ナイロン、ワイヤー:18ー8ステンレス、ハンドル:スチロール樹脂、ジョイントカバー:ポリプロピレン ブラシ径(Φmm)先端:約40、4連:約30 質量(g)46 全長(m)約1.2
1個
1,198 税込1,318
欠品中

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
エスコ品番EA109CX-1 材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン 全長(mm)600 ブラシ寸法(mm)直径55×115
1個
630 税込693
当日出荷

洗面台や浴室の配水管に詰まった髪の毛を簡単に取ることができます。排水パイプの「Sトラップ」に溜まる、詰まりや臭いの原因となる髪の毛やヌメリなどの汚れを落とします。直径約3.5cmの三角形ブラシが、髪の毛を絡み取るだけでなく、パイプについたヌメリも取ることができます。汚れたブラシに触ることなく捨てることができる、使い捨てタイプです。長さ約46cmのロング柄で、パイプの奥まで届きます。3本入りです。
用途排水管の掃除に 仕様ロングブラシ 材質柄:ポリプロピレン ブラシ:ポリプロピレン・ステンレス鋼線 寸法(mm)Φ35×460H 質量(g)39 シリーズ激落ちくん
1パック(3本)
319 税込351
当日出荷

豚毛コンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)豚毛 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浴室内の床凹凸面の掃除に、カビ・ヌメリ対策に最適のお風呂用ブラシです。ブラシ繊維がバスブラシでは届かない排水口や風呂フタの細かな凹みや溝に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。ブラシ繊維のブラッシング効果で洗剤を含ませた時の泡立ちも抜群です。クリーナーは取り替え可能です。簡単にスペアと交換できます。
用途お風呂掃除に シリーズ激落ちくん
1組(2個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,069 税込1,176
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 使用場所排水口まわり 縦(mm)600
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛 耐熱温度(℃)130
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスコ品番EA109CY-150 材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン グリップ部(mm)20×15×170 適合パイプ径(Φmm)51~76 ケーブル長(mm)1500 ケーブル径(Φmm)6 ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
800 税込880
当日出荷


あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120 毛材ハード 材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小便器の排水口清掃に最適なトイレブラシです。
用途トイレ、小便器、排水口など 材質柄:ポリプロピレン、毛:PBT 全長(mm)約336 質量(g)約63 規格トイレ用
1個
859 税込945
4日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷

3種類のブラシを使わけてお掃除できるバス用ブラシです。3種類のブラシで浴室の床や壁面、水道まわりや排水口まわりの赤カビ(ピンク汚れ)等のお掃除に便利です。床や壁の広い面には「親ブラシ」!ドアレールや溝、目地など細かい部分には「子ブラシの斜めカット」!排水口などには力を入れて洗える「子ブラシのポイント用」!「子ブラシ」は「親ブラシ」に着脱可能です。ブラシを立てて収納できるので水切れがよく衛生的です。
用途浴室掃除用 寸法(mm)210×70×100H
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類のブラシを使わけてお掃除できるバス用ブラシです。3種類のブラシで浴室の床や壁面、水道まわりや排水口まわりのお掃除に便利です。床や壁の広い面には「親ブラシ」!ドアレールや溝、目地など細かい部分には「子ブラシの斜めカット」!排水口などには力を入れて洗える「子ブラシのポイント用」!「子ブラシ」は「親ブラシ」に着脱可能です。ブラシを立てて収納できるので水切れがよく衛生的です
用途お風呂場の床・目地・排水溝など細かい箇所にも使えるブラシ 材質本体・小ブラシ柄=ポリプロピレン、ブラシ=ポリプロピレン・ナイロン(研磨材入) 寸法(mm)195×70×100H 質量(g)190 シリーズ激落ちくん 耐熱温度(℃)70
1個
759 税込835
当日出荷

特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。 洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。 柄が付いており、洗いにくい男性用トイレの排水口のお掃除でも手を汚しません。 ブラシ部が繊維の束状で柔らかいため、水がはねません。 抗菌加工を施した糸を使用しています。 クリーナー部分は自由に曲げられます。 作業中の落下防止用のストラップ付き。 水切れが良く、速く乾きます。
材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、針金:ステンレス、ひも:ナイロン、コードストッパー:ナイロン グレー 質量(g)52 全長(cm)約33 耐熱温度(℃)80 アズワン品番65-2072-78
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

触れたくない汚れに届くロングブラシがプラス。水まわりのお掃除がサッとできる充電式のマルチスクラバー。排水口掃除に着目した設計のロングブラシ。低い位置で届きにくいバスルームの排水口掃除にもぴったり。アタッチメントはブラシ2種類とスポンジ2種類が付属されていて洗いたい場所・モノに合わせて付け替えることができます。付属のUSBケーブルで充電ができコードレスなのでどこでも好きな場所でお掃除ができます。IPX7の防水仕様で気兼ねなく水まわりのお掃除に使えます。女性でも片手で扱える軽量でコンパクトなボディ。
付属品USBケーブル(USB-C/A)、各アタッチメント 適合回転速度(rpm):(強)約330/(弱)約295 質量(g)約265(本体+ロングブラシアタッチメント) 連続使用時間強:約2時間30分/弱:約2時間50分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×60×185(ロングブラシアタッチメント含む) 充電時間(時間)(フル)約2.5 内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 1500mAh 防水保護等級IPX7(防侵形) 定格入力DC5V 1A
1台
3,498 税込3,848
7日以内出荷

毎日使う掃除道具を隠してバスルームに置ける、可愛いペンギンです。お風呂の排水口などのお掃除に便利な3点セットです。V字カットブラシは排水口やすみっこの汚れを落とすのに最適です。ピンセットは排水口の髪の毛取りに便利です。くず入れポケットは本体から取り外せるので、ごみ捨てがやりやすくなっています。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 外形寸法(cm)約11.8×6.6×高さ25.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
899 税込989
8日以内出荷

3種類のブラシが付いたコードレス電動掃除ブラシ。1回の充電で約40~50分使えます。高速回転モーターで手より断然早い。ナイロンブラシ:凹凸のある場所に。スポンジブラシ:平らで広い面に。メラミンスポンジ取付用スポンジ:鍋の焦げ付きなど頑固な汚れに。
用途キッチン周りのお掃除に。掃除ブラシ、電動ブラシ、スポンジブラシとして。キッチン用品、シンク、ガスコンロ、排水口、水切りかご、まな板、タイル、鍋、掃除。 セット内容本体、充電コード、取扱説明書、ナイロンブラシ、スポンジブラシ、メラミンスポンジ取付用スポンジ、スポンジ取付アタッチメント 材質ABS、シリコン 質量(g)約288(アタッチメント含まず) 寸法(cm)全体:約25×16.3×6.4 連続使用時間(分)約40~50 容量(W)10 電池リチウムイオン電池2000mAh 3.7V 充電入力電源(V)5/1A 充電電流(A)~0.8(MAX) 充電時間(時間)約5.5 回転数(回/分)約300 防水IPX7(生活防水)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ハードブラシで目地や隅のお掃除(ブラシは閉じて使用してください。)。ブラシの背面が挟めるようになっているので、排水口の髪の毛取りに便利です。
材質ABS樹脂、PET グリーン 外形寸法(cm)約21.5×4.5×高さ5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
7日以内出荷

マグネット収納ですので何度も付け外しができ、収納場所を選べて便利です。浴室の壁をキズ付けにくく、サビないラバーマグネットです。吸盤では使えなかったザラザラした面にも収納できます。ハードブラシでしっかり洗えます。後ろにヘラが付いているので頑固な汚れもお掃除できます。カラン周辺・排水口まわり・ドアレール等狭い所や細かい所のおそうじに便利です。
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:PET、マグネット:ゴム磁石 高さ(mm)10 質量(g)17 縦(mm)40 横(mm)175
1個
439 税込483
当日出荷

IPX7相当の高耐水で水回りの掃除が楽々。充電式コードレス耐水回転ブラシ。両回転だから効率的に汚れを落とせます。リチウムイオン内蔵なので電源のない場所でも手軽に掃除可能。お風呂場・基地員・洗面台・排水口・窓ガラス・網戸・タイル・ホイールなどの掃除に。
質量(g)655(長尺時)、495(短尺時) 寸法(mm)1110×72×115(長尺時)、435×72×115(短尺時) 定格電圧AC100~240V 50/60Hz output:DC6V 0.5A 内蔵電池リチウムイオン 3.7V 2200mAh 材質ABS樹脂、PP樹脂、ポリウレタン、ポリエステル、アルミ、シリコン、ステンレス 連続使用時間(分)約60
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

トイレ小物もインテリアの一部です。 幅72ミリのスマートなスタイリッシュフォルムが空間に溶け込み、存在を消します。 カーブフィット植毛が便器のカーブにフィットして、サッとお掃除。 排水口の奥や便器の裏側まで入り込み、隠れた汚れを落とします。 硬さの異なる2種類の植毛で、気持ちよくお掃除できます。 ケース底にブラシが触れない設計で、水切れよく衛生的。 側面のボタンを押すと内ケースが外れ、単独で洗えます。グッドデザイン賞受賞
使用場所トイレ トラスコ品番855-3333 材質外ケース/ABS樹脂、内ケース・柄・ブラシ/ポリプロピレン 寸法(mm)約368×168×72 ホワイト 耐熱温度(℃)80
1個
1,800 税込1,980
5日以内出荷

3つの機能が汚れに届く。
用途届きにくい場所、細かい場所の洗浄・掃除に便利なクリーナーです。1本で3通り、排水口のヌメリなどににはシリコーンブラシ・こびりつき汚れにはソフト不織布・触りたくない生ゴミなどに便利なピンセットと、用途に合わせて付け替え可能です。 材質柄/ナイロン、ブラシ/シリコーンゴム、不織布/ナイロン・ポリエステル 寸法(cm)柄/約2×1.4×17、ブラシ/約2.9×5.7×1.6、不織布/約2.4×0.8×11
1個
399 税込439
5日以内出荷