「排水管 油 除去」の検索結果
動植物油用の油脂分解洗浄剤。
ヤシのパワーで分解洗浄する中性洗剤。
中性ながら加水分解による優れた洗浄力があります。
生分解度97%以上で、油脂分を細分化・再付着を防止します。
不燃性でガスが発生しません。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈できるので経済的です。
用途床・壁・側溝・フライヤー・食器・コンテナ類の洗浄、グリストラップ・排水管の目詰まり解消、レンジフード・換気扇の洗浄、作業着・長靴などの洗浄
液性中性
pH7.4~7.8
成分ヤシ油系界面活性剤他
希釈倍率グリストラップ:10~15倍、飲食店厨房:10~20倍、台所回り(調理器具・電子レンジなど):50~100倍
外観液体(緑色)
散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍)
使用期限1年
グリーストラップの頑固な油汚れを簡単に洗浄する為の専用クリーナーです。
消臭効果もありますので清掃時の不快な悪臭も抑制します。
液性弱アルカリ性
形状液体
商品タイプ業務用
1個(4L)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292
使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
繰り返し・詰め替え対応
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
繰り返し・詰め替え対応
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
手動タイプのドレンクリーナーです。
7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に
材質ハイカーボンスチール
質量(kg)1.7
ワイヤー径(Φmm)6.3
ワイヤー長さ(m)7.5
適合パイプ径(Φmm)38~76
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
油とタンパク質の汚れにも効果を発揮します。使い続けることで配管の詰まりを解消し下水の臭いや虫の問題を軽減します。
用途工場の床面、側溝、グリストラップの洗浄。浴槽の洗浄など。
液性中性
材質主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤
希釈倍率100
2018年トラスコ掲載ページ9 0131
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
排水管内の詰りの原因となる髪の毛・ゼラチン質・油脂等を溶かします。
劇薬を使用していないので安心して使えます。
排水管内の髪の毛や油脂などを強力分解!
作業は注いで流すだけ!
詰りを除去することで排水管からの嫌なニオイも除去できます。
使用場所排水口まわり
商品タイプ詰め替え用
液性アルカリ性
仕様毒物及び劇物取締法非該当
成分クロロナトロン液亜塩素ナトリウム他
使用方法一般家庭の場合は排水管内に100~150mL投入、ビル・施設の場合は排水管内に10~20kg投入し、30分放置してください。放置している間に水は流さないでください。30分後、水を流して配管の詰りが解消されていることを確認してください。
種別塩素系排水管詰り除去剤
繰り返し・詰め替え対応
1本(1kg)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
形状液体
商品タイプ業務用
へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
グリーストラップ管理の悩みをスマートに解決
用途グリーストラップ用洗浄剤および住居設備※建築物用洗浄剤(非食品機器用)。
液性アルカリ性
1本(5kg)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
廃油革命!廃油を洗浄液に変える!。天ぷら油の廃油を洗浄液にかえてシンクから直接洗い流せます。流れでた油は超微粒子に分散され微生物に分解されるため、環境にも安心です。処理後の液体が流れたパイプやグリストラップも油脂分が分解され汚れや臭いを抑えます。もちろん直接入れても洗浄できます。スーパーさらさらは、そのまま中性(無リン) 洗剤としても使用できます。
処理量廃油約52L/本
使用方法1.廃油「スーパーさらさら」を入れる(植物油に限る)2.よくかき混ぜる3.水を入れてかき混ぜる4.流す。あふれ出た本液はグリストラップへ流れ出てグリストラップ内の油脂を分散して臭いや汚れをおさえます。
材質界面活性剤
質量(kg)1
TKG品番9-0746-0501
TKG品番(2017)6-0662-0501
1本(1000mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプクリーナー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)9
臭いの原因になる排水管内の汚れを洗浄、除菌します。
1度に1~3錠お使いください。
ペパーミントの香り
成分過炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、コハク酸、炭酸水素ナトリウム、界面活性剤(純石けん分(脂肪酸ナトリウム))、オレンジオイル、香料
寸法(cm)1錠あたり:約Φ2×厚み0.6
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
こんなお得な商品も!
厨房・ホール用洗剤 無リン
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。
希釈の目安5~500倍
液性アルカリ性
使用場所厨房
成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
関連資料(1.0MB)
ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに
仕様回転ハンドル付き
材質鋼
ワイヤー径(Φmm)9
取扱説明書(1.1MB)
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
少ない量でパワフル!こびりついた髪の毛へドロまで強力に溶かし、つまりもニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水パイプ
商品タイプ本体
成分水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
使用方法キャップを開け、排水口・排水パイプに液を注ぎ、15~30分放置した後、水を充分に流す。
シリーズパイプユニッシュ
容量(g)400
液性アルカリ性
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241
アズワン品番64-1137-56
1本(400g)
¥349
税込¥384
当日出荷
ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
トラスコ品番472-9935
材質界面活性剤
質量(kg)2.2
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口
TKG品番9-1314-0601
TKG品番(2017)6-1165-2301
商品タイプ業務用
1本(2L)
¥669
税込¥736
当日出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。
化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。
顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。
種別顆粒状
使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。
標準使用量約150g
成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
外観白色細粒状
液性アルカリ性(pH12)
商品タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
自重の約15倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より耐水性とシート強度を大幅UP!。廃水を透かし液中の油を吸着し、さらに固定化した脂やキリコ等の不純物も除去します。
用途飲食店、工場等でフィルターとして使用し、排水の中のゴミや油の除去・下水管の詰まりの予防
吸着力1枚あたり830mL
1枚の寸法(mm)400×500×4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.17MB)
1箱(50枚)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
<バイオパワー 液状>( 掃除 洗浄剤 排水管洗浄液 )バイオの力で簡単消臭!環境に配慮したロングセラー商品!
用途流し台・洗面所・お風呂などの排水パイプの汚れと悪臭の除去に。詰まりや悪臭の原因である排水パイプ内に付着した汚れを、バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で分解・消臭する、環境にやさしい製品です。油分解酵素を強化し、排水パイプの汚れを分解。悪臭を元から断ち切ります。バイオ(微生物)は水に流されることなく排水管にとどまり、約7~10日間程度活動し続けます。継続使用により約2週~1ヶ月間で汚れと一緒に嫌な臭いもなくなります。初めてお使いになる場合。・初回の使用時のみ、1回2包(50ml×2)を排水パイプの壁面にたれるようにゆっくりと流し込みます。・次回からは1週間ごとに1包(50ml)を排水パイプにゆっくりと流し込んでください。
材質微生物・酵素
容量(mL)正味量:50(×5包)
質量(g)282
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×115
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥949
税込¥1,044
9日以内出荷