32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。 保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。 アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。 ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
当日出荷

1個
990 税込1,089
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4 電動機の極数2P
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力吸引排気用ファンユニットです。 専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。 外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10 出力(W)75 周波数(Hz)50/60 型番4110 電源(単相/V)100 風量(m3/min)8.1/8.1 ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください) 起動電流(A)0.89/0.88 最大負荷電流(A)0.56/0.67 外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)16/14 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207 質量(kg)約1.1 付属品替フィルター3枚 トラスコ品番468-7191
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm)75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム 材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120 処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時) セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg)7.2 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343 運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定) 捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時) 適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売) プラグ形状2極接地型プラグ 静圧(kPa)1.5
1セット
77,980 税込85,778
当日出荷

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

材質カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
1枚
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13 風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5 付属品フィルター1枚 トラスコ品番365-9259 質量(g)930 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10 電源(AC V)100(50/60Hz) プラグ形状2極接地型プラグ 最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様交換用繊維活性炭フィルター(1枚入)、繊維活性炭フィルター付き トラスコ品番828-6637 アズワン品番3-2021-11
1枚
26,433 税込29,076
当日出荷

蓄光顔料を含むインキが昼間の太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え、暗所で発光します。 アルカリに強い。金属・ゴム・プラスチックの表面にも書け、工業用途にも適しています。 すぐれた耐光性と耐熱性。屋外での使用にも適しています。 ペンタイプの固形マーカーです。ペンキのように攪拌の必要がなく、刷毛や筆がいりません。上向きにも書けます。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキング 水周りなどの濡れた面へのマーキング 停電時に作業する際の作業着へのマーキング 誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキング 長さ(mm)125 発光時間(分)200lx(廊下や階段での明るさ)の光を20分間当てて、おおよそ90分から120分視認できます
1本
999 税込1,099
当日出荷

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)耐硫酸露点腐食鋼S-TEN1用溶接棒
S-TEN1用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。 また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れますので中・厚板の溶接に適しています。
用途火力発電、ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。 淡青 伸び(%)29 引張強度(MPa)570 吸収エネルギー(J)170(0℃)
1箱(20kg)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S-TEN用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。 また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れていますので中・厚板の溶接に適しています。
用途火力発電・ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。 (棒端)黄、(棒横)淡青
1箱(5kg×4箱)
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サクラクレパス蓄光用マーカー
RoHS
光源を蓄光し暗所で発光します。(光源により、発光時間は異なります)。蛍光灯光を20分間当てて、おおよそ90分~120分視認可能です。耐光性と耐熱性に優れています。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキングに。水周りなどの濡れた面へのマーキングに。停電時に作業する際の作業着へのマーキングに。誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキングに。 トラスコ品番147-5840 材質キャップおよび本体:PP、受け皿・回転軸:POM 蓄光(黄緑) 明るさ(Lx)200(廊下や階段での明るさ) 適合温度(℃)5~40 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷

設備の内面に塗装することで、燃焼ガスなどの酸と熱から設備を保護します。 アルカリや各種薬品にも耐性があります。 環境負荷6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。
用途排煙装置・脱硫装置の内面、焼却炉・集塵機・ダクトの内面、廃油タンク・薬品タンクの内面、燃焼設備・熱交換器の内面 グレー 特性耐アルカリ、耐薬品、耐熱 仕様半ツヤ 耐熱温度(℃)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
25,900 税込28,490
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト濃度測定用に開発された、No.88RとNo.89の長所を合わせ持つシリカ繊維とフッ素樹脂の複合濾紙です。強度があり、捕集効率が高く、はっ水性を有し、No.89に比べ低圧力損失、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さいため、ダスト量の正確な測定が要求される場合や湿式排煙脱硫装置を通過した排ガスのダスト量測定用に使用されます。
仕様●No.89S●加熱減量(%):0.07●捕集効率(0.3μmDOP%):>99.9 厚さ(mm)1.6 質量(g/本)6 最高使用温度(℃)400 アズワン品番64-1190-19 圧力損失(kPa)0.54 組成フッ素樹脂・シリカ繊維
1箱(10本)
31,980 税込35,178
翌日出荷

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
RoHS
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L 棒長(mm)1000 適合SUS316・316L JIS規格Z3321 YS316L 伸び(%)45(一例) 引張強度(MPa)586(一例) AWS規格A5.9 ER316L 識別色端面/緑 0.2%耐力(MPa)464(一例)
1箱(5kg)
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
RoHS
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、 排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
用途SUS316L
1箱(2.5kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
RoHS
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋環境など過酷な耐食性が要求される箇所での溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
用途SUS316、316Lの溶接 JIS規格Z3323 TS316L-FB0 伸び(%)40(一例) AWS規格A5.22 E316LT0-1/4 引張強度(MPa)538(一例) 0.2%耐力(MPa)420(一例) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
RoHS
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。排煙脱硫酸装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.025/Si:0.56/Mn:1.54/Ni:11.99/Cr:19.14/Mo:2.34 JIS規格ES316L-16 伸び(%)39 引張強度(MPa)546 AWS規格E316L-16 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)448
1箱(2.5kg)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに使われ、測定温度や酸性ガスとの反応性など、条件の違いにより、種々の製品が使用されます。JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)、JIS K 0083(排ガス中の金属分析方法)などに広く使用されます。 繊維状の四フッ化エチレン樹脂から成り、-120℃から260℃までの広い温度範囲で使用でき、加熱減量が少なく耐薬品性のある円筒濾紙です。 特にガスおよびミストとの反応性が小さく、強度も強いことから、湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト補修用に使用されます。
外径(Φmm)25 材質フッ素樹脂 長さ(mm)90 厚さ(mm)1.8 内径(Φmm)22 質量(g/本)11 最高使用温度(℃)260 捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP) アズワン品番64-1190-18 圧力損失(kPa)4.5 吸湿度極小
1箱(10本)
41,980 税込46,178
10日以内出荷