20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接木クリップの支点を浮かし、V字に均等した圧力挟持ができるので活着が良好です。 成苗接木の呼び接ぎ・割り接ぎに最適です。 何度も繰り返し使用できるので経済的。 ウリ科・ナス科兼用で5色あり、鮮やかな特殊色は育苗整理にも役立ちます。 ジベレリン処理時の目印に。
用途果菜類の接木育苗資材
1袋(200個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

苗にやさしく柔軟な片葉合わせ接木用ピンチ!! 本体が透明なので台木と穂木の切断面を合わせて挟む時、接合状態を容易に確認することができます。 穂木挿入時のすべりを良くする加工がなされています。 柔軟性があり台木と穂木の胚軸にやさしく、接合部を保持します。 台木を挟んだ後、ピンチ内側の縦リブ突起(切断面ズレ防止ガイド)に添わせて、穂木の後挿し接ぎ木も簡単にできます。
用途ウリ科の片葉合わせ接木用ホルダー 材質軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(mm)茎保持部:11.0 内径(Φmm)茎保持部:2.1×8.1 適合作物キュウリ・ゴーヤ・メロン・スイカ
1袋(200個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確実な接ぎ木に! ”スーパーアイドル”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。 本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。 材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。 合わせ接ぎ・断根合わせ接ぎ・片葉接ぎ等に適しています。 添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。 キュウリ・スイカ・メロンなどの接ぎ木に【26号・31号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途キュウリ・スイカ・メロンなどの接ぎ木に 材質EVA
1袋(200個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接木用ホルダーの大革命!! 切断面合わせガイドで簡単接木!! 本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。 台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。 柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。 支柱取付け部材が割れ目から割れ目を被うように取付けられているので支柱を通して使えば苗が生長し、保持穴からせり出した後も支柱取付け部材の根元で苗木を支えます。 サイズごとに摘み形状を変えているのでサイズが容易に識別できます。
用途ナス科の合わせ接木用ホルダー 材質軟質ポリオレフィン樹脂 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
1袋(200個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

確実な接ぎ木に! ”スーパーウィズ”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。 本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。 材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。 上部がラッパ状なので穂木を挿入する時、切り口を傷めずスムーズに入ります。 添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。 トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に【14号・17号・20号・23号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に 材質EVA
1袋(200個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キュウリ・メロン・ゴーヤ等ウリ科の片葉合わせ接ぎに!! 本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、接合部がキレイに仕上がります。 茎保持部穴は苗の活着後、接合部が形成される迄せり出ない形状になっているので、カルスが小さく接合部がキレイに仕上がります。 保持具の摘み部は、指先で摘み開く時に使いやすく、持ちやすい状態になっています。
用途ウリ科の片葉合わせ接木用ホルダー 材質軟質ポリオレフィン樹脂 寸法(mm)12.5 適合作物メロン・キュウリ・ゴーヤ・スイカ
1袋(200個)ほか
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確実な接ぎ木に! ”絆(きずな)”は初心者からプロの作業者までの意見を取り入れ、メーカーナスニックスの長年の接ぎ木製品の実績を生かし、方向性を持たない上下どちらからでも同じ様に使用できる接ぎ木クリップにしました。 そのため作業は楽で能率が上がります。 本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。 材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。 上下の挿入口がラッパ状になっているので、茎を傷めることがありません。 トマトナスピーマンなどの接ぎ木に【15号18号21号24号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に 材質EMMA
1袋(1000個)ほか
3,098 税込3,408
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。 植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。 材質ポリプロピレン
1セット(20個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。 接木した後の芽開作業が一切必要ありません。 芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。 自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。 ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面倒な接ぎ木がご家庭でカンタンに出来る。 接ぎ木は果樹や花木の成長に欠かせません。 手間のかかる台木と穂木に切れ込みを入れる作業もこの接木鋏を使用して頂く事で、簡単キレイな形の接ぎ木ができます。
セット内容本体(3種類の刃付)細枝用・中枝用・太枝用 切断能力(mm)(接ぎ木)約3~8 寸法(長さL×幅W)(mm)約215×120
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

接木資材のほとんどが使い捨ての状態の中、生産者の負担を少なくする為に開発した接ぎ木クリップです。 本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接木が出来ます。 上下どちらからでも挿入出来ます。
用途ナス科の接木に 材質PP 号数15 口径(mm)1.5
1袋(1000個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

野菜作りの必需品。
用途防虫ネットトンネル、ビニールトンネルのシートやネットの簡単固定に。 園芸ネット、つるものネットなどのワンタッチ固定に。
1セット(36個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
535 税込589
当日出荷

作業性と経済性を重視した接木用ホルダー!! 本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。 台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。 茎挿入部の径を上下同一にしているので上下を気にすることなく作業が行えます。 サイズの識別用に突起の形状を変えています。又、作業時の転がり防止にもなります。 接合位置中心目印があり、台木と穂木の接合位置の目安になります。 柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。
用途ナス科の合わせ接木用ホルダー 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
1袋(2500個)
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接木・芽接時に使用するテープです。
用途接木・芽接時に使用するテープです。 長さ(m)100 テープ幅(mm)15
1個
579 税込637
当日出荷

くっきり鮮やかしっかりマーク! ピンク・イエロー・ブルー・パープル・オレンジ。 不透明で鮮やかなビビッドカラーを採用し、遠目からでもマーカーが見つけ易くなっています。 柔らかくフィットする素材と特殊な保持穴形状で、植物に優しくしっかりと印付けすることができます。 摘み部が長く突起がある形状で製品の向きが分かり易く、ポケットや袋の中でも正しい向きで持つことができます。 保持穴内側の縦リブが抵抗となり、ズレを軽減します。 処理日、処理範囲、品種など様々な用途に応じた使い分けができます。
用途ぶどうのジベレリン処理などの目印に 材質軟質ポリオレフィン 関連資料(1.75MB)
1袋(500個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に合わせて選べる5色。レッド・クリア・ブルー・パープル・オレンジ。 柔らかくフィットする素材と特殊な保持穴形状で、植物に優しくしっかりと印付けすることができます。 保持穴内側の縦リブが抵抗となり、ズレを軽減します。 摘み部は指先で開く時に持ちやすく、使いやすい形状になっています。 処理日、処理範囲、品種など様々な用途に応じた使い分けができます。
材質軟質ポリオレフィン樹脂
1袋(500個)
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低温伸長性、耐寒・耐暑性に優れた、台木のスーパーヒーロ新登場! スーパー雲竜をさらに強力にパワーUP。誰でも使える使い易さで安心楽々栽培。多収性で強力な草姿と果色の濃さ。 1:ブルームレス台木の中で、最も低温伸長性・肥大性が優れ、根群域が広く、土壌・環境を選ばず、不良条件下でも力を発揮できる。 2:種子が大きく、接ぎ木を含め育苗管理が楽々で、徒長せず良質の苗ができる。 3:初期より生育旺盛で、つるボケにならず、後期まで間断なく成り続く、類をみない超多収。 4:発根・再生が強力で、生育後半でも、孫枝・ひ孫枝の発生も旺盛、つねに若々しさを保ちパワフルな草勢でベト病・斑点細菌病等、諸病害に強い。 5:美しさ(果色の濃さ・光沢の良さ)・食味満点(歯切れ良く、肉質しまり、甘味が増す)で市場評価極めて高く120%の満足度、高値有利販売。
種別きゅうり 適合露地用:たける(尊)・サマーレディ・フェアリー・くるめ夏・あそみどり5号など、雨除用:翠星節成・フェアリー・たける(尊)など、ハウス用:翠星(すいせい)・天星(てんせい)・翠星節成サーファーひじり節成など、その他全ての品種にも広く適応性があります。
1袋(100粒)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)