94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュービクル万能用です。 試験成績書付です。 停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本) 付属品収納ケース トラスコ品番404-6901 質量(kg)4 収納時寸法(mm)300×360×110 適合電圧(kV)6.6
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

静電気による爆発事故を防ぎます。
用途アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。 特性アース付 トラスコ品番322-2365 質量(kg)1.7 定格電流(A)(アースクリップ仕様)20 電線長さ(m)20 電線仕様-太さ(mm2)0.75(補強ワイヤ入) 抵抗値500mΩ以下
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200 表面処理銅めっき 工法単独 リード線太さ(mm2)5.5
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリーターミナル モノタロウ 動画あり
1セット(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)(被覆厚)0.8 仕上外径(mm)3.1 導体外径(Φmm)1.5 ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
1本(5m)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用) 直径(Φmm)32 長さ(m)0.5 アース線の長さ(m)2 材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1巻(20m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷

主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。 全長(m)10 グリーン 質量(g)206 電流(A)12 電圧(V)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20 導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

病院などのアース端子用
用途コンセントなどの組合せに使用します 仕様一般非常電源用、接地リード線付 JIS規格T1021適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプアース付・接地リード線付 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V 適合キャップ- 適合プレート-
1個
649 税込714
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷


仕様アクセサリタイプ:接地ワイヤスタッド●コネクタタイプ:10 mmスタッド●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 共通端子アース線. 高品質の共通端子アース線 工場での使用やフィールドサービスキットとの使用に最適 接地マット / ラミネート及びオペレータで電位差が生じないように設計
1個
3,470 税込3,817
5日以内出荷

工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 接地形コンセントまたは接地形コネクターボディーからアース線を接続できます。
電流(A)15 電圧(V)125
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

共立電気計器アースクランプ
エコ商品
多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能 0.05~1,500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK! (多重共用構造体接地で可能) 1mA~30Aの漏れ電流および交流電流の測定が可能 『真の実効値表示』 接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、 ノイズマークを表示するノイズチェック機能 100件のデータを格納可能なメモリー機能 バックライト/データホールド/ブザー/オートパワーオフ機能 国際安全規格IEC61010-1CATIV300V準拠
付属品8304(動作確認抵抗)、9166(ハードケース)、単3形乾電池R6×4、取扱説明書 質量(g)約780(電池含む) 電源単3乾電池 適合規格IEC61010-1(CAT Ⅳ 300V 汚染度2) 動作方式接地抵抗ファンクション:電圧注入・電流検出法(周波数約2400Hz)2重積分方式、 交流電流ファンクション:逐次比較方式 表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示 連続使用時間(時間)約12(R6使用時) 応答時間(秒)約7(接地抵抗)、約2(交流電流) 交流電流(A)100m/1000m/10/30 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4 被測定導体径最大約Φ32mm オートパワーオフボタン操作後約10分後にオートパワーオフ 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)246×120×54 接地抵抗(Ω)20/200/1500 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート約1回/秒 過負荷保護AC120A/10秒間
1個ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
電線仕様-種別VCT 質量(kg)7.5 コンセント個数4 電線太さ(mm2)2 アズワン品番65-1856-04 フック径(mm)30 漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
電線仕様-種別VCT 質量(kg)8.4 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2 アズワン品番65-1855-94 フック径(mm)30 漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

EPAグラウンド設備やEBP(グラウンド接続点)の有効性をカンタンチェック。ESD保護区域(EPA)に設置されたグラウンド設備の有効性をチェックできます。一般屋内配線のアース回路の配線漏れも確認可能です。洗濯機や電子レンジ用のアース線の確認、EV充電設備の接地配線の確認に。ワニグチクリップ付。
全長(mm)155(コード含まず) 質量(g)110(コード含む) コード長さ(m)1.9 使用温度(℃)0~40 電流(mA)開放:1以下(無負荷時) 定格電圧・周波数周波数:AC100V 50/60Hz(※中性線を含むAC100V電灯配線、携帯用発電機や系統電源から分離された電源には使用できません。) 取扱説明書(1.23MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

6600V以下用(狭所型)。コンパクトな狭所作業用アースフック。頭部金物が角度調整可能に!下側30度~上側90度(30度刻み5段階)。軽量、持運びに便利です。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-12)より狭所へのアクセスが可能に。収納袋付き。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×38) 質量(kg)3.4 範囲(mm)クリップ:Φ35まで 使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内 アース線の長さ(m)相間:14×1×3本 接地間:8m×7×1本 (m2) サイズ(mm)収納袋:300×110×360
1組(1組)
154,000 税込169,400
9日以内出荷

アースチェックランプ付です。 アース線の接地が確実か、コンセントに差し込むだけでプラグのランプを見てわかります。
特性アース付 電線仕様VCT 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付 トラスコ品番209-8792 質量(kg)7.4 コンセント個数4 定格電流(A)AC100 電線長さ(m)30 芯数3P 限度電流(A)15 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

簡易アーステスター(2極法) 共立電気計器 動画あり
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 200/2000Ω2レンジオート 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別) 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC) 測定方式簡易測定(2極法) インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回) 動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。 リード線付接続端子付きで、設置しやすい。 リード線はIV1.6mmを採用。 軽量で作業性に優れています。
規格D種 材質銅メッキ 寸法(mm)(S形加工前)幅30×長さ300×厚さ1.2、(S形加工後)約幅9×高さ14×長さ300 質量(g)約170 リード線IV1.6mm(導体径1.6mm、仕上げ外径3.2mm)長さ3m
1個
919 税込1,011
当日出荷

付属品:打込接地棒・収納袋。34500V以下用。広角度調整タイプ。頭部角度調整が可能に!下側30度~上側90度(30度刻み 5段階)。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-13)より狭所へのアクセスが可能に。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×338)ゴムニギリ付 質量(kg)5.6 範囲(mm)クリップ:Φ35まで 使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内 アース線の長さ(m)相間:22m×1.5×3本 接地間:8m×15×1本 (m2) サイズ(mm)収納袋:400×100×600
1組(1組)
201,000 税込221,100
9日以内出荷

多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能 Android端末とBluetooth接続による多彩な機能 最大100件の本体内部メモリデータをAndroid端末で読み出し保存が可能 Android端末の時刻、GPS位置情報も記録 「いつ?」「どこで?」測定したデータか管理を簡単に! コンパレータ機能で測定値が設定値以下/以上の場合、Android端末から、ブザーでお知らせ 接地抵抗/漏洩電流測定機能 0.05~1500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK! (多重共用構造体接地で可能) 0.1mA~30Aの漏れ電流及び交流電流の測定が可能 接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、 ノイズマークを表示するノイズチェック機能
1台ほか
特価
118,780 税込130,658
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


接地極付きプラグを接地極なしプラグと接地用リード線に変換 90°回転プラグ 絶縁カバー付き
電流(A)15 電圧(V)125 使用電力(W)1500まで
1個
489 税込538
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅質機械配線シートは、主接地リード線をPanduit UGBシリーズの汎用接地棒に接続するための回転防止機能を有します。
用途接地工事に。 トラスコ品番645-2083 材質錫メッキ/銅 長さ(mm)30.6 幅(mm)15.2 高さ(mm)22.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
86,980 税込95,678
23日以内出荷

15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口 コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V 定格電流(A)15・20兼用 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3612 試験電圧(V/1分)1500 種別単線 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
23,980 税込26,378
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
用途隣接するマット間の接続 アース線の長さ(mm)110 仕様隣接するマット間の接続事前に3090又は3050をつけて下さい。 トラスコ品番282-0803 質量(g)18 アズワン品番3-9361-01
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
定格15A125V トラスコ品番320-4511 質量(g)35 端子(入力/出力)3P/2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷