「接着剤 瞬間 光」の検索結果

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アロンアルフアだから、高速・強力接着できる 付属ライトの照射で、硬化時間をさらに短縮 付属ライトの照射で、白化を防止 付属ライトの照射で硬化時間を速めるから、盛り上げ接着や充填接着も可能 通常のアロンアルフアとしても使用できます 付属ライトは硬化時間短縮に最も効果的な青色光を採用 付属ライトはUVライトと比較すると目に優しく、電池交換も可能な仕様
用途位置決めが必要な小さな部品、白化を防止しながら接着したい用途 コーティング用途やパーツ作り 補修用途にも 付属品専用LEDライト×1個(CR2016×2個テスト用付属) 適合プラスチック、合成ゴム、金属、軟質ビニール 主成分エチルα-シアノアクリレート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV接着補修 アサヒペン 動画あり
瞬間硬化接着!その場で簡単補修!塗ってUVライトを照射するだけ!。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。
用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着。 電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理。家具など家庭用品の修繕。 プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用。 プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など 主な用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどの補修、成形、基材同士の接着 材質アクリル系樹脂 硬化時間10秒
1個(5g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ボンド アロンアルファ光」をご使用いただいた方が、2本目としてお求め頂く際に、ライトを省いた接着剤単品としてご使用いただく商品です。光を当てて硬化時間を短縮。専用ライト照射で硬化時間をさらに短縮。専用ライト照射で白化を防止。盛り上げ接着や充てん接着も可能。ご使用の際は専用のライトが必要です。
用途ホビー工作に 適合プラスチック、合成ゴム、金属、軟質ビニール 主成分エチルα-シアノアクリレート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量40g 危険物の性状非水溶性
1個(4g)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分アクリル系光硬化樹脂 硬化時間30~90秒(目安) 保管温度(℃)0~25 適合年齢(歳)15以上
1本(30g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVライトを当てると固まる不思議な硬化剤。硬化剤を塗って付属のUVライトをあてるだけ!約5秒で硬化し始めます。硬化後は切断・穴あけ・塗装などが可能。硬化後は透明な仕上がり。硬化後は耐熱・耐久性があります。多種材に対応しています。本製品は日本製です。UVライトの電池交換が可能。
用途プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミックなどの接着、補修、成形、家庭用品の修繕、電気製品の修理、プラモデル製作、造形、DIYなどのホビー、プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプの水漏れ修理等に。 電源単四形乾電池×1本(別売) 容量(g)硬化剤:約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)硬化剤:20×12×71、UVライト:35×16×57 使用可能材質プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミック
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ほぼすべてのものを接着、固定、塞ぐことが可能! 4秒で硬化する液体プラスチック補修剤BONDICの進化版、BONDIC EVO(ボンディック エヴォ) Bondic EVOは人間工学に基づいて新開発したピストル型グリップを採用した事で、更に持ちやすく小型になりました カートリッジは従来品と共通ですので、カートリッジが無駄になりません 新型UV LEDライトはペン型よりも電力がアップしただけでなく、電池が交換式になりました ペン型と共通カートリッジ・リフィルを採用カートリッジと共にグリップから簡単に取り外しも可能です 従来のペン型のよりも大きく明るいLED 付属品もグレードアップ、ロゴが輝く、高級感あふれる純正メタルキャリングケース、そして純正シェービングツールもセットしましたので、購入してすぐにやすりがけが可能になりました
付属品純正シェーピングツール、メタルキャリングケース、取扱説明書 質量(g)165 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個(4g)
2,998 税込3,298
当日出荷

たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形 セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書 電圧(V)50 内容量(g)4 アズワン品番64-8896-79 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

MAGIC BOND PRO 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングMAGIC BOND PRO
エコ商品
UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
用途工業用紫外線硬化性樹脂 使用温度範囲(℃)-40~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1組ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力。 スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。 成分シアノアクリレート系
1本(2g)ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無色 主なワークパーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。 琥珀色 タイプ中粘度型 使用温度範囲(℃)-55~150 硬度68(HdD) 粘度範囲(mPa・s)3500~6000 主成分アクリル系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間(表面)35秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルテコ(ALTECO)プロ用 瞬間接着剤 713
エコ商品
多用途に使える瞬間接着剤です。『極める』シリーズ中、硬化速度が最も早いタイプになります。細口ノズルが2つ付属しているので細密塗布も可能です。光による黄変や湿気を防ぐAL袋はチャック付きです。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの接着に。異なる材質同士の接着に。 トラスコ品番855-2837 セット内容本体(針なしPE容器)、保存用AL袋(チャック付き)、細口ノズル×2、吸湿剤(シリカゲル) 材質主成分:シアノアクリレート 透明 高さ(mm)190 タイププロ用(中容量) 使用温度範囲(℃)-10~60 容量(g)20 縦(mm)30 横(mm)90 粘度(mPa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L RoHS指令(10物質対応)対応 固着時間(秒)5~20(23℃) 危険物の性状非水溶性
1本
869 税込956
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1771M
光照射することで迅速に硬化できます。低粘度であり、接着部の隙間への浸透性に優れます。光照射することで、白化現象を防止できます。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けず表面硬化性が良好です。光の届かないところは湿気にて硬化しますので、硬化不良の心配がありません。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。ISO10993(生物学的安全性評価)に準拠した商品です
用途隙間へ浸透させて固める用途。白化現象の嫌われる電気・電子・光学・一般部品。一般的な紫外線硬化性接着剤では接着が難しい難接着材質の接着。 トラスコ品番698-7716 黄色透明 タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤 使用温度範囲(℃)-40~100 容量(g)500 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1771E
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。はみ出し部分は光照射により硬化させることができます。被着体の間に浸透した部分は瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。光照射することで、白化現象を防止できます。従来の瞬間接着剤には困難であった充填接着が光照射することで可能です。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。(軟質塩ビ、シリコーン、ポリオレフィン、フッ素樹脂、しみ込みやすい材質等には接着しません。)。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。光学レンズ周り支持体の固定・接着。各種遮光性非金属材料の固定・接着。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。キャリッジと磁気シールドなどのFDD 部品の固定。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。メガネフレームとネームプレートの接着。 トラスコ品番698-7709 黄色透明 タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤 使用温度範囲(℃)-40~100 容量(g)50 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1773E
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。 。はみ出し部分光照射により硬化させることができます。 。被着体の間に浸透した部分瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。 。光照射することで、白化現象を防止できます。 。従来の瞬間接着剤に困難であった充填接着が光照射することで可能です。 。光硬化アニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。 。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。 。 広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。 。中粘度であり、接着部の隙間への浸透性及び流れ防止性のバランスに優れます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。 。光学レンズ周り支持体の固定・接着。 。各種遮光性非金属材料の固定・接着。 。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。 。キャリッジと磁気シールドなどの FDD 部品の固定。 。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。 。メガネフレームとネームプレートの接着。 トラスコ品番552-9840 黄色透明 タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

瞬間接着剤ながら発泡スチロールを溶解させない中粘度タイプです。硬化後も柔軟性を維持し収縮する箇所/被着体の接着に適します。各種含有調査 対応可(PL適合書も提示可能)。製造時の使用電力の15%を太陽光発電で賄っています。
用途工業用部品の接着・補修に。発泡スチロールなどのフォーム材の接着に。接着剤に柔軟性が必要な状況での接着に。 トラスコ品番350-7848 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

スリーボンド光硬化性接着剤 3177
数秒~数十秒の紫外線または可視光照射で硬化します。一液性であり、混合などの手間なく使用できます。光硬化性の他に、湿気硬化性も兼備していますので、 遮光材料(金属や着色材料)は湿気硬化で、光照射可能 な部分は紫外線または可視光照射で迅速に硬化させる ことができます。一般的な紫外線硬化性接着剤に比べ、低積算光量にて 硬化が可能です(10kJ/m2 )。良好な耐湿性・耐熱性を有しています。
用途遮光材料の固定・接着に。熱ダメージが問題となる被着材の固定・接着に。光学レンズ周り支持体の固定・接着に。自動車枠の窓枠材(ウェザーストリップ)の接着に。 トラスコ品番345-8457 容量(mL)20 主成分アクリレート 粘度(mPa・s)1200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1袋(2g×5本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紫外線硬化型の高透明接着剤です。375nmの光により短時間硬化が可能です。
仕様積算照射量:300mJ/cm2以上 内容量(g)10 危険物の類別非危険物
1個(10g)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

MAGIC BOND MB 紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング 動画あり
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150 硬度70(ASTM D2240) 剪断強度(N/mm2)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.005L 関連資料(0.24MB) 硬化時間5~10秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個(5g)
1,798 税込1,978
当日出荷

耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。 主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム 特性耐衝撃、耐振動 仕様中粘度型 成分シアノアクリレート系 透明 時間固着時間(23℃)/10秒 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。
用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布。マグネット用接着剤の塗布。ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布。医療用光硬化型接着剤の塗布。大容量瞬間接着剤(500g)の塗布 トラスコ品番568-6015 幅(mm)214 高さ(mm)363 奥行(mm)357 圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7 最大使用圧力(MPa)0.7 危険物の類別非危険物
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器 仕様低粘度型 成分シアノアクリレート(95%以上) 種別化学反応形接着剤 透明 質量(g)21 タイプ低粘度型 使用温度範囲(℃)10~35 能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(2g)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。 材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂 タイプジェル状 硬度Barcol 35 熱変形温度(℃)105 誘電率3.38 危険等級 アズワン品番1-9842-01 曲げ強度(kg/cm2)1540 品質保持期間約2年(冷暗所に保管) 伸長率(%)5~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.7mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用 セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.8mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 取扱説明書(0.6MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。 星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。
成分アクリル系光硬化樹脂 保管温度(℃)0~25 硬化時間30~90秒(目安) 適合年齢(歳)15以上
1本(100g)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL451
単4形乾電池使用タイプ。バッテリー残量表示付き。白色LEDは、ボタン長押しで明るさを無段階調整可能。手元を照らす微光暖色LED。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。白色LEDはコリメータレンズを採用しており、光を集めて遠くに飛ばしスポット的に照射します。1/4インチナット内蔵で、3脚や1脚に取付可能。※三脚等のネジを締め込み過ぎると、本体内蔵のナットが外れる恐れがありますので、締め過ぎにはご注意ください。万が一外れた場合は、瞬間接着剤等で補修可能です。
質量(g)約50 電源単4電池×3(お試し用付属) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×60×46
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL450
バッテリー残量表示付き。白色LEDは、ボタン長押しで明るさを無段階調整可能。手元を照らす微光暖色LED。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。付属の専用充電池のほか単4乾電池も使えるハイブリッドタイプ 。白色LEDはコリメータレンズを採用しており、光を集めて遠くに飛ばしスポット的に照射します。 1/4インチナット内蔵で、3脚や1脚に取付可能。※三脚等のネジを締め込み過ぎると、本体内蔵のナットが外れる恐れがありますので、締め過ぎにはご注意ください。万が一外れた場合は、瞬間接着剤等で補修可能です。
質量(g)約50 電源リチウムポリマー800mAh(付属) 単4電池×3(付属されておりません) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×60×46
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷