20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(1kg)
8,069 税込8,876
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(2kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。
材質PE製
1袋(20個)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L)2 取扱説明書(1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷


-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(3本組)ほか
9,950 税込10,945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(1kg)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。 全長(m)1 使用圧力(MPa)0 材質フッ素ゴム 使用温度範囲-20~200℃ 適合流体キシレン、硫酸、塩水など 特性耐熱、耐油、耐薬剤
1本(1m)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2 危険物の類別非危険物
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

アビリティーズ・ケアネットセラバンドチューブ
細いチューブ状の天然ゴム製訓練具。 セラバンドと同様に、筋力や関節の機能維持と向上、可動域の拡大の運動に活用できます。 強さに応じて7色に分かれています。 生活習慣病予防・リハビリ・トレーニング・フィットネスに適しています。
材質天然ゴム
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)