1個入り
材質鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90
色調N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7.0
常用使用圧力(MPa)3.5
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375
包装形態個包装なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
材質ポリプロピレン
型式GL-45
ゴム止外径(Φmm)9、12
1袋(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
適合(一斗缶適用口サイズ)50mm
材質ポリエチレン樹脂
質量(g)19
タイプ50mm凸
アズワン品番65-2358-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN
呼称107
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
付属品タッピンねじ(Φ4×6L) 4本
材質(ダクト接続口)亜鉛鋼板
色調(ダクト接続口)マンセルN5(近似)
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×169×160
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
曲がりランスです。
オプション:ノズルチップ。
仕様●情報:接続口:M22×1.5
アズワン品番67-5805-11
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
材質(本体)真鍮
精度フルスケール±5%
接続口(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
オプション品です。
アズワン品番64-1029-18
1個
¥10,980
税込¥12,078
33日以内出荷
オプション品です。
アズワン品番64-1029-19
1個
¥10,980
税込¥12,078
33日以内出荷
こんなお得な商品も!

異径ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状違径ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
適用ダクト:P-05D・P-05DS。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。風量調節機構付。フィルター付。取付場所:天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本、風もれ防止用クッション。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ホ―スニップル 樹脂製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質PA
三重構造で外側ジャケット部が真空断熱された恒温水槽です。 循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させることにより、恒温槽として使用できます。 強力マグネチックスターラーとの併用も可能で、フラスコ・ビーカー等を加温・冷却しながら撹拌できます。
材質SUS304
ホース接続径Φ10.5×14mm
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓
形状キャップ
使用流体空気、水(条件有)
材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
汚くなった目皿の交換用です。
取りはずしに便利なつまみ付きです。
用途洗濯機用トラップ用の目皿です。
材質ポリエチレン
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
汚くなった防臭パイプの交換用です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。
材質ABS樹脂
外径(mm)66
内径(mm)62
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
汚くなった泡防止パイプの交換用です。
排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。
排水口内径31ミリに対応
用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。
材質ABS樹脂
適合配管排水口内径31ミリ
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
汚くなった防臭パイプの交換用です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。
材質ABS樹脂
外径(mm)61
内径(mm)56
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
排水口内径31ミリに取付できます。
ステンレスバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
色アイボリー
使用温度(℃)1~50
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
排水口内径36ミリに取付できます。
ナイロンバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
付属品バンド
材質エラストマー、ナイロン
使用温度(℃)1~50
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
汚くなった目皿の交換用です。
用途洗濯機用トラップ用の目皿です。
材質ABS樹脂
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
分岐金具
用途接続ねじG1/2用
ねじ径水栓側:W11山20
接続ねじG1/2
ハンドル色ペールホワイト
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
汚くなった防臭ワンの交換用です。
用途洗濯機用トラップ用の防臭ワンです。
材質ABS樹脂
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093
色白
質量(g)605
スイッチ個別
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
汚くなった泡防止パイプの交換用です。
排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。
排水口内径36ミリに対応
用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。
材質ABS樹脂
適合配管排水口内径36ミリ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ