1,442件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質樹脂 グレー 質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続リード線接続式 接触抵抗(mΩ)150以下 設置方法露出設置 設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
859 税込945
当日出荷

仕様タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119) 材質(本体)PBT 保護構造IP67(IEC60529) 適合規格IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証) 定格使用電流100mA 相対湿度30~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと) 接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×4本 保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6) 感電保護クラスClass II(IEC60536) 汚染度(使用環境)3 色(本体) 繰返し精度(%)10以下 定格使用電圧(V)DC24 最大動作周波数(Hz)150 耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
1個
特価
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造IEC IP40 質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合) 接点構成1a(単極単投-常開形) 耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)150以下(初期値) 使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて) 機械的耐久性1000万回以上(60回/min) 許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性300万回以上(30回/min) 接点容量(定格)DC10W(最大) 許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
1個
659 税込725
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品両面テープ セット内容ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚 タイプ(スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり 種類ステルススイッチ スイッチON-OFF(自動戻り式) コード長さ(mm)300 コード0.2sq相当 使用可能温度範囲-10~60℃ 使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可 作動(範囲)本体上面から約4mm以内
1個
999 税込1,099
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)超小型マグネットスイッチ
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。非常に小型(直径11mm・全長16mm)ですので、ほとんどの扉や窓に簡単に設置できます。
材質樹脂 グレー 質量(g)約10(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続リード線接続式 接触抵抗(mΩ)150以下 設置方法埋込設置 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm)8以下(マグネット~スイッチ間)
1個
999 税込1,099
欠品中

小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状汎用ヨコ型 保護構造IP67 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内) 機械的耐久性1000万回以上 許容操作速度0.05mm~0.5m/s 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) ケーブル引出方向ケーブルなし 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27) 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20 使用周囲湿度(%RH)35~95 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様IDEM GBNゲートボルト(非接触スイッチ用). IDEM非接触スイッチ用のアクセサリ製品です。. 品番 ; 123-7530 123-7530 、GBN-1スライド式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7531 123-7531 、GBN-1スライド式ゲートボルト、右 品番 ; 123-7532 123-7532 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7533 123-7533 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、右 品番 ; 826-4063 826-4063 、GBL-1 / GBA-1用背面ハンドル 品番 ; 826-4072 826-4072 、GBL-1 / GBA-1用スプリング式キャッチ 材質金属、ステンレススチール(ガイド) サイズ78 x 195mm RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプゲートボルト
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性1500万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min)最大30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

動作方式モーメンタリー形 接点構成a接点 保護構造防滴形 取付け方法両面テープや接着剤など 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容積比1/8(MG-103比較)の超小型化を実現、色々な場所に目立たず取り付けられます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面には細いクギで固定できます。
材質樹脂 グレー 質量(g)約6(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続リード線接続式 接触抵抗(mΩ)150以下 設置方法露出設置 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm)12以下(マグネット~スイッチ間)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)非接触スイッチ
スイッチに触れずに操作ができる! ウイルス・細菌による感染リスクを回避! 衛生面に配慮した施設などに最適!! 本体に触れずに自動ドアなどを開閉できるので、食品工場、病院、老健施設など 衛生面に配慮が必要な現場に最適です。 LED表示、アンサーバック音により、検知状態が一目で確認できます マイクロ波方式の採用により、低温倉庫等の温度差が生じる現場での結露による 誤動作が大幅に軽減されます。出力はワンショット・ラッチ出力の2パターン設定が可能です。 IP55相当の設計により、洗浄可能でより衛生的な本体構造を実現致しました。 厚さ22mmの業界最薄で他の器具と並べても違和感を与えません。
仕様(動作確認音)音量:大/小/無音、(抗菌処理)ASA樹脂/Ag入り、(耐薬品)洗浄用次亜塩素残 質量(g)約100 検出方式マイクロ波方式 検出距離(mm)最大約500 電源電圧(V)DC12~24±10% 保護等級IP55相当(壁面(裏面)は該当せず) 消費電流(mA)100以下 出力接点無電圧リレー接点1a(ワンソット(検出時間+0.5秒オフデュレイ)/ラッチ切替式)、DC30V・1.0A 使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・半野外(雨の直接かからない場所) 表示灯接点出力時:橙点灯、待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

圧着コネクタ用端子で省配線、省工数化に貢献。圧着コネクタにより省配線化が可能。端子も横引き出しによる省スペース化を実現。アクチュエータは2方向の取りつけを用意。スイッチの取りつけ自由度が拡大。形SS超小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。
1個
特価
179 税込197
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

WSS 非接触スイッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)非接触スイッチ
エコ商品
手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です。 熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100~ 600 mmの範囲で調整可能です。 解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます。 石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます。
付属品取付ブラケット、取付ねじ ホワイト 質量(g)150 使用温度範囲(℃)-20~+55 周波数(Hz)感知:5~ 200 電源(V)DC12/24±10% 消費電力(W)1.5以下 適合板厚(mm)6~ 20 速度感知対象:30~ 1200mm/s 応答時間(秒)約0.3 取付け方法スイッチボックスに取り付ける、壁に穴加工をして取り付ける 出力保持時間約0.5秒(モーメンタリ方式の場合) RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(mm)100~ 600(調節可能) 周波数(GHz)ISMバンド:24.125(特定小電力無線局) 接点容量出力:無電圧c 24V1A 抵抗負荷(A)1
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

手をかざすだけでON/OFFできる。さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに)。お子様からご年配の方までラクラク操作。工事/工具不要で簡単設置。手が塞がっていても身体の一部で操作できます。
材質ABS/PC 質量(g)約125(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) サイズ(mm)76×124×41
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)非接触スイッチ DHS-24
センサーに手をかざすだけで信号出力します 衛生面に配慮したい場所に最適です
質量(g)約265 出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、AC250V 1A DC30V 1A(抵抗負荷) 電源電圧DC24V±5% 検出方式近赤外線直接反射方式 消費電流(mA)30以下 使用周囲温度(℃)-10~+55 材質(カバー)ステンレスヘアライン仕上げ 検知距離(m)0~200 応答速度6msec以下 設置場所屋内・屋外 表示灯検知時:赤色LED点灯
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷



SUS(エスユーエス)e-CON付非接触スイッチ
直接触れることなく、近付けるだけでONします。
型式DHS-1 ケーブル長(m)2 検出距離(mm)最大500 メーカー竹中エンジニアリング 点灯方式出力時:橙点灯、待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式
1個
52,000 税込57,200
10日以内出荷


アドバンスシリーズ。スイッチに手をかざすだけで、照明器具をON/OFF。暗闇で表示ランプが光るのでスイッチの場所がわかりやすい。検知距離が設定可能。省設計・省施工に対応
用途高齢者施設や病院、学校・保育園をはじめ、汚れた手・濡れた手で操作する頻度が高い玄関・洗面所・キッチンなどにおすすめです。 仕様非接触スイッチ(検知距離切替機能付)、照明4A、換気扇2A マットホワイト 定格4A 100V-242V AC 適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)(マットホワイト)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

・手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です。・熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100~600 mmの範囲で調整可能です。・解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます。・石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます。
1個
90,980 税込100,078
4日以内出荷

手をかざすだけでON/OFFできる さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに) お子様からご年配の方までラクラク操作 工事/工具不要で簡単設置
付属品取付金具、取付ネジ、シール 質量(g)約125(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×24×41(最大値) 電池寿命スイッチ 約9ヶ月、ワイドスイッチ 約8ヶ月 (※1日10回動作時※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)
1個
2,279 税込2,507
翌々日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型マグネットスイッチ
b接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質樹脂 質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計) 使用周囲温度(℃)-30~+50 設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット離隔時:開、マグネット近接時:閉 防水性JIS防水等級7相当 接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷) セット距離(mm)18
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途スイッチの前を「てのひら」を行き来することでスイッチの入切を操作できます。 キッチンや、ガレージなどで手が汚れているときなどに便利です。 消費電力(W)2.6 材質PC 全光束(Lm)297 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×10 センサー赤外線近接センサー 色温度(K)3000 センサー効範囲約5cm 入力電源12V 0.5A 光軸調整範囲無段階(10%~100%) 演色指数(Ra)80
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)超小形押しボタンスイッチ
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封機構。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
種類非照光式 極数単極 使用温度範囲(℃)-20~+85 規格UL規格認定品 スイッチON-(ON) 定格0.4VA AC、DC最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA ボタン形状 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V) 取付穴径(Φmm)2.5 接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 端子ピッチ(mm)2.54 操作部形状スタンダード 電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回 耐電圧(V)AC250 1分間 作動力0.78~2.94N
1個
379 税込417
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ
a接点仕様のマグネットスイッチです。
材質樹脂 質量(g)約20 (スイッチ、 薄型マグネット合計) 使用周囲温度(℃)-30~+50 (結露なきこと) 接触抵抗(mΩ)200以下 設置場所屋内: ドア、 サッシ枠などの内側取付 開閉寿命(回)100万 (定格負荷) 接点容量AC/DC30V 0. 1A 動作接点無電圧接点 (a接点)、マグネット離隔時/接点 閉、マグネット近接時/接点: 開 セット距離(mm)12以下 (マグネット~スイッチ間)
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ
マグネットスイッチが薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。マグネット部には取り付け補助用として両面テープを貼り付けています。動作距離は15mm以下です。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。
動作距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 設置場所ドア、サッシ枠などの内側 設置方法露出設置 配線接続端子接続式 質量(g)約7(スイッチ、マグネット合計) 材質樹脂
1式(50個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型マグネットスイッチ
a接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質樹脂 質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計) 使用周囲温度(℃)-30~+50 設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(a接点)、マグネット離隔時:閉、マグネット近接時:開 防水性JIS防水等級7相当 接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷) セット距離(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)マグネットスイッチ
部品名称マグネツトスイツチ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.93MB) 図解NoSSA-K400A エンジン フライホイール・スタータ部品_No.11、エクセル500 フライホイール スタータ部品_No.11、SSA-C610 走行用エンジン フライホイール スタータ部品_No.11、SSA-K500 フライホイール、スタータ部品_No.11
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)マグネットスイッチ
規格V18513C-0000 部品名称マグネツトスイツチ 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.96MB) 図解NoSSA-Z500MA-2 ペダル部品_No.30、SSA-Z500-1 ペダル部品_No.30、SSA-Z500DX-2 ペダル部品_No.30、SSA-Z601S ペダル部品_No.30、SSA-F617VT ペダル部品_No.8、SSA-E602DX ペダル部品_No.12、SSA-Z500MA-1 ペダル部品_No.30、SSA-Z601S-1 ペダル部品_No.30、SSA-E602 ペダル部品_No.12、SSA-Z500-2 ペダル部品_No.30、SSA-F617MAT-1 ペダル部品_No.8、SSA-F617MAT ペダル部品_No.8、SSA-F617VT-1 ペダル部品_No.8、SSA-Z550 ペダル部品_No.30、SSA-Z500DX-1 ペダル部品_No.30
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ送信機
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です 4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます サッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能です ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V) 電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として) 周波数帯域(MHz)426 出力10mW以下 電波到達距離(m)100(見通し距離) 使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと) 構造日常生活防水構造 防塵防水性能IP67相当 機能送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能 質量(g)約100(電池を含む) 材質樹脂 表示灯【赤色】窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ 材質樹脂 質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続M3端子接続式 使用周囲温度(℃)-30~+50 接触抵抗(mΩ)200以下 設置方法露出設置 付加機能ループチェック用テスター孔 設置場所ドア、窓などの内側 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチセット
配線は電線を本体側面の配線口に差し込み端子ネジを締めるだけ、ループチェックも端子ネジで簡単にできます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ 材質樹脂 質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続端子接続式 接触抵抗(mΩ)200以下 設置方法露出設置 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ
スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。
付属品取付けネジ 材質樹脂 質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続M3端子接続式 接触抵抗(mΩ)200以下 設置方法露出設置 付加機能ループチェック用テスター孔 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
1式(50個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。接点出力がc接点になっていますので、セキュリティ用だけでなく来客チャイム等にも利用できます。
材質樹脂 グレー 質量(g)約30(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続リード線接続式 接触抵抗(mΩ)150以下 設置方法埋込設置 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(c接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

BIGM(丸山製作所)マグネットスイッチ
部品名称マグネツトスイツチ 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.47MB) 展開図4(1.53MB) 展開図5(1.46MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 図解NoMS615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.15、MSA755DR6S-Y(13) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.15、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.15、MS753DR6S-3Y エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.15、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.15、MS753DR6S-2Y -A エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.15、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.15
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷