25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家庭からプロユースまで豊富なサイズ展開。 鉄特有の熱まわりの良さで食材を投入しても油温度が一定に保たれます。
材質鉄表面加工透明シリコン焼付塗装 板厚(mm)3.2
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

田辺金具銅揚げ鍋
使うたびによくなじむ、プロ愛用の一品。
材質
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカオアルミ鉄揚鍋
3.2mmの厚板仕様の為、具材を入れた時に温度が下がらないので天ぷら等の揚げ物に最適。
厚さ(mm)3.2
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サミット工業カラッ!フル揚げ鍋
温度計付(容量は満水容量です。)
材質本体/鉄(シリコン焼付塗装)、アミ/鉄(クロームメッキ) 容量(L)3.2 寸法(cm)20cm サイズ(cm)20 寸法(幅W×奥行D)(mm)238×220 深さ(mm)107 底径(Φmm)140 底面の厚さ(mm)1.6 TKG品番9-0431-0601 TKG品番(2017)6-0388-1501
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

油を注いだ時に液だれしにくく、油切れの良い幅広な注ぎ口。
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ 材質本体:鉄(シリコーン樹脂)、アミ・取手:鉄(クロムめっき)、温度計:バイメタル式 底面の厚さ(mm)1.2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を 使用し、鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁 調理器に最適です。炒め物や煮物にも使える万能鍋!
材質SUS444
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワー・デンジ(モリブデン鋼)[IH対応]Point 熱源を選ばないタフなアイテム。あらゆる熱源に対応・単層極厚底構造がプロの過酷な厨房を耐え抜きます。 ガス火はもちろん業務用電磁調理器には特にお勧めです。高耐久ボディ・鍋本体には耐久性・耐腐食性に優れたモリブデン鋼を採用。 アルゴン溶接で加工された取っ手部は内面にビスが無く洗浄が 簡単です。一目で判る目盛付・便利な目盛付きで仕込量や調合目安がわかりやすく調理を サポートします。(寸胴鍋、半寸胴鍋のみ)
材質SUS444
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仔犬印(本間製作所)プロデンジ 揚鍋
NSSC190ステンレス製。 プロのための電磁調理器用鍋です。NSSC190(19Cr-2Mo-Ti-Nb-UL-C-LN)とは厨房業界最高峰の耐食性・耐久性を誇るモリブデン入りクロムステンレスで、SUS444(18クロームモリブデン)規格の中で最高品質にランクする、業務用電磁調理器鍋に最適の材質です。
材質SUS444(NSSC190)
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EBM(江部松商事)モリブデンジⅡ 揚鍋
熱を平均に伝える極厚底のボディーは、電磁調理器に最適。もちろん全ての熱源に対応します。
材質SUS444(モリブデン鋼)
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUS444 容量(L)3 内径(直径・口径)×高さH(mm)305×80 寸法(Φ×mm)内305×H80(底245) 底径(Φmm)245
1個(1個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

便利な機能付き”揚げ物鍋”シリーズ 網をはずせばとんかつを2枚揚げられます
材質本体・取手/鉄、アミ/鉄(クロムめっき) 寸法(mm)約:285×205×100 質量(g)約:660 サイズ(cm)20 容量(L)3 表面処理シリコーン樹脂塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
欠品中

キングデンジ 揚鍋 (目盛付) ナカオアルミ 動画あり
プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。
材質ステンレス・ハンドル:真鍮合金
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。○揚げ鍋。「鉄」は使い込むほどに油なじみが良くなり、焦げつきにくい道具へ成長します。蓄熱性が高く油の温度を均一に保ち、揚げ物がカラッと仕上がります。お手入れをしっかりすれば末永く何年にも渡り使え、手放せない一本になっていきます。○おろし金。厚い金属板に鏨(タゲネ)と呼ばれる道具を用いて一目ずつ丁寧におろし刃を作る「本目立て」をしています。刃が鋭く丈夫で、切れ味と耐久性に優れています。細かい刃が素材の繊維をきめ細かく切りおろし、素材の風味を際立たせます。容器はおろしやすいように傾斜が付いています。1.0mmの厚板を使用しているため、補強のためのカール部分のないシンプルな設計で汚れがたまらず衛生的。
サイズ(cm)段付揚げ鍋:24 材質段付揚げ鍋:鉄(シリコン樹脂塗装)、アミ:鉄(クロムメッキ)、おろし金・容器:ステンレス鋼、蓋:シリコーンゴム 容量(L)段付揚げ鍋:約3.4 寸法(mm)段付揚げ鍋:約332×241×107、おろし金セット:約113×192×59 質量(g)段付揚げ鍋:約1230、おろし金セット:約490 セット内容段付き揚げ鍋24cm・おろし金セット各1
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

『揚げ天 広口深型揚げ鍋 アミ付 24cm』は、食材を揚げる作業がしやすいワイドな広口タイプの調理器具です。素早く油切りができる揚げアミが付いています。本体はブラックで、蓋はシャンパンゴールド調のツートンカラーがオシャレです。揚げ物調理に適した鉄製なので、油の温度を保つことができ、一定の温度で揚げることができます。深さがあるので油ハネが抑えられます。ガス火・IH電磁調理器100V・200Vに対応しています。
用途ご家庭での揚げ物調理に。 材質本体:鉄、アミ:鉄(クロムメッキ) 容量(mL)3800 サイズ(cm)24 最適油量(mL)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.2×12.8 塗装本体:シリコン焼付け塗装 底面の厚さ(mm)1.2
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラッと揚がる鉄の揚げ鍋。蓄熱性の高い鉄は油の温度を下げにくく美味しく調理可能です。温度計付きなので、食材に合わせて適温を確認できます。油をより安全に扱える油はねガード付き。
サイズ(cm)22 材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、油跳ねガード:鉄(焼付塗装) 容量(L)約3.3 寸法(mm)約320×245×110 質量(g)約630
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

カラッと揚がる鉄の揚げ鍋。蓄熱性の高い鉄は油の温度を下げにくく美味しく調理可能です。快適に調理ができる深型段付構造。注ぎ口が付いているので油の移し替えに便利。温度計付きなので、食材に合わせて適温を確認できます。油をより安全に扱える油はねガード付き。
サイズ(cm)24 材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、油跳ねガード:鉄(焼付塗装) 容量(L)約3.1 寸法(mm)約335×250×100 質量(g)約830
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

杉山金属仕切屋
中身が見えるガラス蓋付き。焦げ付きを防ぐフッ素樹脂加工。すき焼き鍋を模したすっきりフォーム。二つの料理が一度に作れます。すき焼き・寄せ鍋・キムチ鍋・水炊き等の鍋物はもちろん、煮物やお吸い物の調理にも!。揚げ物もOK(二度揚げに最適)、揚げ物を下揚げ用と仕上げ用に分けられるので、揚げカスや油の汚れを気にせずカラッとキレイに美味しく調理できます
付属品ツル2本 材質本体/アルミニウム合金(内面ふっ素樹脂塗膜加工、外面シリコン塗装)、フタ/強化ガラス 質量(g)1500 深さ(mm)約60 内寸(mm)255×255 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×70 アズワン品番64-3219-71 底面の厚さ(mm)6 満水容量(L)3
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷