20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
タイプ3段切替形 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格AC6A 100V用 結線方式ねじなし端子式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応
適合機種CY40-WG 付属品締付ネジ2本、木ネジ4本、絶縁チューブ2本、耐熱チューブ(11cm)2本、バンド2個、リングスリーブ2個
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節 トラスコ品番468-6934 質量(g)150 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×23×125(突起部除く) 使用電力(W)(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

強弱速調付換気扇を1個のスイッチで並列運転する場合に、ご使用ください。
仕様配線用端子:速結端子(Φ1.6、Φ2.0) 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)1.5以下 電源単相100V50/60HZ 定格制御容量最大電流5A以下、起動電流10A以下 接続台数2台(強ー弱速調付換気扇)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。 付属品目盛板 質量(g)700 周波数(Hz)50/60(自動切換) 制御方式位相制御 本体寸法(mm)100×115×64 設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点 相数単相 絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~ 電圧許容範囲定格回路電圧の±10% 周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減) 絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上 負荷電流(mA)100~
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K-15S スピードコントローラー 神沢 動画あり
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)15 電圧(V)100 連続使用時間(分)30 ヒューズガラス管ヒューズ 最大負荷(W)1500 回転数(%)0~70
1台
6,998 税込7,698
当日出荷



ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
寸法(mm)70×120 付属品24時間換気お願いラベル1枚
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします 仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番387-1410 適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60 質量(g)75 定格電圧(V)100(AC50/60Hz) 使用範囲100V 20~200Wまで 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39 コントロール幅約75~100V
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 出力電流(A)15 相数単相 ヒューズ容量(A)15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節を手元で操作できます。ON-OFFスイッチ付
仕様ON-OFFスイッチ、雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番468-6942 ブラック 質量(g)155 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 使用範囲(白熱灯)100V 20~160Wまで、(換気扇)100V 20~100Wまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×125 電源コード(m)1.8 可変範囲(%)0~100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ケース入りのため、すぐにご使用になれます。 電圧計付、アース付の電源プラグコード付です。 ワールドワイドなマルチコンセント付、端子台タイプも製作できます。 ヒューズを内蔵しています。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。 質量(g)800 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 制御方式位相制御 本体寸法(mm)120×120×55 定格電流(A)11 容量(kVA)1.1 設定方式手動設定(設定器内蔵) 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地 DC500Vメガーにて 50以上 相数単相 絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間 周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減) 定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10% RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(mA)100 出力電圧調整範囲(%)入力電圧の15~98
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

ユアサ(ユアサプライムス)換気扇
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)AC20~98 寸法(mm)55×44×79 質量(g)150 負荷接続コンセント 入力電源2Pプラグ
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。
種類工作キット 制御方式位相制御(ヒステリシス除去回路付) 出力電流(A)最大16可(連続10) 電源電圧(V)AC100 負荷接続5~1600W 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×57×52
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷