卵形の形状、表面の凹凸加工で握った際にも手にしっかりフィット
テレビを見ながらでも、オフィスでのちょっとした休憩時間でも、場所を問わずどこでも簡単に手、指、前腕のエクササイが可能。
用途握力の強化にも最適。リハビリテーションにも便利! ※リハビリ目的でエクササイズを行う場合は、事前に必ず医師と相談してから行ってください。また、ご使用中に痛みや不快感を感じられましたら直ちに使用を中止し医師にご相談ください。
材質TPR
色ピンク
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
手、指、握力のトレーニングに最適です。
ピンクボールは抵抗力弱め、ブルーボールは抵抗力強めです。
材質TPR(合成ゴム)
質量(g)200
寸法(cm)Φ5
1組
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色青色
質量(g)約50
寸法Φ5cm
抵抗(50%圧縮時)約3.6kg
強度強
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ソフトタイプのウェイトボールで握力強化やスナップトレーニングに最適です。
材質PVC
質量(kg)1.5
色ライトブルー
直径(Φcm)13
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
柔らかい、軽い、痛くないスポンジ製。つかめる、つぶせる、元に戻る。不思議な感覚のスポンジボール。指先運動にも役立ちます。
質量(g)30
直径(Φcm)約9
芯材スポンジ
材質(表面)ポリウレタン
手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。
普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質シリコン
容量(g)85
持ち運びに便利なバランスボール。耐久重量100kg。空気を入れて、直径を調節。
材質PVC
直径(Φcm)最大保障Φ23
指・手のストレッチ、リハビリ、リラクゼーションに最適!
指でのばす、つまむ、手と手でおす、など簡単にエクササイズ出来るアイテムです。
手・指・腕のトレーニングやリハビリ、握力強化、さらにはリフレッシュやストレス解消にもお役立て下さい。
寸法(cm)約10×10×3
質量(g)約100
材質TPR
RoHS指令(10物質対応)対応
握るだけで前腕を鍛えられる。
仕様強化・効果のある部位:手・腕
材質グリップ:ポリプロピレン(カバー:PVC)、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)
寸法(mm)約94×28×126
ソフトタイプのウェイトボールで握力強化やスナップトレーニングに最適です。
材質PVC
質量(kg)2.5
色ブルー
直径(Φcm)15
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
硬度HS95
材質ウレタン
バランストレーニングや筋力強化などに幅広く使用できます。
材質ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)300
かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ
タニタサイズで適切なボディサイズになろう
消費カロリーが22%アップ。
・椅子に座っている時を比較。
・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。
アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
仕様耐荷重150kgのバランスボール
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本
材質PVC
寸法(mm)幅650×高さ650×奥行650
色シルバー
直径(Φmm)650
材質(本体)PVC
質量(g)約1200
本体質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×650
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅650×高さ650×奥行650
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
握って手指の運動に!・手の平サイズのたまご型。バッグの中やデスクの引き出しに入れておけば、いつでもどこでもエクササイズが楽しめます。手の運動に最適です。ゴム素材で伸縮強度が選べます。ピンクが初心者におすすめ!!
寸法(幅W×高さH)(cm)約4.5×6.5
質量(g)約60
材質TPE
ケース入数12
ソフトタイプのウェイトボールで握力強化やスナップトレーニングに最適です。
材質PVC
質量(kg)2
色レッド
直径(Φcm)14
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
指先や握力・前腕部のトレーニングに適しています。ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。
寸法(Φmm)約50
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
色オレンジ・ブラック
適合負荷10kgから40kgまで
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
材質ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)100
付属品空気注入用ストロー
毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。
仕様強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ
付属品フットポンプ
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)約100
寸法(Φmm)約65
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。
全長(mm)160
刃長(mm)56±3
仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード
質量(g)120
全幅(mm)83
切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)
材質(グリップ)PBT
刃厚(mm)3
材質(キャップ)PBT
材質(センターピン)SUS303
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色緑色
質量(g)約50
寸法(cm)Φ5
抵抗(50%圧縮時)約2.3kg
強度中
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
質量(g)約50
寸法(cm)Φ5
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色青色
質量(g)約70
寸法(cm)Φ5×7.6
抵抗(50%圧縮時)約3.6kg
強度強
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色緑色
質量(g)約70
寸法(cm)Φ5×7.6
抵抗(50%圧縮時)約2.3kg
強度中
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色黒色
質量(g)約50
寸法Φ5cm
抵抗(50%圧縮時)約7.7kg
強度最強
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色赤色
質量(g)約70
寸法(cm)Φ5×7.6
抵抗(50%圧縮時)約1.4kg
強度弱
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色黒色
質量(g)約70
寸法(cm)Φ5×7.6
抵抗(50%圧縮時)約7.7kg
強度最強
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
手軽にテーブルなどで楽しめます。
玉打ち器の下部にはキャスターが、また上部には持ちやすいように丸型ハンドルが付いていますので、上肢の力や握力の弱い方などにでも操作が簡単です。
座ったままの姿勢で使用できますので、車椅子使用の方などの参加も可能です。
体感バランスの向上、上肢のRom-Ex(関節可動域訓練)の効果も期待されます。
セット内容玉打ち器4個(赤・青各2個)、ボール6個
材質(玉打ち器)木製、プラスチック
寸法(mm)(玉打ち器)250×186×100、(ボール)Φ40
質量(g)(玉打ち器)1000、(ボール)10
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
手指の運動性と握力を強化。
指先で挟んだり、手のひらで握るなど、いろいろな訓練に。
材質PU
質量(g)70
直径(Φcm)4.5
こんなお得な商品も!

キーレスチャック
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
ドリルミルチャック用のコレットです。
最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。
形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g)40
ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。
テーパーBT30 7/24
ニュードリルミルチャック専用のスプリングコレットです。最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。
ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g)3
寸法L(mm)14
等級AA
寸法D(Φmm)8.5
キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。
付属品フックスパナ
材質スチール
精度(mm)0.05
マシニングセンター・スロッターに最適です。
テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。
薄型で重心が低く把握力が大きいです。
優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に
チャック外径(Φmm)255
質量(kg)27.7
把握能力46kN
外径把握(mm)4~210
内径把握(mm)68~189
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
マシニングセンター・スロッターに最適です。テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。薄型で重心が低く把握力が大きいです。優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に。
チャック外径(Φmm)305
トラスコ品番246-2770
質量(kg)40
外径把握(mm)5~253
内径把握(mm)80~233
把握力(kN)55
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。
付属品フックスパナ
材質スチール
精度(mm)0.05
ツカミ能力(mm)3~16
外径(mm)56
関連キーワード
1
2
次へ