測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属
質量(g)490
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050
医薬品医療機器等法一般医療機器
明るく読み取りやすいカラーダイヤルパネル。
測定範囲(kg)0~50(0.5単位)
材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属
質量(g)520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×215
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
測定範囲(kg)0~100(0.5単位)
材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属
質量(g)520
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
付属品専用ケース
材質ポリカーボネート、ABS
質量(g)約390(電池含む)
方式ロードセル式
機能オートパワーオフ機能
電池単4乾電池2ヶ(約100時間)
測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応)
測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位)
アズワン品番65-0543-85
1枚
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。
握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。
スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。
パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg
付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース
質量(g)約300
電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属)
本体寸法(mm)220×100×55
表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位
アズワン品番8-2370-01
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
計測針は強化プラスチックで保護されています。
仕様アナログ表示
サイズ約154×235×59mm
質量(g)約620g
タイプ置針式
目盛間隔0.5kg
医薬品医療機器等法一般医療機器
5段階のハンドル機能を持つ国際的に信頼されている握力計です。
測定範囲最大/90kgf以下
質量(g)700
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×130×75
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
手の指1本ずつのトレーニングが出来ます。
色別に5種類の硬さがあるので、症状・目的に合わせて選ぶことができます。
手のひらが当たる部分は、クッションラバーなので傷めません。
材質ABS/スチール/エラストマー
材質強化ポリカーボネイト製
質量(kg)0.54
測定範囲(kg)0~100 (目盛0.5kg単位)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)14.5×22×5.5
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
手にやさしいゴムグリップ付きです。
付属品ビニールレザー化粧ケース
材質本体/強化樹脂、グリップ/金属、ゴム
質量(g)約560
目盛単位:0.5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×220×52
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050
医薬品医療機器等法一般医療機器
スタンダードなアナログタイプの握力計です。
材質強力ポリカーボネイト樹脂ボディ
最小目盛(g)500
測定範囲(kg)0~100
100kgまで測定できます。
用途握力の測定に
測定範囲(kg)0~100まで
材質本体:強化ポリカーボ樹脂、耐力部:ガラス繊維入強化樹脂、グリップ:金属製
質量(g)約536
目盛500g単位
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)14.5×21.5×5
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
握るだけで前腕を鍛えられる。
仕様強化・効果のある部位:手・腕
材質グリップ:ポリプロピレン(カバー:PVC)、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)
寸法(mm)約94×28×126
見やすいデジタルタイプの握力計です。
電源単4アルカリ乾電池(LR03)2本 ※別売
測定範囲(kg)5.0~100
アズワン品番65-0554-51
最小単位(kg)0.1
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
手にやさしいゴムグリップ付きです。
付属品ビニールレザー化粧ケース
材質【本体】強化樹脂【グリップ】金属、ゴム
質量(g)560
タイプ一般用
目盛0.5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×220×52
測定範囲(kg)0~100
アズワン品番68-5158-32
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
一般用。ビニールレザー化粧ケース付。精度、強度、使いやすさが特徴です。
材質本体:強化樹脂成型、中握部:金属製(ゴムパット付)
質量(kg)0.56
測定範囲(kg)0~100 (目盛0.5kg単位)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)15×22×5
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
海外標準のジェイマー型ハンドルの握力センサー。
仕様握力センサー
質量(g)490
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×140×35
精度±2%RO以内
測定範囲(kg)最大90f以下
アズワン品番68-5693-90
1個
¥164,980
税込¥181,478
6日以内出荷
作業性に優れたコンパクトタイプ。
チャックの把握力を定量化し、品質管理と安全性を向上します。
[小型一体型]:検出部と表示部は一体型。軽量1.3kgで、取り扱いが簡単!
[ゼロ調整不要]:自動でゼロ調整されるため、直ちに測定可能!
[測定値記憶機能]:必要な測定値を3点記憶でき、後での確認が可能!
[節電機能]:自動電源遮断機能の使用で、節電可能!
[警報メッセージ表示]:電池電圧低下、過大入力、自動ゼロ調整範囲外などのアラーム表示。
用途チャックの把握力の計測に
付属品ロードボタンAH(高さ7 mm)×3ヶ、ロードボタンBH(高さ12mm)×3ヶ、動作確認用電池×2本
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)0~50
電源リチウム電池 (CR123A×2本)
精度±2%R.O.
スイッチ形状シートスイッチパネル
定格容量100kN
電源電圧(V)DC5±5%
ディスプレイLCDキャラクタディスプレイ(8×2行バックライト付)
表示単位0.1kN
計測範囲0.5~100kN
測定径(Φmm)62~65(ロードボタンAH使用時)、62~75(ロードボタンBH使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷150%
点数把握:3箇所又は2箇所
使用湿度範囲(%RH)80以内(結露しないこと)
1台
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
最高筋力だけでなく、指定された強さを発揮する能力や維持調整する能力、力を出すスピードなどアナログ出力をして分析する研究や、健康診断などで使われてます。握力を測定する筋力アタッチメントです。波形表示をする場合は、TSA-210か、TSA-110 + A/Dコンバータが必要となります。
質量(kg)約0.65
寸法約154(W)×240(D)×60(H)mm
測定範囲(kg)0~100
アズワン品番69-8551-44
1個
¥261,998
税込¥288,198
41日以内出荷
関連キーワード