気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL)1000
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
適合500mL瓶
全高(mm)210
底径(Φmm)87
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)LDPE
材質(ノズル)HDPE
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。
用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に
材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。
色茶
外栓共通共通摺合せ24
中栓共通共通摺合せ15
シリコンパッキン(標準付属品)で密閉します。湿気を嫌う粉体や、揮発性の溶液の運搬・貯蔵に適します。
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)160
材質(本体)石英ガラス
高さ(mm)105
材質(フタ)PP
使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170
材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス
寸法(mm)53×53×105
質量(g)70
内容量(mL)170
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スペース登録番号:第2052115号
材質PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)POM(ポリアセタール)
キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。目盛りは脱落がなく耐薬品性に優れたシルバーステイン目盛りになっています。(透明びん)
色透明
外栓共通共通摺合せ24
中栓共通共通摺合せ15
密閉性もバツグン。
揮発性溶剤もOK!
頭部を軽く押すことで、一定量のクリーニング液をウエス等にしみ込ませることができます。
容量(mL)125
質量(g)230
材質キャップ:PP、フタ:真鍮、容器:ガラス、ポンプ:真鍮
外形寸法(mm)72Φ×83(H)/キャップ含まず
トラスコ品番359-9477
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワンタッチポット
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。
ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。
ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。
ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)177(6オンス)
高さ(mm)110
底の外寸法(mm)55角
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤
トラスコ品番326-7903
材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体SUS304:ポンプ、蓋部
表面抵抗値(Ω)1×109
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スポイト部と本体がネジで締められるようになっています。揮発性や臭気の強い液体を入れても、蒸発や臭いを防止できます。
材質スポイトゴム:シリコン
寸法(mm)27×27×68
容量(mL)9
中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
外栓共通24
中栓共通15
材質(本体)ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
半揮発性物質、農薬、PCB、および金属について洗浄されたガラス容器です。製薬、化学、環境等の分野での保管に適しています。
仕様洗浄対象/半揮発性有機物、塩基性中性酸(BNA)、有機塩素系農薬とアルファおよびガンマクロルデン、ポリ塩化ビフェノール(PCB)、金属+水銀および無機物(フッ化物、シアン化物、硫酸塩、硫化物、塩化物、酸性物質、アルカリ物質、フェノール類))
材質瓶/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII)、キャップ/PTFEライナー付PP
本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500
材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み)
トラスコ品番441-0432
高さ(mm)257
1目盛(mL)20
口内径(Φmm)40.5
材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE
材質(ノズル)HDPE
胴径(Φmm)74
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス
色茶
底形状平底
口形状ゴム栓口
頭部を軽く押すだけで中の液体を一定量出すことができる容器。
揮発性薬品などを中に入れ、少量ずつ使う時に便利です。
中にアルコールを入れて、顕微鏡レンズの清掃などにご利用ください。
容量(mL)150
材質ガラス(容器)、プラスチック(ふた)、金属(その他)
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
保管時はオートガスベントパーツのはたらきで自動的にガスが抜け、先端ノズルから勝手に薬液が垂れることがありません。エタノールやアセトンなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。先端ノズルは取り外し可能で、ノズルポケットに収納できます。
材質本体・蓋/LDPE ノズル/HDPE ボール/PP
容量(mL)500
目盛(mL)20
口内径(Φmm)40
胴径×全高(mm)76Φ×250
1個(1個)
¥669
税込¥736
3日以内出荷
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス
色無色
底形状平底
口形状ゴム栓口
使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。
材質硼珪酸ガラス
ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。
アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
色無色
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)24.3×46.5
肉厚(mm)1.2
口内径(Φmm)12.5
耐冷凍容量(mL)5
口外径(Φmm)19.5
底形状平底
口形状ゴム栓口
1箱
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
フッ素ボトルの約1/5の価格です。
遮光タイプなので揮発性が高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に!
中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン
●ハケ部と本体がネジで締められるようになっています。●揮発性や臭気の強い液体を入れても、蒸発や臭いを防止できます。
仕様23cm 1溝
規格23cm 1溝
アズワン品番68-7162-86
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。
鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
使用量0.5~1秒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
噴射時間(秒)0.5~1
機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌に使用できます。
ふき取り跡やくもりが残らず、広く使用できます。
低コストで経済的。
70%エタノールと同等の除菌効果・揮発力を示します。
主成分はエタノールで安全性が高い。
希釈せずにそのまま原液で使用。
用途機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌。
製造ラインの最終工程における清拭作業。
トラスコ品番413-3901
質量(kg)16.2
容量(L)17
エタノール濃度(w/w%)65.2
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
繰り返し・詰め替え対応
1缶(17L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。
仕様収納可能な瓶:500mL
材質本体・蓋/PP 中栓/PE
容量(mL)1000
寸法底径×全高:87Φ×210mm
1個(1個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、
フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。
速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。
色無色
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.016L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(16mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。
強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。
優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。
低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。
電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。
環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。
特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性
使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。
主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
保存期間(年)1
関連資料使用方法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
界面活性剤含浸タイプの環境除菌用ウエットクロス。
米国環境保護庁の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌。
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。
成分第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水
基材レーヨン不織布
米国環境保護庁(EPA)認定 第四級アンモニウム塩含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。
米国環境保護庁(EPA)認定の成分が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
中性液剤で材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
材質への影響が少なく環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分第四級アンモニウム塩、水
基材レーヨン不織布
適合材【プラスチック】ナイロン、ポリプロピレン、軟質ポリエチレン、硬質ポリエチレン、ポリスチレン、ABS、アクリル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、【金属】ステンレス、アルミ、【ゴム】NBR、EPDM、ブチルゴム、ウレタン、シリコン、【その他】ガラス
不織布寸法(cm)15×30
ペルオキソ一硫酸カリウム含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。 。幅広い汚染物の除去効果を発揮します。 。塩素臭がありません。 。100枚入ディスポ容器を採用し、容器の使いまわしがなく清潔に使用できます。 。揮発性が低く1枚で広範囲を清掃できます。 。液剤含浸済みとなっており、調製の手間や間違いがなく、フタを開けて取り出すだけで使用可能です。 。長期間安定した濃度を保持し、未開封の状態で製造日から2年間の保存が可能です。 。主成分であるペルオキソ一硫酸水素カリウムは下記の感染予防に関するガイドラインに記載されています。1.「Clostridioides difficile 感染対策ガイド」 (一般社団法人日本環境感染学会) 2.「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン5訂版」 (日本透析医会) 3.「手術医療の実践ガイドライン」 (手術医療の実践ガイドライン改訂第三版準備委員会[編])
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌 。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
寸法(mm)クロス:140×200
1個(100枚)
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
有機則適用外、遅乾性タイプの洗浄剤です。第1石油類より引火性及び揮発性が低いため、安全性が高く、汚れをじっくり落としたい現場などにお勧めいたします。すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。ブラシやウエスを使用する
仕様●容器の材質:スチール●内容物:洗浄剤
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-2480-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量350mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
光学素子に付着した油脂やミストなどの汚れを取り除く時に使用する溶剤です。揮発性が高いので、拭取り後に拭きムラが残りにくいクリーナーです。レンズペーパーに軽く浸み込ませてご使用ください。保護コートつきのミラーや誘電体多層膜のミラー、レンズなどに使用することができます。SLC-300は手押しポンプ式で適量づつクリーナーを出すことができます。SLC2-300はワンタッチキャップで密閉性にすぐれています。※本製品は第四種・第一石油類危険等級Ⅱに指定されています。※本製品は、航空機内への持込や航空機輸送が禁止されています。※金ミラーや保護コートなしのアルミミラーには使用しないでください。※ミラー表面に拭き傷が残ります。
仕様容量:300cc、ヘプタン(異性体混合物):95%、静電防止剤:5%、容器タイプ:ワンタッチキャップ
アズワン品番61-6999-08
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ