286件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
229 税込252
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 仕様毎リンクアタッチ付です。 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 ユニット長さ(m)3 ピン形式リベット形
1ユニット
12,740 税込14,014
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式トップチェーン
1リンクほか
419 税込461
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 ユニット長さ(m)3 仕様1つとびリンクアタッチ付です。 種類アタッチ付チェーン 列数1
1ユニット
6,630 税込7,293
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Rローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 穴数(アタッチメント)2 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔2L
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
53 税込58
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔1L
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1 ユニット長さ(m)3 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 チェーン形式バイピッチチェーン
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ピッチ(mm)38.1 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1
1リンク
279 税込307
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 ユニット長さ(m)3 ピン形式リベット形 列数1 仕様1つとびリンクアタッチ付です。 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン
1本
9,165 税込10,082
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1 ユニット長さ(m)3 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 形式Rローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 チェーン形式バイピッチチェーン
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1リンクほか
77 税込85
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式スナップカバーチェーン
1個ほか
99 税込109
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1リンクほか
639 税込703
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 穴数(アタッチメント)2 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔2L
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピッチ(mm)38.1 内リンク内幅(mm)17.4 材質(本体)プラスチック 種類直乗せ搬送チェーン 列数1
1リンクほか
289 税込318
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ピッチ(mm)38.1 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1 最大許容張力(kN)2.16
1リンク
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッチ(mm)38.1 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1 トッププレート(mm)82.6
1リンク
279 税込307
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ピッチ(mm)38.1 ユニットリンク数80 材質(本体)プラスチック 種類直乗せ搬送チェーン 最大許容張力(kN)1.67
1個ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・光分散測定法で分子量4百万以上の超高分子量を持つポリエチレン(UHMWPE)で作られています。超高分子量ポリエチレンは耐化学薬品性、耐摩耗性、滑走性に優れ、また低温時でもこれらの機械特性の著しい低下がないなど、エンプラガイドレールに好ましい条件を備えています。さらには生化学的に構造欠陥がない安定した品質であることも大きな特長です。・バージン材を使用し、品質の安定性に優れ、今日の高度な技術を要求される搬送ラインに最適なエンプラガイドレールです。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)57 タイプフェノール樹脂製 t5 材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 形状TSA タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式トップチェーン
1リンク
469 税込516
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ピッチ(mm)76.2 リンク内幅(mm)15.8 タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 最小曲げ半径(mm)112 チェーン形式トップチェーン
1リンク
1,798 税込1,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピッチ(mm)31.75 内リンク内幅(mm)7.5 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1
1リンク
419 税込461
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピッチ(mm)38.1 内リンク内幅(mm)24 仕様低摩擦耐摩耗 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1 最大許容張力(kN)1.96
1リンク
999 税込1,099
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッチ(mm)19.05 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1 トッププレート(mm)50 最大許容張力(kN)0.29
1リンク
299 税込329
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)25.4 内リンク内幅(mm)7.95 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1 トッププレート(mm)50
1リンク
229 税込252
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピッチ(mm)38.1 内リンク内幅(mm)17.4 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1 トッププレート(mm)82.6
1リンク
359 税込395
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピッチ(mm)63.5 ユニットリンク数48 材質(本体)ポリアセタール タイプユニット単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1 最大許容張力(kN)1.96
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)38.1 仕様低摩擦耐摩耗 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1 最大許容張力(kN)2.16
1リンクほか
728 税込801
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピッチ(mm)38.1 仕様低摩擦耐摩耗 材質(本体)プラスチック 種類直乗せ搬送チェーン 列数1 最大許容張力(kN)0.83
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピッチ(mm)38.1 ユニットリンク数80 仕様低摩擦耐摩耗 材質(本体)プラスチック 種類直乗せ搬送チェーン 列数1 最大許容張力(kN)0.98
1個
579 税込637
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)19.265 内リンク内幅(mm)17.4 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1 トッププレート(mm)82.6
1リンク
359 税込395
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピッチ(mm)38.1 内リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1
1リンク
319 税込351
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピッチ(mm)38.1 内リンク内幅(mm)17.4 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1
1リンク
349 税込384
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ピッチ(mm)38.1 材質(本体)プラスチック 種類直乗せ搬送チェーン 列数1
1リンクほか
349 税込384
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式トップチェーン
1リンク
2,498 税込2,748
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピッチ(mm)83.1 内リンク内幅(mm)17.4 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1 トッププレート(mm)83
1リンク
329 税込362
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)