トラスコ品番543-0712
質量(g)20
対応機種(品番)UBZ-S20、UBZ-BM20R
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
トラスコ品番829-0796
適合機種CL1K
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35
定格容量800mAh
トラスコ品番829-0782
適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1370
アズワン品番64-9538-55
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
多機種に互換性がある新品バッテリーです。
リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。
バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
適合キーエンス(KEYENCE):BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM/デンソー(DENSO):BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB/サクサ(SAXA):BT600、CL500、CL510、CL620、CL625、CL920、WS510、WS600、WS605/日本電気(NEC):DT300、DTL-24BT-1D、DT400、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3D
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量(Ah)1.2
バッテリー電圧(V)3.7
適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBS/デンソー(DENSO):BT-50L/サクサ(SAXA):BP3711L-A/日本電気(NEC):PACK371100
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
デジタル82ch + 上空15ch(受信専用)に対応。総務省技術基準適合品。免許・資格不要。表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。チャンネル増波に対応した、97ch ( デジタル82ch + 上空15ch(受信専用) ) 対応モデル。セカンドチャンネルを設定することにより、2つのチャンネルで通話が可能。通常チャンネルはPTTスイッチで、セカンドチャンネルはサイド1スイッチを使用します。送信音声と受信音声を録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能も搭載。PTTボタンを押さずにマイクに向かって話すだけで自動的に送信状態となり、通話ができます。※イヤホンマイク等を使用した場合、機能しない場合があります。通話しているチャンネルを自動的に探します。受信レベルが良好なときに、送信出力を設定されている送信出力値より1段階自動で下げ、他社通信への混信低減と低消費電力にする機能です。IP67相当の防水・防塵構造。雨の日も砂埃の舞う日も何も恐れる必要はありません。秘話設定すると、設定していない人は通話を聞き取れなくなります。 (※完全なセキュリティを確保するものではございません)。充電器が付属。 いちいち乾電池を入れ替えたりする必要がないので手間が要らず、ランニングコストも抑えられます。送信出力を4段階に切替可能。通信距離が短い場合は低出力に切り替えて電池の消耗を抑えたり、他グループへの混信を軽減します。標準アンテナとショートアンテナが付属。距離や用途によって使い分けられます。間違えてキーを押して設定を変えないように、キーをロックすることが可能。UHF帯デジタル簡易無線のチャンネル大幅増波に対応。ノーマルとショート、2種類のアンテナが付属。デジタルだから、雑音が少なく音質がクリアー。秘匿性が高く安心して運用ができます。5Wのハイパワーにより長距離の通信が可能。表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。コストパフォーマンスに優れた充電器が付属。仕事場のデスクから、いつでも準備万端の状態で現場に持ち出すことができます。また、バッテリーパック単体を差し込んだ状態でも充電が可能です。通常のチャンネルとは別にチャンネルを設定することにより、セカンドチャンネルで通話ができます。通常チャンネルは[PTTスイッチ]で、セカンドチャンネルは[サイド1スイッチ]で通話ができます。送信音声と受信音声を、録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能搭載。※録音時間:約24時間程度。ハンズフリー機能:PTTを押さなくても、マイクに向かって話すだけで自動送信されます。チャンネルスキャン機能:通話しているチャンネルを自動的に探します。オートパワーオフ機能:設定した時間に受信や操作が行われなかった場合、電源を自動的に切ります。送信出力切り替え。511通りのユーザーコード。バッテリーセーブ機能。送受信音質調整機能。通話開始 / 終話告知音。マイク感度設定。キー操作音設定。呼出チャンネル搭載。オプションのイヤホンマイクが使用できます。本機は、パソコン上で専用アプリを使用することにより簡易メニュー項目の追加やチャンネルごとの設定を行えるようになります。
仕様●アンテナ端子:SMA-J 本体●交信距離の目安※送信出力5W時:市街地:約0.5~1km|見通しの良い郊外:1~4km●使用可能時間:約10.5時間
付属品本体×1、アンテナ×2(標準アンテナ×1 / ショートアンテナ×1)、充電式リチウムイオンバッテリーパック×1、充電器×1、ACアダプタ×1、ベルトフック×1、ベルトフック取付ねじ×2、登録申請書類一式×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)約226g (アンテナ、ベルトクリップ、バッテリーパック含む)
外形寸法(突起物を除く)約56mm(幅)×約101.1mm(縦)×約28.9mm(奥行)/(ベルトクリップ・突起物を含む)約60.6mm(幅)×約112mm(縦)×約41mm(奥行)
チャンネル数82ch+15ch (受信専用上空用)
周波数351.2 ~ 351.63125MHz(6.25kHz 間隔 70 波 ) / 351.03125 ~ 351.1MHz(6.25kHz 間隔 12 波 )
使用電源7.4V DC±10%
充電時間約3.5時間
電波形式F1E, F1D
防塵防水性能IP67相当
送信出力0.25~5W ( 5W / 2.5W / 1W / 0.25W 偏差:+20%、-50% )
バッテリー容量(mAh)1600
受信感度‐5dBμVemf 以下 (BER=1%)
変調方式4 値 FSK
低周波出力700mW以上
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー
タイプ単2形
使用推奨期限10年
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種設定なし
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単4 ハイパワー
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー
タイプ単4形
使用推奨期限10年
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー
タイプ単1形
使用推奨期限10年
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)600
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単3
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
単1形~単4形まで10年間液もれ補償!
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。
「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。
大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。
ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単4
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
単1形~単4形まで10年間液もれ補償!
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。
「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。
大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。
ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。
用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。
トラスコ品番394-2335
タイプ単3
電圧(V)1.5
本数40本
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
1パック
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。
用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。
トラスコ品番394-2332
タイプ単4
電圧(V)1.5
本数40本
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
1パック
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
単1形~単4形まで10年間液もれ補償!
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。
「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。
大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。
ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、ラジオなどで威力を発揮。
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
単1形~単4形まで10年間液もれ補償!
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。
「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。
大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。
ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
手になじんで、持ちやすいアーチ形状デザイン。約1000回くり返し充電できる。本体とスマートフォンを同時に
用途スマートフォンの充電に。
付属品USB-A/Type-C充電用ケーブル
質量(g)135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×98
充放電回数1000
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)6600
USBポート数2
充電端子Type-C
給電端子USB-A、Type-C
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ単3型
電圧(V)1.5
電流(mA)(最大)400
RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具の電池パックで携帯電話、スマートフォンの充電が出来る!電源のない場所でもOK。リョービの14.4Vリチウムイオン電池と電池パックアダプタが あれば充電できます! ヒートベスト(BHV-BL、BHV-BM、BHV-BL)用オプションパーツとしても ご利用になれます。
電圧(V)14.4
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
スーパーメガパワーバンクⅡと40wソーラーパネルのセット
【スーパーメガパワーバンク】
ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心!
充実した出力端子:USB5個(通常タイプ2個・QC3.0対応1個・USB-C1個・USB-C PD2.0対応1個)に加え、DC12V3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。
大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。
万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。
強弱2段切替LEDライト付属。
豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル 3電源全て可能。
大容量にもかかわらず、軽量(2.1Kg)・コンパクト、野外活動にも便利。
【ソーラーパネル】
大型の40Wソーラーパネルを使用、小型のパネルよりも早い充電が可能。パネルを追加すれば更に高出力。
5VのUSB出力に加え、USB3.0も装備。幅広いUSB機器への充電が可能。
ノートPCにも直接充電可能。
約1/5の大きさに折り畳め、コンパクトに持ち運べます。
リュックサックなどに吊り下げ可能なカラビナ付属。登山中などでも充電可能!
用途222Wh/60000mAhの蓄電池と40Wソーラーパネルのセットです
付属品【スーパーメガパワーバンク】ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル、携帯電話用各種プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、au、マイクロUSB)、タイプCプラグ、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
材質【スーパーメガパワーバンク】ABS、【ソーラーパネル】生地:ポリエステル
寸法(mm)【スーパーメガパワーバンク】213×167×108、【ソーラーパネル】(開)1020×350×20/(閉)350×200×40
質量(kg)【スーパーメガパワーバンク】2.1、【ソーラーパネル】1.4
色ブラック
タイプ小型~中型家電用
出力【スーパーメガパワーバンク】DC出力:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A)、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)、AC出力:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、【ソーラーパネル】DC出力(18V/.2.2A 最大)、USB出力(5V/3.5A)、USB QC3.0出力(12V/2A、9V/2.5A、5V/3.4A、 4V/3.6A)
入力【スーパーメガパワーバンク】付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max)
電池【スーパーメガパワーバンク】リチウムイオン電池 3.7V / 60000mAh(222Wh)
充電時間(時間)【スーパーメガパワーバンク】(フル充電まで)付属ACアダプター:10~11、付属カーシガレットライターケーブル:13、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能【スーパーメガパワーバンク】ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
1セット
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
一人暮らしの女性にぴったりな防災用品
女性にうれしい在宅避難防災グッズを集めました!
最低限必要なものをセットに!
ランタン1個、乾電池式充電器1個、乾電池10本、防災用トイレ3個、ウェットタオル1個、洗髪用ウェットシート1個、歯みがきシート1個、メイク落としシート1個、カイロ3個をバッグに収納!
全10点のセットです。
インテリアにもなじむ無地トートバッグは、安心のファスナー付き。
「防災FMラジオ付LEDランタン」。
広角に広がる光は、安心感を与え、また防犯対策としても役立ちます。
2パターンの光量調整が可能です。
災害時の情報収集として役立つFMラジオを登載。
USB、ソーラー、手回し、乾電池、車載充電の5wayの充電方式。
内臓バッテリー:リチウムイオン電池(1200mAh/3.7V)。
入力口(充電ポート):USB Micro-B×1口(5V/0.3A)、出力口(USBポート) :USB Type-A×1口(※手回し充電中のみ出力)。
取扱説明書付。
「乾電池式緊急充電器」。
単3乾電池4本で携帯電話、スマホの充電が可能。
電源スイッチ付きで、ボタン1つでスイッチON・OFFができます。
緊急時ではスマホは必須!
充電の確保をしておきましょう。
出力電圧:5.0V/1A(約2時間充電)。
取扱説明書付き。
「アルカリ乾電池10本セット」。
ランタン(3本)、充電器(4本)で使用できます(+予備3本の合計10本入)。
使用期限は製造から10年間の長期保存。
長持ちハイパワー。公称電圧:1.5V
「災害用トイレセット」。
水いらず!安全で安心な優れた抗菌性凝固剤を使用。
既存のトイレで安心して使用いただけます。
トイレに排便袋をかぶせ、排便後、凝固剤を振りかけます。
使用後は中の空気を抜き、口を縛り排便袋を持ち運び袋に入れ、可燃ごみとして処分できます。
3パック入りで計15回、約3日分!
製造から約10年間の保存期間。
1パックの商品内容:抗菌性凝固剤(7g):5袋、排便袋(PE製黒):5袋、持ち運び袋(PE製白):2袋
「ふくだけ簡単シャンプーナップ」。
水なしで髪や頭皮を清潔にできる!
植物エキス配合の洗浄成分が汚れを取り除きます。
清潔な手で1枚ずつ取り出し、液が目・鼻・口に垂れないように注意して、髪と頭皮を拭いてください。
シートサイズ:200×230mm。30枚入。
「口内清潔ウェットシート」。
水がない場所でも、拭き取るだけで口内ケアができます。
湿潤成分+清涼成分(キシリトール)配合です。
ノンアルコールで刺激が少なく、スッキリさわやかな口あたりの良い不織布シートです。21枚入。
シートサイズ150×200mm
「常備用カイロ」
製造後5年間の長期保存。
持続使用時間は約20時間です。
女性にとって冷えは天敵。
カイロを使って体温調整をし、体力を保ちましょう。
「大人の超大判ウェットタオル」。
断水時の入浴替わりに!
400×300mmの大判タイプ。
お肌にやさしいノンアルコール・無香料です。
体を清潔にすることで、被災時のストレスを軽減します。15枚入。
「ふくだけオイルフリーメイク落とし」。
断水時のメイク落としに役立つ洗い流し不要のシートです。
落ちにくいメイクもふくだけで簡単に落とせます。
ヒアルロン酸(保湿成分)配合のシートは、プレーンタイプの柔らか素材です。
シートサイズ:約150×200mm。30枚入。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×350×200(箱)
セット内容ファスナー付きコットンラージトート(マチ付)×1個、防災FMラジオ付LEDランタン×1個、乾電池式緊急充電器×1個、アルカリ乾電池単3形10本入×1パック、災害用トイレセット5回分×3パック、ふくだけ簡単シャンプーナップ×1個、口内清潔ウェットシート21枚入×1個、常備用カイロ貼らないタイプ×3個、大人の超大判ウェットタオル15枚×1個、ふくだけオイルフリーメイク落としヒアルロン酸×1個
人数1人用
対象女性用
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
大・中電流機器が必要とするパワフルな電流特性に向上しオールラウンドに活躍します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。電動歯ブラシやウェットシェーバーに。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。
トラスコ品番788-6845
タイプ単3
電圧(V)1.5
使用推奨期限10年
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
入数(本)パック:20
1パック(20個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Littelfuse 467シリーズ. Littelfuse 467シリーズは、超小型の表面実装ヒューズで速断型保護を行います。 薄膜のデバイスは、スペースが最優先に考慮される携帯型の電子機器に対して設計されています。. 保護用途: 携帯電話。 バッテリパック。 デジタルカメラ。 ハードディスクドライブ。
仕様溶断速度 = F本体材質 = スズコーティング銅本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.813mm本体高さ = 0.305mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃シリーズ = 467℃抵抗 = 545mΩ
定格電圧(V)32
定格電流(A)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
充電しながら待ち受け可能。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様(連続待受時間)最大約30日
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド(S/M/L)/取扱説明書
色ブラック
質量(g)13(耳掛けフックを除く)
本体寸法(mm)20×62×34
接続方式Bluetooth
充電時間約2時間
電源供給リチウムポリマー電池
通信可能距離(m)(無線)約10以内
ケーブル長(cm)約75
通話時間(連続)最大約24時間
BluetoothBluetooth Ver.4.2 CSR 8615 IC(Class2準拠)
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
小型家電(ミニ冷蔵庫・電気毛布・扇風機等)を使え、携帯電話を約8回も 充電できる大容量。 豊富な出力端子・機能:(1)ACソケット2個 (2)USB出力5個(2A・1A 各2/Cタイプ1)で携帯電話5台同時充電 (3)DC出力1で車載器具動作 (4)急速・普通・常時点滅スポットライト (5)LEDランタン。 6種類の保護機能(ショート保護・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流 防止)で安全対策万全。 ☆ポータブル 21Wソーラーパネル。 停電でも安心の太陽光発電は、パワーステーション充電、携帯電話やノートPCも直接充電で経済的。独自のパワーステーション・アクセサリー収納ポケット・バックパック吊下用カラビナ付きで携帯・移動に便利。
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。
付属品【メガパワーステーション】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター(出力用)、出力用USBケーブル (USBプラグーiPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、合同取扱説明書、【21Wソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用 プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11個)、 カラビナ(2個)、ストラップ(123cm)
適合(LEDライト)ランタン:弱(37/100H)・強(73/60)、スポットライト:強~点滅~SOS(202/40H~80H)明るさ(ルーメン)
材質ABS樹脂
寸法(mm)【メガパワーステーション】144×77×105、【21Wソーラーパネル】(開)800×290×25/(閉)290×195×35
質量(g)【メガパワーステーション】1030、【21Wソーラーパネル】900
出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、【メガパワーステーション】DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A)、【21Wソーラーパネル】18V/1.1A、USB:【メガパワーステーション】USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A)、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A)、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W)、【21Wソーラーパネル】USB 5V/2.4A
表示(使用可能充電中):LEDインジケーター点滅、満充電:点灯
入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、 DC15-24V/1.2A(ソーラーパネル)
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(時間)【フル充電】付属ACアダプター:5/21Wソーラーパネル:25~28(晴天時)
バッテリー容量(mAh)24000
充電可能回数約500回
バッテリー容量(Wh)88.8
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
【FMメガパワーステーション】。ワイドFMだから、全国のFM(中波)放送もボタン一つで受信可能。大容量88.8Wh ! 各種USB機器(携帯電話・ゲーム機等)/ 小型家電(パソコン電気毛布、扇風機、小型液晶TV等)、 幅広い電気製品が充電・使用可能。アップルウオッチ等の小電力機器もフル充電可能の「微弱充電モード」搭載。出力豊富(ACコンセントx2・USBx2・タイプCx1・DCx1)であらゆる機器に対応。ACコンセント及び別売のソーラーパネル等のDC出力/カーインバーター等、 各種電源から充電可能。ショート(短絡)、過充電、過放電、過電流、過負荷、過熱防止の6種類の万全の安全対策。大型LEDライトは3モード切替で明るく、停電時でも安心、アウトドアにも便利。【EVERBright 21Wソーラーパネル】。 パワーバンクやiPhone・スマホ等、各種USB機器、ノートPCに直接充電!。 メガパワーステーション/Maxに充電できて、充電電気代節約。 伸縮大型ポケット付でメガパワーステーション/Maxとアクセサリーを収納、携帯に便利。 USB出力から携帯電話、iPhone、スマホ、タブレット等ほぼすべてのUSB機器に充電。 ノートパソコンに充電するためのプラグアダプター(11個)付属。 ソーラーパネルからパワーステーションへの充電ケーブル付属。 アウトドアでリュックサックや木などから吊り下げて充電するためのカラビナ2個付属。 充電表示ライトで充電確認。 ソーラーパネル2枚用アダプターケーブル(別売)で充電時間約半分
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。
付属品【FMメガパワーステーション】ACアダプター(ACコンセント用)、カーシガレットライターアダプター、(カーライターで作動するカークリーナー等を動作)、出力用USBケーブル(ライトニング/タイプC・マイクロUSB用)、取扱説明書 規格、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11種類)、カラビナ(2個)、ストラップ(円周120/幅2cm)、取扱説明書
適合LEDライト:< ON(220/22)/SOS(200/28)/点滅(210/28)/OFF >の4サイクル(ルーメン/最大点灯時間)
材質【FMメガパワーステーション】本体:ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル
質量(g)【FMメガパワーステーション】990、【ソーラーパネル】900
出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、DC 1個(12-16.8V/10A、最大13A)、USB 1個(5V/2A)、USB 1個(5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A QC3.0/18W)、USB-C 1個(5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A, PD18W)
表示充電残量:4個のインジケーターが全灯~1個点灯で、満充電~25%残量表示、点滅は充電中を表示
入力ACアダプター:DC19V/1.5A、ソーラーパネル:DC14-19V/1.5A
時間満充電所要:付属ACアダプター: 5時間/21Wソーラーパネル:連続7時間×4日
使用時間FMラジオ:連続で120時間(音量:小)
電池リチウムイオン電池、3.7V 24,000mAh (88.8Wh)
ソーラーパネル出力18V / 1.1A、USB 5V / 2.4A
受信周波数76-108MHz (ワンタッチ自動選局)
サイズ(mm)【FMメガパワーステーション】幅 155 x 高さ 102 x 奥行 88、【ソーラーパネル】(開)800×290×25 (閉)195×290×35
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。長時間の通話・音楽再生ができるスタミナタイプ。ノイズ・エコーキャンセル機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話できます。音量ボタン付。マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。リダイヤル機能搭載。簡単操作で前回の通話先にリダイヤルできます。電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。充電しながら待ち受け可能。安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。USB充電ケーブル付属。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。脱着可能な耳掛けフック付。カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
幅(mm)14
色ブラック
高さ(mm)49
質量(g)10(耳掛けフックを除く)
奥行(mm)32
充電時間(時間)約2.5
電源供給リチウムイオンポリマー電池
無線通信方式Bluetooth Ver.5.1
連続待受時間最大約115時間
無線距離(m)約10以内
連続通話時間(時間)最大約8
対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽や動画音声が聴けます。※ワンセグアプリの音声を聴くことはできません。
Bluetoothバージョン5.2仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
急速充電IC搭載。5V/1A電源使用時、本製品を約25分で約70%充電、約45分で約100%充電可能。※QC3には対応しておりません。
長持ちバッテリー仕様。連続通話最大20時間、連続待受最大15日。(iPhoneで測定)
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。
ヘッドセット本体は雨や汗などの水滴に強い、IPX4の防水性能。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
充電しながら待ち受け可能。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。
USB充電ケーブル付。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。
カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様SCMS-T:非対応
付属品USB-A-Type-C USBケーブル(約45cm)、耳掛けフック、イヤホンパッド(S/M/L 各1個)
色ブラック
質量(g)11(耳掛けフックを除く)
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×58×37
連続使用時間(時間)最大約20
充電時間(分)約25(約70%充電)、約45(約100%充電) ※5V/1A電源使用時
電源供給リチウムイオンポリマー電池
無線通信方式Bluetooth Ver.5.2 BT89258 IC(Class2準拠)
Bluetooth5.2
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳かけ型
連続待受時間最大約15日
対応コーデックSBC
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
マルチポイント非対応
対応プロファイルハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
定格容量800mAh
温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。
親機に温度・湿度アラームを搭載。熱中症や乾燥への警戒(注意)を、音声と表示と着信お知らせLED(赤色)でお知らせします。
また、熱中症警戒の温度・湿度を検知したときに、あらかじめ登録した家族の携帯電話などに自動的に電話をかけて通知することができます。
大きな文字で見やすく、好みに合わせて選べる待機画面。
親機待機画面の文字が大きくなって見やすくなりました。
また待機画面は「時刻・日付・温度・湿度」「時刻・日付」「時刻・温度・湿度」「温度・湿度」の4種類からお好みの表示を選択できるようになりました。
あんしん・充実の迷惑電話防止機能。
着信音が鳴る前に相手にメッセージで警告する「迷惑防止」機能に、録音した通話を第三者との通話中に再生して聞いてもらうことができる「迷惑電話相談」機能を搭載。
怪しい電話を受けたあとに、家族や警察などにすぐに相談できます。
付属品受話子機、電話機コード、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台
寸法(mm)親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90
質量(g)親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155
消費電力(W)【最大/待機時】親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)
機能迷惑防止機能:親機/子機、録音4件、最大約5分、着信読み上げ:親機/受話子機/子機、着信メモリー(履歴)表示:30件、着信拒否(迷惑電話):300件、着信拒否(非通知/公衆電話)、子機増設/子機間通話:合計5台/双方向、デジタル留守録機能:約120分、電話帳/親機:漢字150件、受話子機・子機:漢字150件
コード長さ(cm)180
充電時間(時間)約10
連続待受時間約150時間
連続通話時間(時間)子機:約10
仕様カードタイプ = MicroSD挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プル極数 = 8行数 = 1ピッチ = 1.1mm接続方向 = ストレート実装タイプ = 表面実装コンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金結線方法 = プッシュインハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 11.95mm幅 = 11.4mm深さ = 1.57mmシリーズ番号 = 104031Molex micro SDメモリカードコネクタ - 104031シリーズ. 104031シリーズmicroSDメモリカードコネクタは、1.10 mmピッチで高さがわずか1.42 mmの低プロファイルの製品です。プッシュプル機構により、カードの抜き差しが簡単です。信頼性の高いカード検出スイッチ機能により、カードが挿入されているかがわかります。このコネクタの金属製シェルは、内側のロックでカードをしっかり保持します。端子は、インナーリード設計でコンタクトスタビングを防止しており、電気的に確実に接続可能です。このmicroSDメモリカードコネクタは、リフローはんだ処理の信頼性を高めるために厳格なコプラナリティ機能を採用した設計になっています。シールド付きステンレススチール製の外側シェルにより、EMI干渉から保護します。コネクタシェルの保持機能で、基板にしっかり接続することができます。. 特長と利点. 高さ1.42 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル設計によりカードの抜き差しが簡単 カード検出スイッチ機能 インナーリード端子設計でコンタクトスタビングを防止 シェルの内側のロックでカードをしっかり保持 シールド付きステンレススチール製シェルでEMI保護を実現 厳格なコプラナリティ制御で信頼性の高いリフローはんだ付けを実現 基板保持機能. 製品用途の情報. この104031シリーズmicroSDメモリカードコネクタは、バッテリパックの下にカード機能が配置される、モバイル機器の内部用途に最適です。主な用途には、携帯電話、デジタルスチル / ビデオカメラ、ポータブルオーディオカメラ、ポータブルゲーム、カーナビゲーション、パーソナルナビゲータなどがあります。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
仕様70AAシリーズ. 70AAモジュールコンタクトは、携帯電話、PDA、ラップトップコンピュータ、携帯型医療機器及びテスト機器の充電式バッテリパックが必要なあらゆる場所で使用可能な既製の相互接続デバイスです。 圧縮式又はスライド式モジュールコンタクトとして使用できるため、バッテリ関連以外のさまざまな用途のコネクタとして機能することができます。. 2.54 mmピッチと高さ 4コンタクト エンドツーエンドのスタッキングが可能 ツインホットコンタクト 優れた耐久性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード