1,109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質ポリエチレン被膜鋼管 グリーン
1セット(50本)
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 グリーン 材質鋼管製樹脂被覆 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。 表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。 農薬・肥料に侵されにくい。 軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。 竹のように前加工の必要がありません。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引 菊・カーネーション・観葉植物等の花卉 梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
1セット(25本)ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途野菜やつる性植物の支柱に。 材質芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
1本
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軽量ボルトレス棚TSUG型高さ1800mmタイプ用支柱です。
用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。 セット内容樹脂ベース1個 質量(kg)2.82 高さ(mm)1800 奥行(mm)40 間口(mm)40
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。 植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
セット内容イボ付11mm支柱3本、アーム6本 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン (支柱・アーム)グリーン 適合鉢8号鉢以上 適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
1セット
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm
用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。 高さ(mm)1800 外径(Φmm)80 トラスコ品番435-2963 材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック 質量(kg)7.5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

簡単!通しパイプをパッカー部分にはめこむだけで合掌型の棚が設置できます。キュウリ、インゲン、エンドウなどのつるもの用棚にピッタリです。
外径(Φmm)16 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、スチール、ナイロン、アルミ バッカー部:オレンジ・ブラック、支柱:グリーン
1本
579 税込637
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通しパイプとして、お好みの長さに合わせて連結できます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、スチール 外径(Φmm)16
1本
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)H1800支柱(グリーン)
エコ商品
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来ます。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計されています。
高さ(mm)1800 グリーン タイプ支柱 耐荷重(kg/段)500
1箱(2本)
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南榮工業生姜用支柱
サビに強い亜鉛メッキスチール製。
用途園芸用支柱。成長した生姜の支えに使用 径(Φmm)19 パイプ径(Φmm)19
1ケース(50本)
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このセットでつるもの用棚がカンタンに作ることができます。キュウリ、インゲン、エンドウなどのつる性植物にピッタリです。
長さ(m)1.8 セット内容棚支柱(16mm×1800mm):3本、菜園連結パイプ(16mm×1800mm):1本、園芸ネット(1.5×1.8m):2枚、菜園かんたんパッカー(16mm用):10個 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、スチール、ナイロン、アルミ グリーン 規格1.8×1.8m アズワン品番64-9104-39 高さ(m)1.8 寸法(幅W×高さH)(cm)180×180
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

細い茎のランや観葉植物の支柱に最適。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)
1袋(10本)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱 材質メッキ 長さ(mm)1800 厚さ(mm)0.5 質量(kg)0.85 太さ(Φmm)38.1
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

支柱は外径38mmの太径パイプを採用。強度と安全性に優れています。
質量(kg)2.5 高さ(mm)1800 外径(Φmm)38 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パーテーションの連結に必要となる支柱、金具です。直線、L字連結だけでなく、3・4方向連結や高さ違い連結が可能です。
材質アルミ押出成型品(アルマイト仕上げ) 寸法(mm)25×25×1800 組合対応【連結金具・支柱】直線・L字/PSA-2J×1、3方向/PSA-MJ×3・PSA-JK×1、4方向・高さ違い/PSA-MJ×4・PSA-JK×1 仕様連結支柱H1800mm用 アズワン品番7-7963-03
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション
RoHS
移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg)~30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TM3型高さ1800mmタイプ用支柱です。
用途ボルトレス棚TM3型用棚部材。 高さ(mm)1800 間口(mm)55 オレンジ 奥行(mm)55 付属品樹脂ベース1個 トラスコ品番352-6356 材質スチール/メラミン焼き付け塗装、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 形状C型55×55mm 質量(kg)3.8
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。 お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
グリーン 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
1本
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

篠竹とも呼ばれ、細い竹です。
用途野菜や植物の苗木の支柱として誘引に。農業資材や建築、漁業用に。園芸や竹細工の材料に。
1束(10本)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Uの字に曲がっている支柱です。
用途ネットと併用して、つる性植物の支柱として 材質芯材:スチール、樹脂:ポリエチレン
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス 高さ(mm)1800 タイプ単体 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 取扱説明書(3.1MB) 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1セット(50本)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。 先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。 特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。 内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。 蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。 花卉…小さな花木・花卉。 青苗…水稲など。 Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。 グリーン
1セット(50本)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質ナイロン ベルト幅(mm)25 破断荷重(kg)90 適合寸法(mm)~1800 適合支柱12~16cm
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー 付属品支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4 高さ(mm)1800 タイプ単体 板厚(mm)天地板:60、棚板:35 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 総耐荷重(kg)1200 均等耐荷重(kg/台)1200 均等耐荷重(kg/段)200
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 高さ(mm)1811 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1811
1セットほか
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)1800 タイプ単体 板厚(mm)天地板:70、棚板:40 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 均等耐荷重(kg/段)500
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


サカエRKラックオプション支柱
エコ商品、RoHS
RKラックオプション支柱です。連結仕様を後から単体にできます。
グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様対応支柱外周:~250mm 材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本当たり) 適合寸法(mm)~1800
1本
1,450 税込1,595
翌日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 高さ(mm)1811 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1811 総耐荷重(kg)2500 均等耐荷重(kg/段)500
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

アイボリー エスコ品番EA976DK-90C 質量(kg)34.58 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)900 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)850 均等耐荷重(kg/段)150
1個
29,100 税込32,010
当日出荷

扶桑金属工業中量ラック 支柱
エコ商品
付属品ベースキャップ付き グリーン購入法適合
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1811
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)