園芸支柱用の連結バンドです。
支柱同士を十字にクロス固定するのに便利な商品です。
用途園芸支柱十字固定用
材質鉄線+メッキ
色シルバー
用途ガードレール支柱等に小型誘導票を取付る等に使用。
材質アルミ板
付属品ボルトナットM10-60×2組
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類締付金具付
材質ステンレス
1台
¥899
税込¥989
4日以内出荷
支柱と支柱を接続して安定度を高めることができます。
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
付け外し自由自在!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに
材質PP
デコレ・スマート・アーチの支柱交差の連結に。
材質スチール
色ブラック
アズワン品番64-9104-65
1パック(10個)
¥399
税込¥439
6日以内出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。
消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
はさむだけ作業効率アップ!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに
寸法(mm)200×100×22
質量(g)62
1パック(8個)
¥439
税込¥483
翌日出荷
Uバンドは、壁面に支柱付きの道路反射鏡を直接固定する場合に必要な金具です。
用途カーブミラーの設置に。
野菜・花・果樹の茎・枝がワンタッチらくらく誘引!
支柱への取付取り外し、留め替え移動や、高い位置への誘引も、
片手で楽に作業できます。
1本の茎に通常2~3か所留めるだけで、茎を紐で結んだり、
誘引専用の器具が不要です。
茎を支柱から外す時は、紐をほどいたり切ったりするわずらわしさがなく、
支柱も傷つけずに楽に後始末できます。
耐候剤(UVカット剤)入りなので紫外線、
日差しに強く丈夫で長持ち、繰り返し使えて、低コスト!
用途イボタケ、フシタケ共用の支柱誘引用クリップ。家庭菜園や花・観葉植物などのガーデニングにも。
材質耐候性ポリプロピレン
内径(Φmm)茎保持部:22.0×25.0
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・キウイ・ナシ・花卉類・花木類
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)59
ガードレール等の支柱に共架する視線誘導標(デリネーター)です。
防護柵支柱へのバンド共架式。
仕様視線誘導標設置基準適合品
付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:アルミニウム合金に白アルマイト塗装、バンド:アルミニウム合金
ガードレール等の支柱に共架する視線誘導標(デリネーター)です。
防護柵支柱へのバンド共架式。
仕様視線誘導標設置基準適合品
付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:アルミニウム合金に白アルマイト塗装、バンド:アルミニウム合金
パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。
工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。
用途パイプの十字固定に
色シルバー
材質鉄線+メッキ
梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど
幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。
既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。
本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
全長(mm)リール本体:約134
レンズ径(Φmm)80
支柱寸法(径×長さL)(mm)34×400
仕様【反射面】両面角度付
支柱を壁面に固定するUバンドです。支柱1本に2ヶ以上使用してください。
用途ミラーオプション
材質鉄
規格Φ89.1用
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他、害鳥の被害場所にカラスを寄せ付けません!。帯状のヒモをひねるとラセン状の輪がいっぱいでき、その輪がギラギラ異様な乱光線を放ち、カラスが怖がります。竹竿や農業用支柱などに結束バンドで固定すれば、樹上にも簡単に設置できます。
用途畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他にカラスを寄せ付けません!
材質(本体)ポリエステル
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口)
材質ビニ-ル
寸法(mm)三角形150×220
色蛍光赤色
軽量で運搬や施工が楽にできます。
ハサミやカッターで簡単に加工ができます。
ネットに適度な硬さがあるため。自立性があります。
耐久性に優れ、長期間動物等の侵入防止効果を発揮します。
ポリプロピレンを主原料としているので、燃やしても有毒ガスは発生しません。
用途支柱を立てて、フェンスとして使用。(結束バンドなどを使用して、支柱と接続してください)
侵入場所に合わせてカットして、侵入を防ぎます。
1箱(5m×3巻)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
親子バンドは、既存のガードレール等に支柱付きの道路反射鏡を設置する場合に必要な金具です。
用途カーブミラーの設置に。
取付場所を選ばず、工事も簡単。配線コードは前パネル横の配線通しスペースから配線の出し入れが可能です。余分な配線は支柱内にある結束バンドで纏めることが可能です。気軽に壁付けが可能なシンプルデザインのディスプレイスタンドです。
材質スチール(シルバーメタリック粉体塗装)
安全性転倒角度15°以上確保。地震への備えとして転倒防止金具を付属しています。
収納方法コード収納とアクセス方法:配線コードは前パネル横の配線通しスペースから配線の出し入れが可能です。余分な配線は支柱内にある結束バンドで纏めることができます。
位置ディスプレイセンター:3段階(1380/1450/1520mm)
グリーン購入法適合
支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口)
材質ビニ-ル
寸法(mm)三角形150×220
色蛍光赤色
。Φ76.3支柱用の取付金具(Uバンド)が付属しています。。【用途】。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
仕様●材質:本体/アルミニウム合金●反射フィルム:封入レンズ型反射シート●Uバンド:SPHC(溶融亜鉛めっき)●サイズ(幅×高さ×厚さmm):180×600×1
アズワン品番65-8897-24
1個
¥6,898
税込¥7,588
17日以内出荷
人を傷つけず、犯罪を未然に防ぐための看板です。野生動物出没注意、飛び出し注意、ポイ捨て禁止など、様々な種類を揃えています。支柱やフェンスに簡単に取り付けられます(ビニールタイ・結束バンド等)。耐久性に優れ、厚さ0.4mmの柔軟性のある材質で、強い風にも倒れにくい。
用途山林や公園、公共施設などあらゆる場面での警告・防止看板。
材質特殊な合成樹脂
サイズA4
寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
Φ76.3支柱用の取付金具(Uバンド)が付属しています。。【用途】。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
仕様●材質:本体/アルミニウム合金●反射フィルム:封入レンズ型反射シート●Uバンド:SPHC(溶融亜鉛めっき)●サイズ(幅×高さ×厚さmm):180×600×1
アズワン品番65-8897-23
1個
¥6,898
税込¥7,588
10日以内出荷
初めてのヒュームコレクターに最適!
高すぎず、低すぎず。
作業しやすい高さ設計。
縦長なので狭めの通路にも置きやすい!
ホースの接続部を本体内に設計することで、本体天板がホースの支柱代わりに。
バンドで固定しないことで360度回転を可能に!
縦長の”見え窓”で内部の状態を見える化!
ちょっとした異常をすぐに発見!
最大風量(m3/min)10
電源(V)単相100(50/60Hz)
騒音値(dB)70
吸入口径(Φmm)124
付属品硬質ダクトホースΦ125(1.5m)/ダクト口元カバー付き
消費電力(W)200
最大静圧(Pa)1100
質量(kg)72
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×713×937
方式【捕集】アルミデミスター+難燃性不織布フィルター
性能【捕集】粒子径1マイクロメートル以上 99%以上
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度(%RH)80以下
安全装置異常温度検知(サーモスタット)
防火性能アルミデミスター積層体
仕様【操作・表示】運転/停止/異常ランプ(温度検知)
1台
¥689,000
税込¥757,900
3日以内出荷
畑・果樹園・空き家・資材置き場・山林など、人を傷つけず、犯罪を未然に防ぐための看板です。毒へび、わな、スズメバチ、感電、カメラと様々な種類を揃えています。支柱やフェンスに簡単に取り付けられます(ビニールタイ・結束バンド等)。耐久性に優れ、厚さ0.4mmの柔軟性のある材質で、強い風にも倒れにくい。
用途農作物等、大切なものを盗難から守る為の防止看板(空家、会社、資材置き場等)。果樹園の不法侵入・窃盗防止に。
材質特殊な合成樹脂
厚さ(mm)0.4
サイズA4
寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
スクリュー式裏ぶたの開閉の際、時計を固定。 。 バンドが付いたまま時計を固定できます。 時計形状に合わせ、両サイドの支柱幅が自由に変更可能です。 時計を固定することにより確実な開閉が可能です。
寸法(mm)108×97×50
質量(g)395
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360 度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。
付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド
トラスコ品番836-7959
質量(g)2662
対応OSWindows10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×220
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
幼少の頃から雨よけハウスを使用することにより、萎凋病などの病気の発生を抑制することができます。
フレームはイプは2本連結で組み立てがとてもカンタン!
強力スチールパイプ使用。雨から植物をしっかり守ります。
用途家庭菜園用雨よけ
セット内容各種パイプ、ジョイント、フックバンド、ミニパッカー、専用シート(2.3×3m)
材質各種パイプ:スチールパイプ(樹脂コーティング)、フックバンド:スチール、ミニパッカー:ポリエチレン他、専用シート:ポリエチレン
色(支柱)グリーン、(ミニパッカー・連結パッカー)ライトグリーン、(フックバンド)シルバー
質量(g)4070
長さ(m)1.8
幅(cm)130(畝)、90(肩)
高さ(cm)205(地中30cm植え込み時)
太さ(mm)支柱:20
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
DX製品をポールや柱、カーポートの支柱、ベランダの手すりなどに取り付けるためのプレートです。製品取付用樹脂プレートと固定用ステンレスバンドの2本セットです。円柱は直径250ミリまで、角柱は外周800ミリまでに対応します。屋外用。
用途取り付け用プレートとステンレスバンドを用いてポールや柱、カーポートの支柱、ベランダの手すりなどに施工可能
仕様外観図:DSLDZ01C(71443)
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ