193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質膨張黒鉛 厚さ(mm)1 寸法(mm)210×297(A4サイズ) 質量(g)90 耐熱温度(℃)300(直火・電子レンジ不可)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質アルミ 寸法(mm)40×40×25 質量(g)27
1個
619 税込681
当日出荷

作業台(作業用踏台) エム・あい 動画あり
衛生的でリサイクルが出来る、伝導性がいい、放熱性が高い特徴があるアルミ素材を活かしたスノコです。一般のスノコとして使って頂く以外にも、パソコン等機器の下に置いたり、DIYのパーツとして使用して頂けます。アパレル、食品物販、DIY等、多様に使用して頂いている人気商品です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、物品の置き台を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質アルミ
1枚
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様RaspberryPi用冷却キット、OKWEnclosures.OKWEnclosuresのこの冷却キットは3つのヒートシンクを備えており、あらゆるRaspberryPiコンピュータボードの冷却に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品RaspberryPi1/2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm)0.13 寸法(mm)120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃)-25~120 使用環境湿度(%)0~85 熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。 小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
1個(2個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.1 構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途電気・電子用 特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。 Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。
仕様面粗さ:Ra1.6 平行度(μm)10 熱伝導率(W/mk)184 線膨張係数(×10-6/℃)(350℃時)4.6
1個
21,900 税込24,090
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 高さ(mm)10 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
材質アルミニウム サイズ(mm)14×14×6 アズワン品番4-189-11
1個
89 税込98
当日出荷



デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
材質(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン 寸法W(mm)111.2 寸法a(mm)99.2 パネル幅(mm)112
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。カバー内部を無処理とし、導電性ガスケットを使用する事でEMCシールド効果を持たせたケースです。
シルバー/シルバー 材質アルミ板、アルミ押出材、導通性繊維・TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高さ30mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。
用途電源ICやPCマザーボード等に幅広く使用できる汎用型です。 寸法(mm)35×35×30 材質アルミ
1個
429 税込472
当日出荷

材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8 付属品六角レンチ シルバー 表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1050P 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1台
1,698 税込1,868
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Raspberry Pi 4B専用のDINレール取付型ヒートシンクケースです。(35mmDINレール用)。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板 シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×98
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックスM.2 SSD用放熱板
RoHS
M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。 M.2 SSD用放熱板/熱伝導両面テープのセットです。 放熱板の厚さは1mmです。 小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に最適です。 表面の銅メッキ処理により、熱伝導率向上が期待できます。
付属品熱伝導両面テープ (厚さ: 0.125mm) 材質アルミニウム 表面処理銅メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×70×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
欠品中

熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。
仕様熱伝導率:184W/(m・K)、線膨張係数(350℃時):4.6×10^-6/℃、面粗さ:Ra1.6 平行度(μm)10
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Raspberry Pi 5専用の放熱型DINレール(35mm)取付型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。DINレール取付ブラケットは、はめ込み式で容易に脱着が可能です。カバー内部は、熱伝導突起有り付属の熱伝導シートが付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。
付属品熱伝導シート 材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板 シルバー 使用温度範囲(℃)-20~+80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×96 耐荷重(g)300 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)173.4
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄 表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
1台
特価
4,290 税込4,719
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

RNCシリーズのラック本体枠用の天板です。非磁性で軽量のアルミニウム製です。放熱用の穴が開口しています。※放熱天板は、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。
1枚
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

向きを自由に設定できる、スタイリッシュなアルミ製タブレットスタンド アームは台座部分で360°回転し、2か所のヒンジで自由な向きに調節することができます。 キーボードやマウスと合わせることで、より機能的なスタイルにグレードアップできます。 また、使用しない時は折り畳んでスリムに収納できます。 大型の台座でタブレットを安定させることができます。 また。台座の底面と天板には、振動や傷を防止する滑り止めクッションを配置。 タブレットをしっかりと固定して作業が捗ります。 天板部分には放熱用のスリットがあり、冷却も考慮されています。
材質アルミ、シリコン 寸法(mm)約178×143×45 質量(g)約450 適合サイズ7~12.9インチタブレット 特性折りたたみ可能・360回転
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。
仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下 材質封口板:フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+85 適合規格JⅠS C 5101-4 ボルトねじ寸法六角:M5×10 漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)] RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性をそなえ、空調ダクトシール、保温材の目地シール、電気器具の熱反射・遮断用のほか、各種の保温・保冷シールにご利用いただけます。
用途暖房機放熱板用 表面処理剥離処理 粘着力(N/10mm)4.51 特性耐熱性 再生材使用使用
1ケース(18巻)
67,980 税込74,778
3日以内出荷

RNCシリーズのラック本体枠用の側板です。非磁性で軽量のアルミニウム製です。放熱用の穴が開いています。ワンタッチで容易に着脱できます。※放熱側板は、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。
1式(2枚)
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

向きを自由に設定できる、スタイリッシュなアルミ製ラップトップスタンド アームは台座部分で360°回転し、2か所のヒンジで自由な向きに調節することができます。 キーボードやマウスと合わせることで、より機能的なスタイルにグレードアップできます。 また、使用しない時は折り畳んでスリムに収納できます。 大型の台座でタブレットを安定させることができます。 また。台座の底面と天板には、振動や傷を防止する滑り止めクッションを配置。 タブレットをしっかりと固定して作業が捗ります。 天板部分には放熱用のスリットがあり、冷却も考慮されています。
材質アルミ、シリコン 寸法(mm)約250×215×66 質量(g)約 1215 適合サイズ9.7~15.6インチのノートPC及びタブレット
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。カバー内部を無処理とし、導電性ガスケットを使用する事でEMCシールド効果を持たせました。
メタリックシルバー 材質アルミ板、アルミ押出材、導通性繊維・TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高さ5mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。 薄型で表面積が比較的大きいため、Raspberry Piのチップセットの放熱用に最適です。ファン搭載型のケースに取り付ける場合も、冷風を効率よく受けることができます。 ※裏側に両面テープがついています
寸法(mm)40×30×5 材質アルミ
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドアセットに組込みます。材質、色が選択できます。スチールは放熱穴が空いているパンチングメタル仕様品も選択できます。アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。
1枚
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000 質量(g)10 種類ハロゲン電球 電圧(V)120 電球の種類ハロゲン
1個
6,990 税込7,689
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業時にホルダーが手首に当たりにくい、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン用の折りたたみ式スタンドです。 。傾斜が付いた三角形のホルダーで、端末を設置したまま作業しても手首に当たりにくいオリジナル設計です。 。画面の高さや角度を自由に調節できるので、作業時の姿勢を改善し体への負担を軽減します。 。天板のバランスが崩れて端末が落下する恐れがあるので、高さを調節する場合は、スタンドの天板を両手で持って行ってください。 。6.9~17インチまでのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどに使用できます。厚さ約20mmまで対応しているのでケースを付けたままでも設置できます。 。ケーブルを接続したまま使用できるので、キーボードを接続・充電しながら作業ができます。 。通気性を考慮した幅広いスリットと、アルミ合金の高い熱伝導性により、端末から発せられる熱の放熱効果を高めています。 。耐荷重10kgで両足構造なので、使用中もグラつきにくく安定して作業ができます。 。スタンド底面と端末に接する天板にはシリコンゴムを施しているので、滑りにくく机や端末への傷も防止します。 。丈夫な厚さ3mmのアルミ合金製で、インテリアになじむシンプルなデザインです。 。不使用時にはコンパクトにたたんで収納することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質アルミ合金、シリコン 質量(kg)約1.15 シルバー 耐荷重5kg 適合サイズ6.9~17インチまでのスマートフォン、タブレット(液タブ・板タブ)、ノートパソコン 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×210×45
1個
3,698 税込4,068
当日出荷