液中使用可能です。
細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。
底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。
用途放電加工におけるワークの固定に適します。
高さ(mm)40
従来のマイクロピッチを更に細密化(業界最密)し、小物や薄物・超薄板の吸着性能を大幅に向上させました。特に精密部品など吸着面積の少ないものに有効です。
用途薄物から厚物及び小物ワークの研削作業に適します。
高さ(mm)40
吸着した切り粉やスラッジは本体のカバーを外すだけで処理できます。
本体が羽根状になっており、吸着面積が広く、巡回油が渦巻き状態になり効率よく鉄粉を吸着します。
切り粉や鉄粉に直接触れませんから、汚れず安全に処理できます。
機械の水・油槽に設置し磁力によって切り粉を吸着させます。
用途ワイヤカット・放電加工・研磨機などの工作機全般に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×62
精度5μの高性能タイプ放電加工用のフィルターです。
圧力方式内圧式
RoHS指令(10物質対応)対応
高い剛性、信頼性抜群の精度!
電磁チャックの剛性を高め、経時変化を可能な限り押えて、精度の向上をはかるため、溶接構造とせず、メーカー独自の加工方法により、ぜいたくな本体とケース一体のくり抜構造としました。
独自の軽量化設計!
研削盤のテーブル駆動時のファクターを考え、チャック重量を可能な限り削減し、軽量化しております。このため、研削盤の耐用期間伸長に貢献します。
シンプルな薄形、強い吸着力!
研削盤のワーク取付スペースを大きくするために、チャックの高さを限度まで押えた結果、小形及び中形で全高70~80mm、大形でも85mmにとどまり、より多様なワークに対応できます。また薄形にもかかわらず、独特の電磁コイルスペース確保の設計により、強い吸着力が確保されています。
用途主に研削作業用で、最も普及形のチャックです。
JIS規格C2700系黄銅(63:37)を使用した、硬質線仕様のワイヤです。
自動結線に優れた真直性を有します。
平滑な表面状態とともに黄銅粉の発生を極少におさえてあります。
外径寸法精度(線径許容差)は+0、-0.002ミリで高寸法精度を有します。
用途放電加工用のワイヤー
ウレタン天板を採用し、従来製品より約40%軽量化する事により交換作業性が向上しています。
小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。
チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。
磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。
磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。
ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340
高さ(mm)300
圧力方式内圧式
RoHS指令(10物質対応)対応
D・Pホルダシステム(型彫放電加工機用ツーリング):D・Pホルダは小型電極を対象に、電極成形加工から放電加工までを効率良く、高精度に行うシステムです。
D・Pホルダは、Φ20電極取付シャンクを油圧クランプ方式で高精度に保持します。
クランプはチャッキングボルトを3回程度回すだけの簡単操作です。
電極成形加工時も精度を保つ高剛性設計です。
イオン交換樹脂精製事業で、品質管理ISO9001を認証取得です。
本品質は最も厳しい半導体用にも使用されているイオン交換樹脂で、耐久性、耐摩耗性に最も優れております。
用途放電加工用に
材質不溶性合成樹脂
比重(g/mL)0.5~0.8
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。放電加工におけるワークの固定に最適。
高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。
内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
圧力方式内圧式
方式内圧式
設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。
用途油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。
幅(mm)110
奥行(mm)110
高さ(mm)62
材質外装部:塩化ビニール
全長(mm)110
マグネット部寸法(mm)高さ/42
材質(磁石)フェライト磁石(MGC100)、ネオジム磁石(MGC300)
使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。
適合機種BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR2032D
電圧(V)3
使用推奨期限JIS準拠5年
1パック
¥329
税込¥362
欠品中
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能
4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。
はじめて使う方へ。ベーシックモデル
充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時)
単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能
エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器
海外・国内両用(AC100~240V)
センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)
質量(g)約110(電池別)
電圧(V)1.2
本数4本
JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2700W
記号H
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。海外製のエコノミータイプでコストパフォーマンスが良いです。
用途ワイヤカット放電加工に。
材質銅、亜鉛
質量(kg)5.7
ワイヤー放電加工機用のワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。海外製のエコノミータイプでコストパフォーマンスが良いです。
用途ワイヤカット放電加工に。
材質銅、亜鉛
公差±0.001
質量(kg/巻)5
JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2700W
記号H
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2800W
記号H
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
Tuflongブランドの農業機械用バッテリー
振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー
電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。
またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。
負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。
この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。
補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。安定加工によりバラツキが小さく、狙い寸法の再現性が高くなります。仕上り面が良く、テーパ加工時に優位な特徴があります。ワイヤー電極の製造を溶融機を用いて材料の配合から成分分析・調整・管理を行い、完成したワイヤー線の加工テストも十分に行っています。
用途ワイヤカット放電加工に。
材質銅、亜鉛
質量(kg)5.6
JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2800W
記号H
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
特殊配合黄銅線を使用した高速加工用ワイヤ。汎用的な黄銅線に比べ導電性を向上させています。亜鉛メッキではありませんので、粉の発生は最小限に抑えられています。
材質特殊配合黄銅線
導電率25%IACS≦
引張強度(N/mm)700以上
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
適合機種BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
MST-イメア システム(電極保持具システム)
放電加工機用オスカップリング
許容質量(kg)50
付属品レンチ一式、スパナ、取付ボルト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ