色シロ
長さ(mm)75
頭部径(Φmm)30
トラスコ品番850-8038
1箱
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ類。コンクリート、レンガ用。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ2 0568
下穴なしで断熱材を通して現物合わせ施工ができます。
用途薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。
材質ポリプロピレン(PP)+スチール
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0564
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。
さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム
材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート
推奨雰囲気温度(℃)-70~260
仕様【融点】グラスファイバー:非融解
RoHS指令(10物質対応)対応
一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ用。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0567
ソフトタイプの断熱材用です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ2 0567
色シロ
長さ(mm)65
頭部径(Φmm)30
トラスコ品番850-8037
1箱
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング
材質プラスチック、ポリプロピレン(PP)
外径36mm
仕様箱入
トラスコ品番828-5492
高さ(mm)3
質量(g)178
内径(Φmm)5
2018年トラスコ掲載ページ2 0568
1セット(100枚)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
色シロ
長さ(mm)50
頭部径(Φmm)30
トラスコ品番850-8034
1箱
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
断熱材の中で固定し、表面にディスクがでません。複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
用途コンクリート、レンガ、ALC用。
材質ポリプロピレン(PP)、スチール
2018年トラスコ掲載ページ2 0566
両面アルミ蒸着のため高耐熱です。正面両サイド2ヵ所にファスナー開口があります。
用途保温・保冷・断熱用カバー。ハイテナーの内側セット用。
トラスコ品番458-0338
材質生地:両面アルミ蒸着+無架橋PEフォーム
厚さ(mm)2.5
質量(kg)3.0
色シルバー
適合サイズ(mm)1100×800×1700用
1枚
¥47,980
税込¥52,778
23日以内出荷
輻射熱97%カットによる特殊保冷カバーです。被せるだけでトラック輸送、エアー輸送、海上コンテナ輸送において常温輸送を可能とします。キープサーモアイスなどの保冷剤(蓄冷剤)やドライアイスと併用することで冷蔵輸送などの用途にも利用できます。正面にファスナーが2か所付いており開閉仕様で使いやすいタイプです。フィルム強度を持たせるためにクロスをラミネートしてあります。表面の特殊ラミネートは使用するたび剥がれますので目立つようになったら効能が落ちていますので交換時期となります。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適です。
用途保温・保冷・断熱・遮光用カバー。
仕様(ファスナー)有り
一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。
2018年トラスコ掲載ページ2 0568
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。前面がファスナーにより全面開口するタイプで、各社のカーゴタイプ台車(小)に適合。本体のベルトで脱着が容易。取り外したときには折りたたみ可能でコンパクトに収納可能。収納時に本体を格納できるカバー付きで製品の保管時の汚れ、傷みを防止。本体厚さ8mmタイプ
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。
傷・汚れの防止に。
材質VMPET、PE、PP、PET
容量(L)約580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)740×540×1460、(折りたたみ時)800×800×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
用途断熱材用
材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
長さ(mm)50
トラスコ品番779-5351
取付トルクスT40
質量(g)295
適合ビス頭径(mm)4.5~5
1セット(45本)
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
色シロ
トラスコ品番850-8045
材質難燃性ポリプロピレン
1箱
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
保温・防音・断熱工事用スピンドル鋲、FPファスナーを施工するのに適した変成シリコーン樹脂系接着剤です。空気中の湿気(水分)で反応・硬化する1液接着剤です。初期接着力及び施工性に優れています。
形状ラミネートチューブ
適合場所屋内の壁面及び天井面(折版屋根は除く)
適応下地コンクリート、モルタル、金属、けい酸カルシウム板、フレキシブル板
適合仕上げ材:スピンドル鋲、FPファスナー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量250g
1本(250g)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
材質ステンレス製
色シロ
トラスコ品番850-8027
1箱
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

保冷バッグ 折りたたみタイプ
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面、前面がファスナーにより全面開口するタイプで、内容量約120L。両サイドの取手で持ち運び容易。本体厚さ8mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに
容量(L)約120
材質VMPET、PE、PP、PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×450×450、(折りたたみ時)600×600×110
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×470×470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
色シロ
長さ(mm)100
頭部径(Φmm)30
トラスコ品番850-8041
1箱
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
超遮断熱仕様 (クールマジック シャインフォーム)
200Lドラム缶用のカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光・紫外線(UV)対策用。
片面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。
また強化芯が入っているので簡単に破けづらく繰り返し仕様です。発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。
天面部はファスナー開閉仕様で、カバーを被せたままでドラム缶内の液体を使用できますので使い勝手が良いです。
ドラム缶サイズをご確認の上ご利用ください。樹脂ドラム缶にもご利用いただけます。
ドラム缶以外にもサイズ的に合う貨物に対してのパレットカバーとして。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
クールマジックシリーズ(フィルム)、キープサーモフィルムと併用として。
用途ドラム缶用の保温、保冷、断熱、遮光、UV、汚れ防止のカバーとして。短時間の野済み(防塵、雨、汚れ、養生として)
材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
色(表面)シルバー/(裏面)ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)600×900
シート厚さ(mm)2
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め
電源AC100V コンセント付き
耐熱温度(℃)400
仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
空調配管の断熱強化にご使用いただけます
取付け個所に合わせて自由にカット可能
工具不要の簡単作業で省力化
面ファスナー方式で簡単着脱
内側の断熱材は発泡ポリエチレン5mm厚
断熱不足による結露問題にスピード対応
結露問題を簡単解決!
材質(カバー表面)塩化ビニル、(断熱材)発泡ポリエチレン
長さ(mm)2
幅(mm)布:248
内径(Φmm)63
外周長(mm)取付可能:199対応径
被覆(ペア)2分/4分、3分/5分、3分/6分、2分/3分×2セット
【面ファスナーで挟むだけのヒーター!断熱材付で効率保温!】細い金属配管やチューブにワニクリップのように挟み込むだけで取り付けられる断熱材一体型のヒーターです。1/8インチ~1インチ(Φ6mm~Φ30mm)サイズの細配管用の加温や保温に最適です。温度表示シール付きで火傷防止につながります。
用途細配管やチューブなどの加温や保温に
耐熱温度(℃)120
リード線(m)1
電源コード切りっぱなし
取り付けたままネスティング可能なカゴ車用保冷カバーです。アルミ蒸着シートと3mm厚発泡PE断熱材の組み合わせで、使いやすさと断熱性能を両立しています。面ファスナーで簡単設置可能。ファスナーで天面まで開閉するため、内容物が多くても安心です。
用途スーパーマーケット等でのカゴ車の保冷に。
取り付けたままネスティング可能なカゴ車用保冷カバーです。アルミ蒸着シートと3mm厚発泡PE断熱材の組み合わせで、使いやすさと断熱性能を両立しています。面ファスナーで簡単設置可能。ファスナーで天面まで開閉するため、内容物が多くても安心です。安心・高品質の日本製。
用途スーパーマーケット等でのカゴ車の保冷に。
外寸(mm)550×750×1450
本体質量(kg)2.9
適合寸法(mm)対応カゴ車外寸(一例):600×800×1700
1式(1個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
"FOR CAR LIFE"クーラーバッグ。ブラックに身を染めた多機能クーラーバッグ。収納力のあるボックス型で、トップハンドル、サイドハンドル、ショルダーベルトと3通りの持ち方が可能。キャンプなどのアウトドアシーンはもちろん、車での買い物にも最適です。内部のインナーバッグは着脱式。取り外して使用すれば、エコバッグとしても活躍します。買い物を終えたら、そのままクーラーバッグに収めることが出来たり、防水なので汚れた際は丸洗いができて衛生的です。カーライフを楽しむあなたに使ってほしい、心揺さぶるこだわりが至る所に詰まっています。【マットな質感の防水生地(ターポリン)を使用した外観】丈夫で耐久性の高いターポリン地に加え、開閉口には冷気を逃しにくい止水ファスナーを採用。ジッパーダブ付きなので、開閉時の出し入れも容易に行えます。【厚さ10mmの断熱材とメッシュポケットでしっかり保冷】蓋裏にメッシュポケットを配置しており、保冷剤を併用すれば上部からの冷気が保冷力を高めるのに効果的。キャンプでは、食材を上下の保冷剤で挟む[2重保冷]がお勧めです。【着脱可能な持ち手付きの防水インナーバッグ】お買い物時のエコバッグとして使えば、車に戻ってそのままクーラーバッグに収めることができます。防水なので、汚れた際は丸洗いができて衛生的です。【使い分けができる3通りの持ち方】中身が軽量の時にはトップハンドル、重量の時にはサイドハンドル、両手が塞がってしまった時にはショルダーベルトなど、状況に応じて使い分けが可能です。【コンパクトに折りたたみ可能】使わない時には、サイドのバックルを使って折り畳むことができます。コンパクトに収まり、スペースを取りません。
用途アウトドアやお買い物時のエコバックとして
材質本体/ターポリン・ポリエチレン(断熱材)・ポリプロピレン、インナーバッグ/PEVA
片面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。強化芯が入っているので簡単に破けづらく繰り返し仕様です。発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。天面部はファスナー開閉仕様で、カバーを被せたままでドラム缶内の液体を使用できますので使い勝手が良いです。
用途ドラム缶用の保温、保冷、断熱、遮光、UV、汚れ防止のカバーとして。短時間の野済み用(防塵、雨、汚れ、養生として)
トラスコ品番530-0048
材質アルミ蒸着、ポリエチレン
厚さ(mm)2
色(表面)シルバー/(裏面)ホワイト
長さ(m)0.9
幅(m)Φ0.6
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
冬季の屋外作業に最適の防寒ジャンパー(フードイン)。衿ボア付き(着脱自在式)中綿は軽くて暖かいニュー断熱保温綿。表地・裏地も制電。内ポケット付・袖ペン差し付・前面ポケットファスナー付。日本製
素材ポリエステル65%・綿35%
退色に強く耐久性に優れた防水E.V.A素材を本体素材に採用したクールボックス。止水ダブルファスナー仕様で雨や飛沫が浸入しにくい。高密度断熱材採用で優れた保冷力。ハンドル 、ショルダーベルトは汚れや臭いが付着しにくい着脱可能なTPUベルト仕様。
材質〈本体〉E.V.A〈断熱材〉PEフォーム
質量(g)約2150
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×370×330
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
軽量で断熱効果抜群の保冷バッグです。ハードタイプの内容器を入れてご使用下さい。上蓋のみファスナー式で開閉可能です。持ち運びのしやすい持ち手付です。使用時のわずか5分の1以下に折りたためるので省スペースで収納が可能。
材質アルミニウムタイプ表皮、ポリエチレン製断熱材
断熱構造でおいしさキープ。
アルミ蒸気シート、保冷剤2個付で、しっかり保冷。
色ブラック
材質(表地)ナイロン、(断熱材)ポリエチレンスポンジ、(裏地)アルミフィルム、(ファスナー)ナイロン、(取手)亜鉛合金、(保冷剤)ナイロン、ポリエチレン、(保冷剤)高吸水性ポリマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×105×115
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
自転車の前カゴにぴったりとフィットする保冷、保温バッグ
荷物の温度を逃がさない全面3層断熱構造でオールシーズン使用可能
底を絞った形状でどんなカゴでもしっかり安定
荷物の出し入れに便利なダブルファスナー
ふた部分には保冷、保温剤を入れることが出来るメッシュポケット付き
バッグをカゴに固定出来る面ファスナー付き(前左右3ヶ所)
カゴから取り外してショッピングバッグとしても使用出来る持ち手付き
サイドには盗難防止用のワイヤー錠を通せるΦ25mm大口径アイレット付き(※ワイヤー錠は別売)
材質ポリエステル、PVC(表)、ポリエチレン(内)、アルミ蒸着フィルム(中)
容量(L)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×280
適応寸法(cm)(カゴ)周囲120~132、高さ22~26
足場つなぎアンカー。
さまざまな壁(建物)の補修工事に最適です。
ALCパネル、ECP・押出成形セメント板、金属断熱サンドイッチパネルなどに使用可能です。
高ナットW1/2-12ナット付きファスナーです。
4分のボルトを取付け可能です。
取り付けは、定評の四角ビット(小箱毎に専用ビット 四角No.3/十字No.2ダブルビット付き)。
クッション性を兼ね備えたボンデッドワッシャーを採用し壁材面への傷つきを防止します。
接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。
つまり単純にネジとナットを連結しておりません。
壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。
ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は2.000kgfを誇り、他に無い技術です。
高ナットおよびネジ部は、自動車関連では25年以上実績のある「ステンめっき」を採用。耐食性はステンレス同等以上です。
寸法L2(mm)16
寸法D(mm)19
材質高ナット部、ネジ部:スチール+ステンめっき、ボンデッドワッシャー:SUS304+シール材ネオプレーン
付属品ビット四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
メンズ向けお弁当箱におすすめのサイズの保冷剤付き保冷バッグです。繰り返し使える大きめの保冷剤(100g)が2個付いています。約縦16×横20×高さ6(cm)までのお弁当箱が入ります。お弁当を暑さから守り、保冷しながら持ち歩くことができます。内側のアルミ生地は丈夫で破れにくいです。大きめのファスナーで、閉じる時に噛み合わせがずれにくく、一度閉じた部分が広がりにくいです。
材質表地:ポリエステル(ポリウレタンコート)断熱材:ポリエチレンスポンジ 裏地:アルミフィルム テープ:ポリプロピレン ファスナー:ナイロン 取っ手:亜鉛合金
タイプ1段用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×16×6
アズワン品番60-1141-99
1個
¥978
税込¥1,076
6日以内出荷
メンズ向けお弁当箱におすすめのサイズの保冷剤付き保冷バッグです。繰り返し使える大きめの保冷剤(100g)が2個付いています。約縦10×横22×高さ11(cm)までのお弁当箱が入ります。お弁当を暑さから守り、保冷しながら持ち歩くことができます。内側のアルミ生地は丈夫で破れにくいです。大きめのファスナーで、閉じる時に噛み合わせがずれにくく、一度閉じた部分が広がりにくいです。
材質表地:ポリエステル(ポリウレタンコート)断熱材:ポリエチレンスポンジ 裏地:アルミフィルム テープ:ポリプロピレン ファスナー:ナイロン 取っ手:亜鉛合金
タイプ2段用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×10×14
アズワン品番60-1141-98
1個
¥978
税込¥1,076
6日以内出荷
汁モレを防ぐパッキン&ロックで、しっかりロック!カバンに入れても安心して持ち運び出来ます。保冷バッグ・保冷剤2個付きです、暑い日も安心です。仕切りが動くので、盛りつけしやすい。毎日変わるメニューにも、楽々対応出来ます。フタに収納出来る、ホワイトの18.5cm箸付きです。また、ランチバッグ付きで荷物がスッキリまとまります。フタを外せば、電子レンジに対応、また食洗機にも対応しているのでお手入れ簡単です。
色シルバー
食器洗浄機フタ・本体〇
関連キーワード