スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング
材質プラスチック、ポリプロピレン(PP)
外径36mm
仕様箱入
トラスコ品番828-5492
高さ(mm)3
質量(g)178
内径(Φmm)5
2018年トラスコ掲載ページ2 0568
1セット(100枚)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか
つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。
両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質冷間圧延鋼板SPCC
穴径(Φmm)5.4
外径(Φmm)32
表面処理三価ユニクロ
1箱(100個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか
つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。
両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質冷間圧延鋼板SPCC
穴径(Φmm)5.4
外径(Φmm)32
表面処理三価ユニクロ
1箱(500個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた新素材の製品です。
材質セラミック
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)1300
ターモズ PN 8、CN 8、ターモフィックス 6H-NT、B に装着可能です。
仕様箱入、ディスク径 110mm
トラスコ品番828-5668
質量(kg)1
ディスク径(Φmm)110
2018年トラスコ掲載ページ2 0568
1セット(100個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ用。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0567
寸法L(mm)32
トラスコ品番850-8069
材質【釘材】冷間圧造ヨウ炭素鋼線【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング
仕様箱入
トラスコ品番828-5494
高さ(mm)3
質量(g)421
2018年トラスコ掲載ページ2 0568
1セット(100枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途家の中と外の壁の断熱用に取り付け
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。
2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。
合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。
のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。
水をよせつけません。
熱伝導率(W/mk)(測定値)0.040(JIS A1412)
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)
耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)
熱伝導率(W/mk)0.040以下
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)20以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)
吸水量0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上
透湿係数(ng/m2sPa)145以下
燃焼性合格
グリーン購入法適合
線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。
2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。
ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
こんなお得な商品も!

断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
適合HAKKO HEATING GUN 883B
先端に付いている4.8mmのドリルスクリューで下穴なしでねじ込み施工の手間を省きました。
用途薄鋼板用。薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。
材質ポリプロピレン(PP)、スチール
2018年トラスコ掲載ページ2 0564
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)1100
幅(mm)910
厚さ(mm)25
色(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度250℃
熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)
密度(kg/m3)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。
上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
色シロ
トラスコ品番850-8045
材質難燃性ポリプロピレン
1箱
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
関連キーワード