ロングセラー商品のトンボ(スピンドルピン)です。断熱材の貼り付けやラスの貼り付けに用いられています。
寸法(mm)38
1ケース(1000本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
ボードタイプ断熱材の保持に使用します。断熱材の厚みに合わせた3種類の寸法(65用・75用・95用)を用意しました。
材質ステンレス鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス製
色シロ
トラスコ品番850-8027
1箱
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。
材質JIS G 4305 SUS430
種別断熱材30mm用
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.4
グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲です。
保温・保冷・断熱工事接着金具工法用です。
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第1節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。
真鍮を熱処理したもので柔軟です(JIS C 2700)。
材質【釘材】銅合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法L(mm)72
付属品プラグ1個
トラスコ品番850-8062
材質【釘材】銅合金線材【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板【塗装材】アクリル―メラミン系
1箱
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
用途軟質スピンドル鋲用
トラスコ品番858-5878
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
適合釘1.6~2.0Φ
1袋
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
色シロ
長さ(mm)75
頭部径(Φmm)30
トラスコ品番850-8038
1箱
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
寸法L(mm)32
トラスコ品番850-8069
材質【釘材】冷間圧造ヨウ炭素鋼線【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲と専用プラスチックボタンワッシャー(白)のセット品です。
防音・吸音工事接着金具工法用です。
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第1節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。
釘材にアルミ合金を使用しておりますので軽量で経済的です。
トラスコ品番130-9927
セット内容プラスチックボタンワッシャーPK(シロ) 500個
材質【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板、【キャップ材】ポリプロピレン、【スプリング材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)
色白
規格寸法(mm)【全長】32、【クギ径】1.6Φ、【プレート寸法】24角、【プレート厚】0.4、【適用用材厚さ】50、プラスチックボタン:【キャップ径】25Φ、プラスチックボタン:【キャップ高さ】12.7
使用場所屋内
1セット
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
防音・吸音工事接着金具工法用の化粧ボタンワッシャーです。
材質ステンレス製
色シロ
直径(Φmm)25
トラスコ品番850-8028
1箱
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
断熱材の保持に使用します。
寸法(mm)17×30×55×0.8(t)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか
つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。
両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質冷間圧延鋼板SPCC
穴径(Φmm)5.4
外径(Φmm)32
表面処理三価ユニクロ
1箱(100個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
寸法L(mm)96
付属品プラグ1個
トラスコ品番850-8063
材質【釘材】銅合金線材【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板【塗装材】アクリル―メラミン系
1箱
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。
2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。
ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
保温・防音・断熱工事用スピンドル鋲、FPファスナーを施工するのに適した変成シリコーン樹脂系接着剤です。空気中の湿気(水分)で反応・硬化する1液接着剤です。初期接着力及び施工性に優れています。
形状ラミネートチューブ
適合場所屋内の壁面及び天井面(折版屋根は除く)
適応下地コンクリート、モルタル、金属、けい酸カルシウム板、フレキシブル板
適合仕上げ材:スピンドル鋲、FPファスナー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量250g
1本(250g)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
フリーオフコン、オフコン99の断熱材固定用の専用ピンです(本体固定用にも使用されております)。本体1mに対して、6本使用(片側3本づつ千鳥状に固定)となります。
サイズ(mm)28
グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲と専用プラスチックボタンワッシャー(白)のセット品です。防音・吸音工事接着金具工法用です。国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第1節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。釘材にアルミ合金を使用しておりますので軽量で経済的です。
推奨接着剤MS-50、SP-50
プレート寸法(mm)角:24
プレート厚(mm)0.5
1セット(500本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
耐衝撃
耐はく離
高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着
コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着
コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着
断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
インサルピン(IP型)
ダクトに断熱材を張付けるピンで、溶接後にスプリングワッシャーで断熱材を押さえます。
材質:軟鋼(銅めっき付き)
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 2mm色 = 黒コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 16AWGピン長で見積もられた長さ. RS Proフランス式カラーコード圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のフランス式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのフランス式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。 これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 1.1mm色 = 青コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズAWG = 26AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391') 848-391/及び< 848-420') 848-420/を参照のこと
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 1.3mm色 = 白コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 22AWGRS Pro DIN交換用フェルール. RSブーツレースフェルールキット交換用のDIN適合品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mm全長 = 14.5mm色 = 青コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 0.75mm2最大ワイヤサイズAWG = 20AWGピン長で見積もられた長さ. RS Proフランス式カラーコード圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のフランス式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのフランス式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。 これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
伝導性の高いアルミ合金でシリンダカバーの冷却フィンを高くし外気に触れる面積を大きくし冷却効果を高めました。合口部を特殊カットしたピストンリングを採用し、シール性が向上しました。吸込み弁プレートを改良し吸込み効率を改善しました。使用圧力の高圧化。最高圧力が0.93MPaになり、より多様な用途に対応(0.75~5.5kW)。外形に断熱材を成型し熱を伝えにくくしたピストンピンの採用で、ニードルベアリングの温度上昇を抑制。バルブシートをオールステンレス化、錆によるトラブルを低減。ピストンリングを新樹脂製にし耐磨耗性をアップしました。耐久性に優れた全閉外扇屋内モータを搭載。オイルフリーですから日常のオイル管理が不要、排出ドレンにも油分を含まないので処理が容易。(周囲の環境により吸込まれた油分などは微量ですが含まれます。)
運転制御方式圧力開閉器式
制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.93[8-9.5]
空気取出口(B)(口径×口数)1/4B×1 ゴムホース内径Φ6
剛床専用に幅サイズをカットし、大引間にジャストフィットするボードタイプのグラスウール断熱材です。専用受け金具の使用で断熱材の垂れや落下の心配もなく安心してお使いいただけます。(専用ピン標準使用量:16個/坪)。表面で水をはじく撥水タイプです。施工の際には受け金具(専用ピン)を必ずお使いください。
用途床用断熱材
グリーン購入法適合
厚さ(mm)80
熱伝導率(W/mk)0.036
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)2.2
断熱材同厚の筒が締め過ぎを防止。フランジ部の爪ピンが取付時の共周りと脱落を防止。解体仕上り用プラグ付き
適合サイズW5/16
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 1.1mm色 = ピンクコンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 0.34mm2最大ワイヤサイズAWG = 24AWGピン長で見積もられた長さ. RS Proフランス式カラーコード圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のフランス式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのフランス式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。 これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 16mmピン径 = 7.9mm色 = 黒コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 25mm2最大ワイヤサイズAWG = 4AWGピン長で見積もられた長さ. RS Proフランス式カラーコード圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のフランス式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのフランス式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。 これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 12mmピン径 = 4.9mm色 = 白コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 10mm2最大ワイヤサイズAWG = 8AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391') 848-391/及び< 848-420') 848-420/を参照のこと
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。
給油、油交換などする必要がありません。
輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。
リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。
特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。
圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。
運転方式圧力開閉器式
仕様ピン径 = 1.3mm断熱材 = プラスチック色 = グレーピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁全長 = 14mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = プラスチックエントリ数 = 1ピン長さ = 6mm全長 = 10mm色 = グレーコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール. チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 2ピン長さ = 8mm全長 = 15.5mm色 = 黒コンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 2 x 1.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 2 x 16AWGRS絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. 2本以上のワイヤに対する終端を備えたRS絶縁ツインエントリブーツレースフェルール これらの絶縁ツインエントリブーツレースフェルールには、各種ワイヤサイズを識別できるように色分けされたナイロン絶縁付き銅管が使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 2ピン長さ = 8mmピン径 = 1.8mm色 = グレーコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 2 x 0.75mm2最大ワイヤサイズAWG = 2 x 20AWGRS絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. 2本以上のワイヤに対する終端を備えたRS絶縁ツインエントリブーツレースフェルール これらの絶縁ツインエントリブーツレースフェルールには、各種ワイヤサイズを識別できるように色分けされたナイロン絶縁付き銅管が使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mm全長 = 12.4mm色 = 紫コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズAWG = 26AWGピン長で見積もられた長さ. RS Proフランス式カラーコード圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のフランス式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのフランス式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。 これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ